カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
  • 溶接用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)

「hp-200 horiba」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源一体型制御ユニット HORIBA電源一体型制御ユニットHORIBA
89,980税込98,978
1個
当日出荷
周波数(Hz)50/60適合規格安全規格・CEマーキング対応、EMC指令対応、FCC対応、環境対応:RoHS指令適合外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×96×170(突起部除く)機能流量アラーム出力機能(外部出力:オープンコレクタ)、外部制御機能(流量設定信号入力、流量制御バルブ制御信号入力:全開・全閉)、流量表示機能(SEC・OUT共に表示可能)電源(AC V)100~240電源(VA)30(MAX)アズワン品番2-752-21モデルデジタル/アナログ通信
ハンディポンプ 寺田ポンプ製作所ハンディポンプ寺田ポンプ製作所(9件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用種類自吸ポンプ電動機防滴保護形取扱液清水液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS403電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
コンパクトpHメータ LAQUAtwin HORIBAコンパクトpHメータ LAQUAtwinHORIBA(12件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。
用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
ハイパワーガスカートリッジ Sakae Fuji(栄製機)ハイパワーガスカートリッジSakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷
取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン混合トラスコ品番215-3700質量(g)350容量(g)185混合比5(液化プロパン):5(液化ブタン)
現場形電気伝導率計(導電率計) HORIBA現場形電気伝導率計(導電率計)HORIBA
479,800税込527,780
1セットほか
30日以内出荷
サンプル性状・用途に合わせたセンサをラインアップ純水・ボイラ水の制御や排水処理の監視に適した汎用センサはもちろん、各国の薬局方(USP,EP,JP)に準拠した製薬製造プロセス向けのセンサもご用意しています。
適合規格CEマーキング、FCC規則温度補償(℃)0~100(ただし、0以下、100以上は延長して演算)校正電気伝導率:セル定数の補正係数入力による(パラメータ入力)、TDS換算:任意係数(0.30~1.00)による換算、温度:基準温度計との比較1点校正繰返し性電気伝導率:±0.5%フルスケール以内、TDS換算:±1.5%フルスケール以内(ただし、FS-01の2000μS/cm、200.0mS/m レンジは±5%フルスケール以内)、温度:±0.1℃(等価入力にて)直線性電気伝導率:±0.5%フルスケール以内、TDS換算:±1.5%フルスケール以内(ただし、FS-01の2000μS/cm、200.0mS/m レンジは±5%フルスケール以内)、温度:±0.5℃(等価入力にて)通信機能RS-485 2線式、入出力絶縁形(ただし、伝送出力とは非絶縁)接点入力方式1点 接点形態:オープンコレクタ無電圧a接点、接点機能:伝送出力ホールド用外部入力素子白金抵抗体:1kΩ(0℃)自己診断機能センサ診断エラー、変換器異常伝送出力2点 DC4~20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω、出力範囲1:電気伝導率:測定範囲内で任意設定可能、出力範囲2:温度:-10~160℃の範囲内で任意に設定可能、異常時出力:バーンアウト機能有り(3.8mAまたは21mA)、ホールド機能:直前値ホールド、任意値ホールドより選択設定
ソフトタッチコンビ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチコンビIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
板金用はんだこて goot(太洋電機産業)板金用はんだこてgoot(太洋電機産業)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
ハンドラップ PE製 PHシリーズ アズワンハンドラップ PE製 PHシリーズアズワン
1,590税込1,749
1個
欠品中
一定量の液体が送り出され、余分に出ません。口が開いていないため、液体が蒸発しません。頭部を軽く押すだけで液体が出るため、作業性が高いです。液体が飛ばないよう、フタを液体出口の上に付けています。
材質本体・キャップ/HDPE、ポンプ部/ステンレス、チューブ/PTFE吐出量(mL)約0.2
pH試験紙 ロールタイプ モノタロウpH試験紙 ロールタイプモノタロウ(180件のレビュー)
676税込744
1巻
当日出荷
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。タイプロールタイプ幅(mm)8長さ(m)5使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
試験管(直口) NEG(日電理化硝子)試験管(直口)NEG(日電理化硝子)
3,898税込4,288
1パック(50個)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
材質硬質ガラス
ハンドパレットトラック モノタロウハンドパレットトラックモノタロウ(129件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70取扱説明書取扱説明書
小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ テクノ高槻小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズテクノ高槻
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×200×222使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18
交換ニクロムヒーター goot(太洋電機産業)交換ニクロムヒーターgoot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
ソフトタッチくわえ部樹脂 IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチくわえ部樹脂IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(9件のレビュー)
438税込482
1セット(2組)ほか
当日出荷
はさむ物をキズをつけたくない時やホビーやキッチンにも。
精密ハンドピースグラインダーHP-250 ミスターマイスター精密ハンドピースグラインダーHP-250ミスターマイスター
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
回転精度を追求した芯ぶれの少ない精密加工向きハンドピースグラインダーです。 コレット交換がワンタッチ形式になり、2.35mm軸と3.0mm軸の先端工具の交換が簡単に行えます。コントローラーも35,000min-1[回転/分](最大)あり、正転・逆転機能も内蔵しています。便利なフットスイッチとハンドピース台も標準で付属。 精密な研磨や彫刻をする方に最適な一台です。
セット内容コントロールユニッ・精密ハンドピース(Φ3.0mm仕様)・スリーブコレット(本体装着済・フットスイッチ・調整バー(本体装着済)・カーボンブラシ2ヶ1組(予備)・ハンドピースホルダー・ハンドピース台・取扱説明書質量(g)約250電源(V)コントロールユニット:100 (50/60Hz)、ハンドピース:コントロールユニットよりDC 0~32寸法(Φmm×Lmm)30×152機能正転・逆転可能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×150×84回転速度(min-1[r.p.m])0~35000(無段変速)接続ケーブルハンドピース:1660(カールコード最大)、フットスイッチ:1450把握径(Φmm)3.0/2.35ケーブル長(mm)1720(カールコード最大)電源容量(W)100RoHS指令(10物質対応)対応トルク(N・cm)3
溶接専用ペンチ ヘルプライヤ マイト工業株式会社溶接専用ペンチ ヘルプライヤマイト工業株式会社(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ。 200A以上のトーチに。 握りやすく滑りにくいグリップ採用。
質量(g)280寸法L(mm)215呼び寸法200寸法l(mm)43
ヘルプライヤ マイト工業株式会社ヘルプライヤマイト工業株式会社
2,798税込3,078
1本
当日出荷
これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ
セルプラテクポン 解放保護型モートル付 寺田ポンプ製作所セルプラテクポン 解放保護型モートル付寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビ・海水に強いです。電動機保護装置を内蔵しています。
用途海水用:養殖漁槽・水槽の循環、給排水。農業用:水耕ハウス栽培の循環、菜園などの給排水。設備用 食品・化学・温水(40℃以下)の循環水、事務所・工場の清水・家庭用植木の散水、一般給排水食品・化学での使用は液質でお問い合わせ下さい。付属品電動機(1個)、ホースカップリングナット2個、ホースカップリング用竹の子2個、ストレーナー1個、ホースバンド15mm用2個、吸込みホース(15mm)1本材質ケーシング:ガラス繊維強化樹脂、羽根車:ガラス繊維強化樹脂、主軸:SUS304質量(kg)4種類セルプラポンプ極数2羽根形状セミオープン電動機全閉外扇屋外形、防滴保護形軸受種類玉軸受
精密ハンドピース ミスターマイスター精密ハンドピースミスターマイスター(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
HP-300追加用精密ハンドピース。 HP-200S交換用としても使用出来ます。
用途HP-200、HP-200Nのコントロールユニットに接続して使用する事も可能です。寸法(mm)Φ30×152電源(V)コントロールユニットよりDC0~32連続使用時間(分)180(無負荷時)接続ケーブル(カールコード最大)1700mm把握径(Φmm)3.0/2.35RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)約200
HP200S/300用ハンドピース ミスターマイスターHP200S/300用ハンドピースミスターマイスター(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷
仕様連続ランテスト:180分(無負荷時)セット内容精密ハンドピース・カーボンブラシ(予備)・調整バー(取付済)質量(g)約200電源(V)(コントロールユニットより)DC0~32直径×長さL(Φmm×mm)30×152ケーブル長(cm)170(カールコード最大)RoHS指令(10物質対応)対応