カテゴリ

  • 安全標識(15)
  • 切削工具(14)
  • 家電(9)
  • 溶接用品(8)
  • 電動工具(7)
  • 物流用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 制御機器(5)
  • バイク部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 建築金物(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-200」の検索結果

121件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HP200S/300用ハンドピース ミスターマイスター

    HP200S/300用ハンドピース

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    7日以内出荷
    仕様連続ランテスト:180分(無負荷時)セット内容精密ハンドピース・カーボンブラシ(予備)・調整バー(取付済)質量(g)約200電源(V)(コントロールユニットより)DC0~32直径×長さL(Φmm×mm)30×152ケーブル長(cm)170(カールコード最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1袋(3個)
    当日出荷から12日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類引張コイルばね
  • ハンディポンプ 寺田ポンプ製作所

    ハンディポンプ

    寺田ポンプ製作所(9件のレビュー)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷
    小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
    用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用種類自吸ポンプ電動機防滴保護形取扱液清水液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS403電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • 交換ニクロムヒーター goot(太洋電機産業)

    交換ニクロムヒーター

    goot(太洋電機産業)(28件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    交換用ヒータ-
  • トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエム

    トリプル超硬ロングホルソー

    ハウスビーエム(8件のレビュー)
    ¥73,980税込¥81,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
    用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
  • ハイパワーガスカートリッジ Sakae Fuji(栄製機)

    ハイパワーガスカートリッジ

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本ほか
    当日出荷
    成分液化プロパン、液化ブタン混合トラスコ品番215-3700質量(g)350取付方式ねじ込み式容量(g)185混合比5(液化プロパン):5(液化ブタン)
  • 板金用はんだこて goot(太洋電機産業)

    板金用はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
    電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
  • 溶接専用ペンチ ヘルプライヤ マイト工業株式会社

    溶接専用ペンチ ヘルプライヤ

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ。 200A以上のトーチに。 握りやすく滑りにくいグリップ採用。
    質量(g)280寸法L(mm)215呼び寸法200寸法l(mm)43
  • 小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ テクノ高槻

    小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ

    テクノ高槻
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×200×222使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18
  • 重荷重用 車輪のみ HP-W型 イノアック

    重荷重用 車輪のみ HP-W型

    イノアック(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    荷重種別重荷重用材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断。特殊炭素鋼「SK65」使用で頑丈。ヘッド部を薄く軽量化。偏芯テコ原理で切断力アップ。圧着機能付(1.25~3.5mm2)。パイプ・ナットが掴みやすい
    切断能力(Φmm) 軟線4.0切断能力(Φmm) 銅線5.0切断能力(Φmm)銅管フレア:3分切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0
  • DCNドリル用ドリルヘッド IHP イスカル

    DCNドリル用ドリルヘッド IHP

    イスカル
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    非合金および炭素鋼加工用です。
    用途穴あけ加工用。材種IC948RoHS指令(10物質対応)対応
  • てのひらえのぐ しろくまくん ターナー色彩

    てのひらえのぐ しろくまくん

    ターナー色彩
    ¥999税込¥1,099
    1本(200mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    手や指で触って遊べる体験学習向け絵具 安心安全な原料に徹底的にこだわっています。手や指でそのままご使用いただけます。手についた絵具は、水やせっけんで洗い落とせます。
    用途幼児用絵具成分ポロビニルアルコール容量(mL)200タイプツヤ消し乾燥時間(分)(目安)30塗布面積(m2)約1.3~2(200mL)
  • ホームペンチ HI-STEEL

    ホームペンチ

    HI-STEEL
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    一本で多用途に使用できる便利なペンチです。2~8mm2、6~16mm2の端子の圧着が可能です。径2・3mmまでの針金の切断ができます。4~11mmまでの小さなナットもはさめます。2.5・3・3.5・4mmのボルトの切断もできます。軟線の切断、ビンのふた開けもできます。
    用途つかむ、きる、皮むき、かしめる等。仕様ワイヤーストリッパー(1.0mm2・1.5mm2・3mm2・5.0mm2・7mm2)
  • 鋼製ブロック(焼入品) ナベヤ

    鋼製ブロック(焼入品)

    ナベヤ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    材質S50C寸法B(mm)50熱処理焼入HRC45±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ等辺アングル アルインコ

    アルミ等辺アングル

    アルインコ
    ¥669税込¥736
    1本
    翌日出荷
    アルミアングルです。
    用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-5202材質アルミ(A6063S T5)、表面処理:B1アルマイト厚さ(mm)1全長(mm)2000色ブロンズツヤ有表面処理アルマイト縦(mm)12横(mm)12
  • 電PRO偏芯ペンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電PRO偏芯ペンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    理想的な刃角度で切れ味抜群! テコの原理を応用した「偏心機構」採用でメーカー従来品より30%切断荷重を軽減!(メーカー比) 便利なプライヤー機能付き。セーフティコード対応。
    仕様プライヤー機能付、セーフティーコード対応材質構造用炭素鋼材質(グリップ)塩ビ樹脂熱処理無酸化焼入、刃部高周波焼入切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6、2.0切断能力(mm)銅管フレア2分、3分
  • キャップD PVC 角タイプ 岩田製作所

    キャップD PVC 角タイプ

    岩田製作所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    色黒
  • ホールプラグ(樹脂/アイボリー)(小箱) 光洋ファスナー

    ホールプラグ(樹脂/アイボリー)(小箱)

    光洋ファスナー
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質樹脂表面処理アイボリー
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • スモウカム チップ イスカル

    スモウカム チップ

    イスカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(2個)
    当日出荷から19日以内出荷
  • てのひらえのぐ しろくまくん 10色セット ターナー色彩

    てのひらえのぐ しろくまくん 10色セット

    ターナー色彩
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(10色×200mL)
    3日以内出荷
    手や指で触って遊べる体験学習向け絵具 安心安全な原料に徹底的にこだわっています。手や指でそのままご使用いただけます。手についた絵具は、水やせっけんで洗い落とせます。
    用途幼児用絵具成分ポロビニルアルコールタイプツヤ消し乾燥時間(分)(目安)30インク色しろいろ、きいろ、だいだいいろ、あかいろ、ももいろ、ちゃいろ、きみどりいろ、みどりいろ、そらいろ、あおいろ塗布面積(m2)約1.3~2(200mL)
  • 丸型フード LHP シルファー

    丸型フード LHP

    シルファー
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    丸型フードの付いたタイプです。
    用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)8
  • ホールプラグ(樹脂/Dアイボリー)(小箱) 光洋ファスナー

    ホールプラグ(樹脂/Dアイボリー)(小箱)

    光洋ファスナー
    ¥9,598税込¥10,558
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質樹脂表面処理Dアイボリー
  • ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    翌々日出荷
    ~HRC62°までの加工
    用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0
  • ヘッドバンドMHB-2000C用一体型ヘッドパッド マイト工業株式会社

    ヘッドバンドMHB-2000C用一体型ヘッドパッド

    マイト工業株式会社
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪 カツヤマキカイ

    キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪

    カツヤマキカイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
    ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
    材質(車輪)ウレタン
  • 丸型フード LHP-D(防火ダンパー付) シルファー

    丸型フード LHP-D(防火ダンパー付)

    シルファー
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷から16日以内出荷
    丸型フードの付いたタイプです。
    用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)10
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M

    バンドー化学
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)20構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S5M
  • 重荷重用ログラン車輪タイプ シングルストッパー・旋回金具付 イノアック

    重荷重用ログラン車輪タイプ シングルストッパー・旋回金具付

    イノアック
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    13日以内出荷
    荷重種別重荷重材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • インデキサブルドリル PHP OSG(オーエスジー)

    インデキサブルドリル PHP

    OSG(オーエスジー)
    ¥73,980税込¥81,378
    1本
    4日以内出荷
    表面処理ノンコーティング
  • パキンホイールブラシ 高島産業

    パキンホイールブラシ

    高島産業
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    15日以内出荷
    厳選されたパキン(タンピコ)を用いております。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。安心・高品質の日本製です。
    用途洗浄・クリーニングに、木工・非鉄金属類の艶出し毛材パキンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ハンドピース ミスターマイスター

    精密ハンドピース

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    HP-300追加用精密ハンドピース。 HP-200S交換用としても使用出来ます。
    用途HP-200、HP-200Nのコントロールユニットに接続して使用する事も可能です。寸法(mm)Φ30×152電源(V)コントロールユニットよりDC0~32連続使用時間(分)180(無負荷時)接続ケーブル(カールコード最大)1700mm把握径(Φmm)3.0/2.35RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)約200
  • インナーコレットキットΦ3.0mm ミスターマイスター

    インナーコレットキットΦ3.0mm

    ミスターマイスター
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    当日出荷
    精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットと交換用レンチのセット。消耗時の交換用として。
    仕様(把握可能軸)3.0mm対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300RoHS指令(10物質対応)対応
  • インナーコレットキットΦ2.35mm ミスターマイスター

    インナーコレットキットΦ2.35mm

    ミスターマイスター
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    当日出荷
    精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ2.35mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。 精密ハンドピースをΦ2.35mm専用ハンドピースにするためのキット。 標準仕様ではΦ3.0mm軸用のインナーコレットが組み込まれています。 これを専用レンチを使ってΦ2.35mm軸専用に交換するためのキットが本製品になります。
    仕様(把握可能軸)2.35mm対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット式 プライバシー フィルター HP 15-db0200 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター HP 15-db0200 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,498税込¥4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種HP 15-db0200入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
  • インナーコレットキットΦ3.2mm ミスターマイスター

    インナーコレットキットΦ3.2mm

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    5日以内出荷
    精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ3.2mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。精密ハンドピースをΦ3.2mm専用ハンドピースにするためのキット。正確には1/8インチ(Φ3.175mm)専用にするためのキットでDREMEL製などの先端工具を利用できるようになります。
    仕様(把握可能軸)3.2mm(1/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーコントローラー goot(太洋電機産業)

    パワーコントローラー

    goot(太洋電機産業)(30件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
    用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
  • 【水加熱用】プラグヒーター(HP型) 坂口電熱

    【水加熱用】プラグヒーター(HP型)

    坂口電熱(1件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。 取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆HP1~HP5は200V結線で出荷しております。100Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄a図参照) ※ナットは別売です。 ◆HP6~HP13は三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
  • シュレッダー 1-3人用 スタンダードクロスカット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    シュレッダー 1-3人用 スタンダードクロスカット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(5件のレビュー)
    ¥9,900税込¥10,890
    1台
    当日出荷
    HPブランドのシュレッダー。在宅勤務に最適なサイズ。クロスカット5×18mm。最大細断枚数8枚(A4コピー用紙)。大容量ダストボックス15LにA4コピー用紙約200枚収納。安心の18ヶ月メーカー保証。
    質量(kg)5.3色ホワイト消費電力(W)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×188×370集塵量(L)15原稿サイズA4ダストボックス容量(L)15(A4コピー用紙約200枚分)保証期間18か月細断速度毎分2.0m騒音レベル(dB(A))68定格細断枚数(50Hz/60Hz)6枚細断寸法(mm)5×18投入口幅(mm)220最大細断枚数8枚細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×188×370細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで定格運転時間(分)4リバース機能あり(自動&手動)