カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
「hp-201h」の検索結果

プロポンハンディポンプ(電動モーター 高揚程型)
共立機巧¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:60流量調整方式バルブ方式
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 ドラムポンプ取付具
共立機巧¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷ハンディポンプをプラドラムへ挿して使う場合に必要です。※プラドラムアダプタ(青)付用途ポンプのアウターパイプに装着して下さい。材質本体部/PVC、他質量(g)190接続G2オス