カテゴリ

  • 農業機械(18)
  • 切削工具(17)
  • 建築金物(8)
  • 制御機器(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 作業工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-28」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インジェクター替針 ミネシマインジェクター替針ミネシマ(19件のレビュー)
149税込164
1パック(5本)
当日出荷
インジェクターの替針です。
外径(mm)0.6内径(mm)0.37
皮抜きポンチ 職人仕上 SK(新潟精機)皮抜きポンチ 職人仕上SK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。
用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に材質本体:機械構造用炭素鋼硬度HRC50以上RoHS指令(10物質対応)対応
HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機HP-1用 替刃丸穴タイプ亀倉精機(10件のレビュー)
5,698税込6,268
1セット
当日出荷から9日以内出荷
形状丸穴(円形)
トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソーハウスビーエム(8件のレビュー)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から5日以内出荷
ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
精密パラレルブロック ナベヤ精密パラレルブロックナベヤ
9,298税込10,228
1個
当日出荷から15日以内出荷
両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
壁引込みパイプ 未来工業壁引込みパイプ未来工業
309税込340
1個(1個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ベージュ
アララ キッチンハーブ イワタニアララ キッチンハーブイワタニ
499税込549
1個(280mL)
翌日出荷
着香料香り有繰り返し・詰め替え対応
セラミックホットプレート デジタルタイプ TCHPシリーズ アズワンセラミックホットプレート デジタルタイプ TCHPシリーズアズワン
72,400税込79,640
1個
当日出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。 天板枠の無いセラミックホットプレートです。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)デジタル使用温度範囲(℃)100~500電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)500本体寸法(mm)372×300×109プレート寸法(mm)254×254本体質量(kg)約5.7安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1400アズワン品番4-2088-02
セラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズ アズワンセラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズアズワン
70,900税込77,990
1個
当日出荷
大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度500℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)アナログ使用温度範囲(℃)100~500電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)500本体寸法(mm)372×300×109プレート寸法(mm)254×254本体質量(kg)約5.7安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1400アズワン品番4-4867-02
リテーナベース 亀倉精機リテーナベース亀倉精機
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
HP-2本体をしっかり固定し作業をサポートします。
適合機種HP-2(専用)質量(g)450寸法(幅W×長さL)(mm)75×290RoHS指令(10物質対応)対応
ミッドナイト フライパン マイヤージャパンミッドナイト フライパンマイヤージャパン
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
オールブラックが美しく、どんなキッチンにも合うミニマルデザイン通常のアルミニウムより約8倍硬い本体は硬質アルマイト加工。調理面積が広く、少し深めのデザインでこんがりステーキにシャキシャキの野菜炒めも思いのまま。リム周り・リベットもふっ素樹脂加工により食材がこびりつきにくく、お手入れ簡単。電磁調理器(IH)含むすべての熱源対応。20cm:目玉焼きやソテーなど、さっと炒めたいときに使いやすいサイズ。26cm:一番人気のサイズ。焼きもの、炒めもの、まずはこのサイズさえあれば間違いなしです。28cm:たっぷり具たくさんの炒めものや、大きなサイズのお肉やお魚も楽々焼けるサイズです。
材質アルミニウム合金 (本体)、ステンレス鋼 (底面)、フェノール樹脂 (ハンドル) + ふっ素樹脂加工 (PFOA フリー)ブラック
スモウカム チップ イスカルスモウカム チップイスカル
16,980税込18,678
1個
当日出荷から19日以内出荷
電線管用ホールプラグ DUHPシリーズ ユーボン電線管用ホールプラグ DUHPシリーズユーボン
1,698税込1,868
1袋(5個)
3日以内出荷
管用平行ねじ・薄鋼電線管ねじ用に対応
B(黒)材質スチレン系熱可塑性エラストマ
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
仮枠コネクタ(PC板用)CD管用 未来工業仮枠コネクタ(PC板用)CD管用未来工業
2,898税込3,188
1セット(10個)
翌々日出荷
コンパクトな仮枠ブッシングとして、ハーフPCへの取り付けに最適です。 粘着テープで貼るだけの簡単施工!幕板への釘打ち固定もできます。 台座をカットすれば、並べて配管できます。
寸法D2(Φmm)60
バイオ晴箱膳 10-OC リスパックバイオ晴箱膳 10-OCリスパック
1,698税込1,868
1袋(50点)
4日以内出荷
お弁当に。本体別売り。 原料高騰問題を晴らす! 量目調整もおまかせの新弁当容器。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計「バイオ 晴箱膳」用のフタ。
材質OPS寸法(mm)230×170×28質量(g)8.9
保温材付CD管 BRIDGESTONE(ブリヂストン)保温材付CD管BRIDGESTONE(ブリヂストン)
24,980税込27,478
1巻(30m)
4日以内出荷
材質ポリエチレン/架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)保温材:10
仮枠コネクタ(PC板用) 未来工業仮枠コネクタ(PC板用)未来工業
3,198税込3,518
1袋(10個)
翌々日出荷
規格両面粘着テープ付寸法D2(Φmm)60
NHP規格袋 カウパックNHP規格袋カウパック
36,980税込40,678
1ケース(700枚)ほか
7日以内出荷
真空・ボイル用耐熱90℃(30分)
用途食品(肉類)
トリム(L),シートクッション MAZDA(マツダ)トリム(L),シートクッションMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
バイパス枝切りばさみ BAHCO(バーコ)バイパス枝切りばさみBAHCO(バーコ)
9,798税込10,778
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番384-3973
DISMIC 28HPシリーズ ADVANTECDISMIC 28HPシリーズADVANTEC
149,800税込164,780
1箱(500個)
5日以内出荷
少量水溶液の濾過滅菌、蛋白溶液の粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。蛋白質の吸着がほとんどありません。
形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)5.1材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60対象水系、有機溶剤系両用残液量(mL)0.1以下材質(メンブレン)親水性PTFE
DISMIC 28HPシリーズ ADVANTECDISMIC 28HPシリーズADVANTEC
149,800税込164,780
1箱(500個)
5日以内出荷
少量水溶液の濾過滅菌、蛋白溶液の粒子除去を手軽に行うことができる。水系液体の濾過に使用。蛋白質の吸着がほとんどありません。少量水溶液、各種有機溶剤、水系有機溶剤系の混合溶液の清澄濾過を手軽に行うことができる。有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れている。水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要は無し。HPLCで多用される混合溶剤(水-エチルアルコール/水-アセトニトリルなど)の前処理濾過用に最適。
仕様濾過対象液系:水系、有機溶剤系両用材質メンブレンフィルター:親水性PTFE形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86滅菌未滅菌有効ろ過面積(cm2)5.1材質(ハウジング)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60残液量(mL)0.1以下
HARNESS WIRE   32100HP2840 ホンダHARNESS WIRE 32100HP2840ホンダ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
レバーハンドルP2型 Panasonic(パナソニック)レバーハンドルP2型Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1セット
4日以内出荷
用途室内用
SW ASSY,START ENG   35150HP2841 ホンダSW ASSY,START ENG 35150HP2841ホンダ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
TUBE,FUEL ホンダTUBE,FUELホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
TANK COMP,FUEL ホンダTANK COMP,FUELホンダ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり 信和OPPハイパーボードン 印刷袋 穴あり信和
6,498税込7,148
1セット(100枚×10パック)
11日以内出荷
裏面にバーコードが入っているので、商品のポス管理ができます。
ディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28HP ADVANTECディスポーザブルメンブレンフィルターユニットDISMIC 28HPADVANTEC
14,980税込16,478
1箱(50個)
当日出荷
25HPタイプより約30%濾過面積をアップし低抵抗化を実現。 親水性PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、有機溶剤、酸、アルカリ耐性に優れ、水系液体、有機溶剤系液体での使い分けの必要がありません。
有効ろ過面積(cm2)5.1形状(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ最高使用圧力(MPa)0.86残液量(mL)0.1以下材質(メンブレンフィルター)親水性PTFE、(ハウジング)ポリプロピレン滅菌未滅菌最高使用温度(℃)60
液晶保護フィルム HP V28 27.9インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム HP V28 27.9インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
7,998税込8,798
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種HP V28サイズ27.9インチ取付方式シリコン吸着反射防止ブルーライトカット
覗き見防止 プライバシー フィルター HP U28 28インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP U28 28インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP U28取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ28インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
HP T0B28A HP 982X インクカートリッジ マゼンタ HP(日本ヒューレット・パッカード)HP T0B28A HP 982X インクカートリッジ マゼンタHP(日本ヒューレット・パッカード)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
対応機種:PageWide Enterprise Color 765dn
適合機種PageWide Enterprise Color 765dnマゼンタ適合機種メーカーHP
インデキサブルドリル PHP OSG(オーエスジー)インデキサブルドリル PHPOSG(オーエスジー)
78,980税込86,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
表面処理ノンコーティング関連資料技術情報はこちら(75MB)
覗き見防止 プライバシー フィルター HP V28 27.9インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター HP V28 27.9インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
9,998税込10,998
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種HP V28取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27.9インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
Rotronic Instruments 温湿度計プローブ HygroPalm HP23シリーズ用 Rotronic InstrumentsRotronic Instruments 温湿度計プローブ HygroPalm HP23シリーズ用Rotronic Instruments
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = HygroPalm HP23シリーズA 2m extension cable is available for the H2-S probe see stock no. ; 668-0781 668-0781 When ordering ; 668-0794 668-0794 HC2-HK25 Humidity, High Temp. probe it is necessary to also order ; 720-9005 720-9005 SP-M15 wire mesh filter to protect the sensors. Hygroclip2 Humidity ; Temperature Probes. Hygroclip2 humidity ; temperature probes for use with the HygroPalm 22 thermohygrometer. Fully interchangeable without loss of precision ±0.8%RH , ± 0.1℃ accuracy Based on AirChip 3000 digital technology User configurable settings Integral 2000 point data storage Automatic sensor test and drift compensation適合機種HygroPalm HP23RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 面実装抵抗 VISHAYVishay 面実装抵抗VISHAY
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)
4,498税込4,948
1箱(50枚)
6日以内出荷
高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。
用途自動車補修研磨。塗膜研磨。タイプマジック式危険物の類別非危険物
CAP,28MM  11332HP1601 ホンダCAP,28MM 11332HP1601ホンダ
789税込868
1個
5日以内出荷
油圧プーラ エナパック油圧プーラエナパック
33,980税込37,378
1セット
30日以内出荷