カテゴリ
- 農業機械(216)
- パソコン/周辺機器(192)
- 制御機器(77)
- 切削工具(69)
- 作業工具(57)
- 空調・照明・電設資材(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- 物流用品(29)
- 家電(26)
- 印刷用紙/インク/印刷機(24)
- バイク部品(19)
- 電動工具(18)
- 電気材料(17)
- 機構部品(17)
- 建築金物(16)
- 事務用品(14)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 安全標識(12)
- 測定用品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 自動車補修部品(7)
- メカニカル部品(6)
- 医療(6)
- 清掃用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 溶接用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 農具(4)
- 縫製用品(4)
- 保管用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 安全用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 防犯用品(2)
- 住設機器(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(212)
- メディアカバーマーケット(95)
- StarTech.com(70)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(33)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
- CEJN(セイン)(19)
- CKD(18)
- 大阪魂(18)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(16)
- マパール(16)
- サンドビック(12)
- 洲本整備機(11)
- GOGO不動産(11)
- エレコム(9)
- azbil(旧:山武)(9)
- VISHAY(9)
- オーム電機(8)
- 日東工器(8)
- omron(オムロン)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hp-3」の検索結果

HP-3用ピストンシャフト
亀倉精機¥2,498税込¥2,7481個当日出荷合金鋼を採用しており耐久性に優れています。トラスコ品番824-8265適合機種HP-3材質合金鋼質量(g)280適合替刃31-11/439-11/251-263-21/275-328-136-11/442-11/254-270-21/282-392-31/2104-4案内穴径(Φmm)20
OHキツト 3HP-3
BIGM(丸山製作所)¥77,980税込¥85,7781個8日以内出荷備考27,28,30,32フクム規格MW3HP部品名称OHキツト 3HP-3図解NoMW3HP80B 部品_No.74
OHキツト 2HP-3
BIGM(丸山製作所)¥79,980税込¥87,9781個8日以内出荷備考27~29,31,36,38フクム部品名称OHキツト 2HP-3図解NoMW2HP351EL5 部品_No.75、MW2HP351EL6 部品_No.75、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.76
Pキツト 7HP-3
BIGM(丸山製作所)¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷備考8,14,35,38~40フクム規格MW7HP部品名称Pキツト 7HP-3図解NoMW7HP110B 部品_No.72
Vキツト 2HP-3
BIGM(丸山製作所)¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷備考41~45,47フクム規格MW2HP部品名称Vキツト 2HP-3図解NoMW2HP35ER6-U 部品_No.66、MW2HP35ER5-U 部品_No.66、MW2HP35EL6-U 部品_No.68、MW2HP35EL5-U 部品_No.68、MW2HP40G 部品_No.70
Pキツト 2HP-3
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷備考8,14,26,33,34,37,39,40フクム規格MW2HP部品名称Pキツト 2HP-3図解NoMW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.75
Vキツト 7HP-3
BIGM(丸山製作所)¥32,980税込¥36,2781個8日以内出荷備考43~48,50フクム規格MW7HP部品名称Vキツト 7HP-3図解NoMW7HP110B 部品_No.74
Vキツト 3HP-3
BIGM(丸山製作所)¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷備考43~47フクム規格MW3HP部品名称Vキツト 3HP-3図解NoMW3HP611B(2004) 部品_No.79
OHキツト 7HP-3
BIGM(丸山製作所)¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷備考28,29,31~33,37,41フクム規格MW7HP部品名称OHキツト 7HP-3図解NoMW7HP110B 部品_No.73
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥98税込¥1081パック(10個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
コンパクトマルチ電気鍋 Toffy ASH WHITE K-HP3-AW
ラドンナ¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷付属品ガラス蓋、蒸しプレート、温度調節プラグ、ユーザーズガイド(保証書含む)材質鍋:アルミニウム合金(内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装)、ガラス蓋:ガラス質量(g)1720(※ガラス蓋使用時)容量(L)約2.8消費電力(W)1000電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)約1.2本体寸法(mm)285×220×200(※ガラス蓋使用時)定格消費電力(W)1000電源コード(m)1.2温度調節範囲(℃)保温~約230温度調節保温~230℃満水容量(L)2.8
パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ
WIDIN¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷から翌々日出荷ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
平行移動形ハンド HP03Eシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から22日以内出荷長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
皮抜きポンチ 職人仕上
SK(新潟精機)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から3日以内出荷金物の町、燕三条地域の刃物職人が一本ずつ丁寧に刃先を研いだ職人仕上の皮抜きポンチです。用途皮、ゴム、布、紙の穴あけ、レザークラフト、手芸に硬度HRC50以上
パワーMAXドリルHP3D内部給油タイプ
WIDIN¥7,198~税込¥7,918~1本翌々日出荷ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
ユニクロ ワイドプレート
ACE(エース)(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長
ブライトライト¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用形状Hfツイン形平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光色
ドライバービットソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷ラチェットハンドルなどに取り付けて使用することにより、マイナス(-)ねじ、プラス(+)ねじの締め付け、緩めができます。
トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
電子ホイッスルHP588ー3
トーエイライト(2件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷3種類の合図音でシーンに合わせて使い分けできます。 合図音切替スイッチ メーカーホームページで鳴音がご視聴いただけます。材質ABS樹脂(ラバーグリップ)質量(g)80(電池、ストラップ含む)音量(dB)約120
接地ゴムプラグ
SK11¥1,498税込¥1,6481個当日出荷電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプタイプアースピンタイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)AC125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
ネジ式ホールプラグ SHPシリーズ
タカチ電機工業¥189税込¥2081個当日出荷ネジ式ホールプラグです。使用していない貫通穴を塞ぐスクリュープラグです。ナットにて締め付けることによってIP67の保護等級で使用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質プラグ・ナット:PA66 (UL94V-2)/O-リング:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
充電式震動ドライバドリル HP333D
マキタ¥22,980税込¥25,2781台欠品中薄型ギアでショートボディ ギア・軸受部を見直し さらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 3モード!石工穴あけ対応。 震動ドリル ネジ締め ドリル LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]付属品プラスビット2-65、フック、バッテリBL1015×2本・充電器DC10SA・ケース付質量(kg)1.1(バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212打撃数(min-1[回/分])高速:0~22500、低速:0~6750本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)193×66×212チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ最大締付トルク(N・m)28バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)【1充電あたり】穴あけ(深さ30mm)/超硬ドリルΦ8モルタル:約20コ(高速)、木工キリΦ9ラワン厚さ30mm:約220コ(高速)充電時間(分)約22穴あけ能力(mm) 石工8回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450クラッチ数(段)20振動3軸合成値(m/s2)13.0(震動ドリル)≦2.5(ドリル)ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
【防犯カメラ作動中】表示板
GOGO不動産¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。材質プラスチック板2mm文字内容防犯カメラ作動中寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
【ポイ捨て禁止】表示板
GOGO不動産¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。材質プラスチック板2mm文字内容ポイ捨て禁止寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
...