カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(232)
  • 農業機械(143)
  • 切削工具(58)
  • バイク部品(30)
  • 制御機器(29)
  • 清掃用品(26)
  • 作業工具(25)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 建築金物(20)
  • 機構部品(18)
  • 電気材料(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 溶接用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 家電(8)
  • 物流用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • オフィス家具(6)
  • 測定用品(6)
  • 農具(5)
  • 安全標識(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • カー用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「hp-5」の検索結果

関連キーワード
814件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm) CATEYE(キャットアイ)

    HP-5 取付バンド(Φ19.0~22.8mm)

    CATEYE(キャットアイ)(4件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    適合機種ラピッドシリーズ、リフレックスオート(TL-LD570-R)、TL-LD170、TL-LD150、TL-LD130、SL-LD210、TL-LD260-F、TL-AU200取付径(Φmm)19.0~22.8
  • GC キャピラリカラム HP-5 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-5

    ヤマト科学
    89,980税込98,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 溶媒洗浄可能
    用途USP Phase G27 に相当 広範な応用範囲仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
  • GC キャピラリカラム HP-5MS ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-5MS

    ヤマト科学
    64,980税込71,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性を強化 溶媒洗浄可能
    用途超低ブリード、GC/MS に最適 USP Phase G27 に相当仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
  • GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷
    微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 最高レベルのカラム不活性 低いカラムブリード
    用途Agilent7000A トリプル四重極 GC/MS システムの性能確認用カラムとして使用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • よしはる 高級彫刻刀 5本組 HP-5 アーテック[学校教材・教育玩具]

    よしはる 高級彫刻刀 5本組 HP-5

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    2,150税込2,365
    1個
    当日出荷
    セット内容:平刀×1、切出刀×1、三角刀×1、大丸刀×1、小丸刀×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容中丸刀、切出刀、三角刀、平刀、小丸刀内容版画・彫刻刀科目図工
  • Vキツト 2HP-5 BIGM(丸山製作所)

    Vキツト 2HP-5

    BIGM(丸山製作所)
    34,980税込38,478
    1個
    8日以内出荷
    備考45~49フクム規格MW2HP部品名称Vキツト 2HP-5図解NoMW2HP351EL6 部品_No.76、MW2HP351EL5 部品_No.76
  • OHキツト 3HP-5 BIGM(丸山製作所)

    OHキツト 3HP-5

    BIGM(丸山製作所)
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷
    備考27~30,32,37,39フクム規格MW3HP部品名称OHキツト 3HP-5図解NoMW3HP611B(2004) 部品_No.78
  • Pキツト 3HP-5 BIGM(丸山製作所)

    Pキツト 3HP-5

    BIGM(丸山製作所)
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    備考8,14,26,34,35,38,40フクム規格MW3HP部品名称Pキツト 3HP-5図解NoMW3HP611B(2004) 部品_No.77
  • Pキツト 2HP-5 BIGM(丸山製作所)

    Pキツト 2HP-5

    BIGM(丸山製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    備考7,13,28,36~38フクム規格MW2HP部品名称Pキツト 2HP-5図解NoMW2HP40G 部品_No.68
  • Vキツト 3HP-5 BIGM(丸山製作所)

    Vキツト 3HP-5

    BIGM(丸山製作所)
    45,980税込50,578
    1個
    8日以内出荷
    備考38~43,46フクム規格MW3HP部品名称Vキツト 3HP-5図解NoMW3HP681K 部品_No.69
  • GC キャピラリカラム HP-DHA1 2m HP-5+100m HP-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム HP-DHA1 2m HP-5+100m HP-1

    ヤマト科学
    309,800税込340,780
    1本
    4日以内出荷
    仕様インチケージ:5長さ(m)カラム:100限界温度(℃)-60 to 325/350. Thick film:-60 to 300/320カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:1.0、0.5
  • プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)
    62税込68
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
    適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • 皮抜きポンチ SK(新潟精機)

    皮抜きポンチ

    SK(新潟精機)(36件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途皮・布・紙の穴あけ レザークラフト、手芸に材質機械構造用炭素鋼(SC)硬度HRC50以上
  • Vベルト(SB27 HP5 ヤンマー

    Vベルト(SB27 HP5

    ヤンマー
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(SB27 HP5
  • パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ WIDIN

    パワーMAXドリルHP5D内部給油タイプ

    WIDIN
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
    用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス掛け金(HP-型)

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
  • スイッチングハブ サンワサプライ

    スイッチングハブ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。 プラスチックケース採用のコンパクトデザインなので、設置場所を選びません。ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載しています。全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大63%の省電力が可能です。 電源はACアダプター仕様でトラッキング火災防止用キャップを装着済みです。
    付属品取扱説明書、ACアダプター材質プラスチック規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)構成100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポートバッファメモリ56Kbytes(各ポートに動的割当て)周囲環境【使用時】温度:0~40、湿度:0~90(結露なきこと)、【保管時】温度:‐20~70、湿度:5~90(結露なきこと)電源供給方式ACアダプターファンなしマグネットありケーブル長(cm)ACアダプター約150(コネクタ部含まず)フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式Store & Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)アクセス方式CSMA/CD
  • タフネルオイルブロッター エム・エーライフ

    タフネルオイルブロッター

    エム・エーライフ(7件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
    用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に種別高性能油吸着剤タイプオイル専用比重0.9
  • ハンディポンプ 寺田ポンプ製作所

    ハンディポンプ

    寺田ポンプ製作所(9件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
    用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用種類自吸ポンプ電動機防滴保護形取扱液清水液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS403電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能
    材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機

    HP-1用 替刃丸穴タイプ

    亀倉精機(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸穴(円形)
  • トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエム

    トリプル超硬ロングホルソー

    ハウスビーエム(8件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
    用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
  • らくらくヘルパーハイパーセット PICUS(大洋精工)

    らくらくヘルパーハイパーセット

    PICUS(大洋精工)(24件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
    用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
  • 接着式カードホルダ 坂詰製作所

    接着式カードホルダ

    坂詰製作所(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(50枚)
    当日出荷
    カードホルダーです。接着式なのでビス留めの必要がいりません。カード付きです。両面テープ付きです。CH-PWは、2連タイプです。
    材質カバー:ABS樹脂 透明、ベース:ポリプロピレン樹脂 白厚さ(mm)5
  • 病室用名札差し (縦書き・横書き両用)(無地) 日本医理器材

    病室用名札差し (縦書き・横書き両用)(無地)

    日本医理器材(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別縦書き・横書き両用材質アクリルタイプ様なし
  • ハウスポール アフロクリーン L テラモト

    ハウスポール アフロクリーン L

    テラモト(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽にお掃除できます。
    全長(mm)約480質量(g)約146材質(柄部)ABS樹脂材質(テープ)ポリプロピレン材質(パイル)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
  • 鉄工用平ぴた曲尺 TRUSCO

    鉄工用平ぴた曲尺

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    竿・角共に平たいので材料にピタリとフィットしてケガキやすい曲尺です。目盛がエッチング加工されており消えにくいです。焼き入れ加工により強度と適度な弾性を持たせています。
    用途各種墨つけ、ケガキ作業、直角・長さ測定に。材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)15厚さ(mm)1目盛表裏cm目盛仕上シルバー仕上/艶消し加工JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応寸法許容差(mm)全長±0.2直角度100mmで±0.1mmを超えない
  • シート補修用強力粘着テープ ユタカメイク

    シート補修用強力粘着テープ

    ユタカメイク
    489税込538
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ハサミ・カッターで簡単にカットできる離型紙タイプ。
    用途トラック幌・テント・ 間仕切りシート・養生シートの補修に。適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
  • 六角ポスト 篠原電機

    六角ポスト

    篠原電機(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
    用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイポール用 ウォッシャー テラモト

    ハイポール用 ウォッシャー

    テラモト(11件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
    用途窓そうじ用材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン繰り返し・詰め替え対応
  • ハウスポール すみっこブラシ テラモト

    ハウスポール すみっこブラシ

    テラモト(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ひさしの裏側や天井隅にできたクモの巣取り、網戸洗い、壁面のお掃除に。
    トラスコ品番368-5195材質毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線寸法(mm)140×385幅W(mm)140繰り返し・詰め替え対応
  • プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型) 共立機巧

    プロポンハンディポンプ(電動モーター 標準型)

    共立機巧
    116,980税込128,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。 持ち運び楽なハンディータイプ。 給油等の必要性なし。 吸込口にストレーナー標準装備。 軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や攪拌させたくない液体の移送にも安心。 電動モーターは悪環境に強い全閉構造で外扇による強制冷却により発熱を防ぎ、長時間の連続使用にも安心です。
    用途メッキ工場、化学工場、倉庫等における液体の小分け、移送、あけかえに。 上下、排水処理における薬品の補充、あけかえに。 研究所、学校、病院等における薬品の小分けに。 電動モーターサイズドラム缶サイズ周波数(Hz)50/60モーター電動モーター定格出力電流(A)4(連続)定格出力(W)160(連続)電源コード(m)5相数単相消費電力(VA)350電源コードPVC線使用可能粘度(cP)最大200揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式
  • 精密パラレルブロック ナベヤ

    精密パラレルブロック

    ナベヤ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット調整パット TNK工業(SPEEDPIT)

    ヘルメット調整パット

    TNK工業(SPEEDPIT)(26件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    頭のサイズに合わせてヘルメットを調整しましょう。
  • 戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)
    199税込219
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 豆球2pcs ミネシマ

    豆球2pcs

    ミネシマ(1件のレビュー)
    159税込175
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様3V電球形状豆球
  • 軽とじプライヤータイプホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]

    軽とじプライヤータイプホッチキス

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    軽とじ30%低減(従来機比):プライヤータイプホッチキスに軽とじモデルが登場。連続作業時も手の痛みや疲労感を感じにくくなりました。ハンドル部分のソフトグリップ:作業時の手の負担および、落下時の衝撃も軽減。本体色は癒しを感じられる「ローズゴールド」を採用。プッシャ部分を金属製にし、強度がアップ。奥行き64mm:手動ホッチキスでは最大奥行。商品のヘッダーなど距離があるものもとじられます。消耗品は2115 針シリーズ:いつもの10 号針より太くて長いので、ブリスターパックなど固い素材もとじられます。
    用途商品のヘッダーとじに、クリーニングのタグ止めに、ブリスターパックとじに適合【針】2115 1/4L、2115 1/4ステンレスローズゴールド質量(g)300枚数【とじ】(目安)クリーニング用タグ…4、ブリスタ+台紙、コピー用紙10~15方式【針装てん】マガジンスライド方式本数【装てん】210外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×25×191繰り返し・詰め替え対応
  • 病室用名札差し (横書き用)(様付) 松永製作所 (車椅子)

    病室用名札差し (横書き用)(様付)

    松永製作所 (車椅子)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別横書き材質アクリルタイプ様付
  • 防水プラグ SK11

    防水プラグ

    SK11
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    交換用防水プラグです。交流電圧250V20Aまでの機器に対応しています。4芯アース接続です。
    用途掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)AC250定格電流(A)20対応防雨差込口形状接地3P 20A 250V
  • ハイポール用 天井払いⅡ テラモト

    ハイポール用 天井払いⅡ

    テラモト(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    天井のクモの巣や照明のホコリ払いに便利です。
    トラスコ品番782-3401材質ブラシ:PET樹脂、ハンドル:ポリプロピレン寸法(mm)365×360×95繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
...