カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
「hp-702h」の検索結果

プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 高粘度型)
共立機巧¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。付属品SUS304製ホースΦ19×1mトラスコ品番850-9805材質(プロペラ)PTFE質量(kg)3サイズポリ缶サイズ材質(シール)NBR、SUS304、PTFEモーターエアモーター揚程高揚程型最大揚程(m)1使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1000使用可能液体シンナー等の各種溶剤、アルコール、各種油類空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35揚水量(L/min)5 (揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)2以上材質(シャフト)SUS304材質(パイプ)SUS316