カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-b10」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO

    両面ハトメ 真鍮製

    TRUSCO(25件のレビュー)
    489税込538
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付) TRUSCO

    ポリプロピレン青目盛ビーカー(取手付)

    TRUSCO
    359税込395
    1個
    当日出荷
    エンボス加工に比べ、青い目盛で視認性が良いです。耐薬品性に優れています。オートクレーブ滅菌可能です。
    材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類取手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ用ブラケット azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ用ブラケット

    azbil(旧:山武)
    439税込483
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ用ブラケット。用途に応じたラインナップを用意。
    材質-
  • NewHikari クローム首長ブラケット NewHikari

    NewHikari クローム首長ブラケット

    NewHikari(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最もオーソドックスなパイプ取付金具。 取付用木ねじ付属。
    材質/仕上亜鉛ダイカスト/クロームメッキ
  • クロームブラケット 通 NewHikari

    クロームブラケット 通

    NewHikari
    169税込186
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質亜鉛ダイカスト形状直通
  • クロームブラケット 止 NewHikari

    クロームブラケット 止

    NewHikari(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    翌々日出荷
    材質亜鉛ダイカスト形状直止
  • 減圧弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。 バランスピストン・ダイレクト形、内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。。
    バルブ種類圧力制御弁
  • 静電気除去ハイパワーバー ベッセル

    静電気除去ハイパワーバー

    ベッセル
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    超スリム設計、狭い装置内の取り付けに最適。針電極には電蝕摩耗の少ないチタンを採用。高圧ケーブルは柔軟で耐久性の高いシリコンシールドケーブル。高圧電源ユニットNo.GP-1 4KV(別売)側でイオンバランス調整、異常検知、自動停止、警報出力に対応。オプションで、エアーアシストバーも用意。
    用途帯電量の多い/対象物が動くワーク向け。製袋/フィルム包装/成形/搬送・取り出し/食品容器 の除電・除塵に。付属品高圧ケーブル3m(取付済)、取付用ボルトM5(取付済)適合高圧電源:GP-1 4kV種別高電圧印加式除電器材質本体:アルミ、絶縁材材質:難燃PBT(V-0)、放電針:チタン使用温度範囲(℃)0~45ケーブル長(m)高圧:3構造直結型 (通電中に電極に触れると電撃を受けます)使用湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと)寿命10000時間が目安です (8時間×250日×5年)保存温度範囲(℃)0~50保存湿度範囲10~85 %RH (結露・氷結なきこと )コネクタ末端:高圧コネクタ CON-4設置場所屋内イオン生成方式交流コロナ放電式印加電圧(kV)AC3.5 50/60Hz(GP-1 4kV使用)最大接続台数2台
  • 自動式給湯加圧ポンプ 日立

    自動式給湯加圧ポンプ

    日立(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から18日以内出荷
    給湯の圧力不足を軽減。
    仕様90℃温水まで使用可、自動式(流量スイッチ付)、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2
  • オユポリPBチューブ(被膜ポリブデン管) イノアック住環境

    オユポリPBチューブ(被膜ポリブデン管)

    イノアック住環境
    15,980税込17,578
    1巻(40m)ほか
    5日以内出荷
    戸建て住宅の床下配管に最適です。 金属管に比べ、断熱性能に優れています。 保温材のバリエーションは5mm、10mmがあり温暖な地域から寒冷地まで対応頂けます。
    材質ポリブデン
  • 完全ワイヤレスイヤホン 耳かけ型 骨伝導 Beethoven ラディウス

    完全ワイヤレスイヤホン 耳かけ型 骨伝導 Beethoven

    ラディウス
    29,980税込32,978
    1台
    6日以内出荷
    完全ワイヤレス方式骨伝導イヤホン。ながら聴き構造。骨伝導技術リングフィットボーンコンダクション。独自構造フローティングフィットシステム。音漏れ抑制性能リバーサルフェーズアンチリーク。マルチポイント機能。AIコールノイズリダクション。急速充電。IPX4
    付属品イヤーピース(S, M, L)×各1セット、充電ケーブル(USB-C to USB-A)、取扱説明書(保証書)仕様●ドライバーユニット:骨伝導●マイクタイプ:デュアルノイズリダクションマイク+AIコールノイズリダクション●マイク感度:-48dB●出力音圧レベル:87±4dB出力Bluetooth標準規格 Power Class 2インピーダンス通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.3再生周波数帯域(Hz)15~20000連続再生時間最大5時間(実測値)、充電ケース使用時/最大17.5時間(実測値)保護方式コンテンツ:SCMS-T防水保護等級IPX4ドライバーユニット(Φmm)14通信距離(m)見通し距離 :最大約10対応コーデックAAC, SBC対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • アルミブロック用コーナーポスト 水切付/HPB型 日軽金アクト

    アルミブロック用コーナーポスト 水切付/HPB型

    日軽金アクト
    4,698税込5,168
    1個
    14日以内出荷
    材質アルミ
  • タ-ミナルコンプリート 1HP-H254B-10 YAMAHA(ヤマハ)

    タ-ミナルコンプリート 1HP-H254B-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
  • リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    29,980税込32,978
    1個
    21日以内出荷から46日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。
    バルブ種類圧力制御弁
  • ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ホッチキス針 10号

    MAX(マックス)[事務用品・工具](134件のレビュー)
    59税込65
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    高品質のホッチキス針
    幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホッチキス針 10号針(ステンレス) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ホッチキス針 10号針(ステンレス)

    MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)
    279税込307
    1箱(1000本)
    当日出荷
    小型・10号シリーズ使用針
    適合HD-10NL・10/B・10NX・10D・10DES・10DB・10NLCK・HP-10幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)51連接着本数50
  • HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機

    HP-1用 替刃丸穴タイプ

    亀倉精機(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸穴(円形)
  • パワーマンジュニア 亀倉精機

    パワーマンジュニア

    亀倉精機(1件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
    用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)仕様小型・軽量・一体タイプトラスコ品番124-8391長さ(mm)310質量(kg)2.2穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。本体出力(kN[kgf])44.1[4500]
  • ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP ZBook シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品 メディアカバーマーケット

    ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[HP ZBook シリーズ 対応]Kensington Nano対応 NanoSaver 2.5×6.0mm 盗難防止ケーブル 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    特長。・HP ZBook シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・モバイルワークステーションを使用する法人・教育機関・設計現場に最適
    用途用途。・オフィスや研究所でのモバイルワークステーション盗難防止。・設計・製造業でのCAD/CG用途の高性能ノートのセキュリティ確保。・展示会や教育機関でのデモ機器管理。・法人利用での常設端末セキュリティ。対応機種(HP ZBook シリーズ)。 Studio。Studio 16inch G10 Mobile Workstation(GeForce) // Studio 16inch G10 Mobile Workstation // Studio 16inch G9 Mobile Workstation(GeForce)。Studio 16inch G9 Mobile Workstation // Studio 15.6inch G8 Mobile Workstation(NVIDIA GeForce搭載モデル) 。Studio 15.6inch G8 Mobile Workstation // Studio G7 Mobile Workstation。 Power。Power 15.6 inch G10 Mobile Workstation。 Fury。Fury 17.3 inch G8 Mobile Workstation // Fury 16 inch G10 Mobile Workstation // Fury 16 inch G9 Mobile Workstation。Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation // Fury G1i 16inch Mobile Workstation // Fury G1i 18inch Mobile Workstation。 Firefly。Firefly 17 G7 Mobile Workstation // Firefly 16 inch G11 Mobile Workstation // Firefly 16 inch G10 Mobile Workstation。Firefly 16 inch G9 Mobile Workstation // Firefly 15.6 inch G9 Mobile Workstation // Firefly 15.6 inch G8 Mobile Workstation。Firefly 15 G7 Mobile Workstation // Firefly 14 inch G11 Mobile Workstation // Firefly 14 inch G10 A Mobile Workstation。Firefly 14 inch G10 Mobile Workstation // Firefly 14 inch G9 Mobile Workstation。Firefly 14 inch G8 Mobile Workstation // Firefly 14 G7 Mobile Workstation。 その他。X G1i 16inch Mobile Workstation // 8 G1i 16inch Mobile Workstation(英語モデル) // 8 G1i 16inch Mobile Workstation(UMA)。8 G1i 16inch Mobile Workstation(NVIDIA GPU搭載) // 8 G1i 14inch Mobile Workstation(英語モデル) 。8 G1i 14inch Mobile Workstation(NVIDIA GPU搭載) // 8 G1a 14inch Mobile Workstation(UMA)ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
  • 平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)

    平行移動形エアハンド

    New-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハイパフォーマンスロールタップ HP-RZ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 平行移動形ハンド HP03Eシリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド HP03Eシリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    長寿命:レバー摺動部にクロスローラベアリングを採用した為、長寿命です。高把持精度:機構の改善により、繰返し精度が±0.01mm以下。3方向からの取付可能:三面に取付用ネジを設け、取付け方向を自由に選択できます。
    種類ハンド使用流体空気最高使用頻度(回/min)180
  • FLIGHTBレバー ZETA RACING(ジータレーシング)

    FLIGHTBレバー

    ZETA RACING(ジータレーシング)
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
  • HOSE COMP,FUEL FE ホンダ

    HOSE COMP,FUEL FE

    ホンダ
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
  • 二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-B100型 ブレーキモータ付 マキシンコー

    二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-B100型 ブレーキモータ付

    マキシンコー
    262,200税込288,420
    1台
    7日以内出荷
    出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
    種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターブレーキモータ付出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機
  • LCD表示付1点設定用警報設定器 渡辺電機工業

    LCD表示付1点設定用警報設定器

    渡辺電機工業
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング P15 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P15

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格P15(NBR-CD)部品名称Oリング P15図解NoUL1040DC 部品_No.10、UL2040DC 部品_No.10、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.40、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.40、UL2050D 部品_No.10、MW2HP35B 部品_No.39、UL1020D 部品_No.10、MW270B 工業用ポンプ部品_No.49、MW2HP35ER6-U 部品_No.40、MW230 部品_No.50、UL2030DCH 部品_No.10、MW2HP50B 部品_No.40、UL1060DC 部品_No.10、UL1030D 部品_No.10、UL1040D 部品_No.10、MW2HP40G 部品_No.41、UL2050DS 部品_No.10、MW2HP351EL6 部品_No.57、MW2HP50EL6 部品_No.42、MW2HP35ER5-U 部品_No.40、MBW270E-M ポンプ部品_No.50、MW2HP35B(2004) 部品_No.39、MKW1116B ポンプ部品_No.38など
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    規格S132部品名称Oリング図解NoMW7HP110B 部品_No.10、MW7HP40R(2004) 部品_No.10、MW7HP70B 部品_No.10、MW7HP40L(2004) 部品_No.10
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格S112部品名称Oリング図解NoMKW1010-BP 動力噴霧機部品_No.11、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.12、MW2SFX35G 部品_No.11、MW3HP681K 部品_No.10、MKW1010MD ポンプ部品_No.15、MW3HP60B(2004) 部品_No.10、MW3HP40B(2004) 部品_No.10、MKW728B ポンプ部品_No.9、MKW1010-BPS-1 動力噴霧機部品_No.11、MW2SFX30GZ 部品_No.12、MKW22ED-1 ポンプ部品_No.12、MKW22ED-1(2013) ポンプ部品_No.12、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.10、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.10、MW2SF25G-B 部品_No.10、MW3HP80B 部品_No.10、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.15、MW3HP611B(2004) 部品_No.10、MW3HP40B-S 部品_No.10、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.12、MW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.10、MKW728H ポンプ部品_No.9
  • 6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    259税込285
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X20(SMK)部品名称6カクボルト(+)WSW図解NoMW150-020 部品_No.18、MW650-2 部品_No.26、MW1052-2 部品_No.22、MW1540-2 部品_No.21、MW1050-2 部品_No.26、MW7HP40L(2004) 部品_No.25、MW150-010K 部品_No.17、MW7HP110B 部品_No.23、MW7HP40R(2004) 部品_No.25、MW150-010 部品_No.17、MW7HP70B 部品_No.25
  • Oリング BIGM(丸山製作所)

    Oリング

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    規格S100部品名称Oリング図解NoMW2HP40G 部品_No.9、MKW1513B-F ポンプ部品_No.11、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.12、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.9、MW2HP35EL5-U 部品_No.9、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.9、MW3SF05E(ULツキ) 部品_No.12、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.12、MW2HP35B 部品_No.10、MKW1515H ポンプ部品_No.11、MW2HP35EL5 部品_No.9、MW3SF22E(ULNV) 部品_No.12、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.9、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.9、MW3SF30E(2005) 部品_No.14、MW2HP35ER5-U 部品_No.9、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.12、MW3SF22ELH 本体部品_No.12、MW3SF22ELS 部品_No.14、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.14など
  • オイルゲージマトメ BIGM(丸山製作所)

    オイルゲージマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    備考12フクム部品名称オイルゲージマトメ図解No2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.17、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.16、MW2HP35B(2004) 部品_No.11、MW150-020L 部品_No.13、MW3SF05E(ULNV) 部品_No.16、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.10、MW3HP80B 部品_No.11、MW2DX05ELS 部品_No.12、MW7HP70B 部品_No.11、MW1052 部品_No.7、MW311 工業用ポンプ部品_No.9、MW150-011L 部品_No.13、MW1540-2 部品_No.11、MW320H2(2004) 部品_No.11、MKW728H ポンプ部品_No.10、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.9、MW651 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.10、MW560 工業用ポンプ部品_No.8、MW1050-FT 部品_No.23、MW3501K 部品 オイルゲージマトメ_No.16など
  • チユウユコウフタマトメ BIGM(丸山製作所)

    チユウユコウフタマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    仕様10フクム規格W35.85図解NoMW2520H(8X7) 部品_No.11、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.11、MW60021(SUS316) 部品_No.11、MW1520H(8X7) 部品_No.11、MW651(2009) 部品_No.13、MW150-015L 部品_No.11、MW2530(8X7) 部品_No.9、MW150-020 部品_No.11、MW60050 部品_No.11、MW320H2(2004) 部品_No.7、357755MW681K 部品_No.9、MW1052-2 部品_No.8、MW2531(8X7) 部品_No.9、MW2020H(8X7) 部品_No.10、MW7HP70B 部品_No.7、MW651 工業用ポンプ部品_No.13、MW3501K 部品 チユウユコウフタマトメ_No.11、MW650-2 部品_No.12、MW150-020L 部品_No.11、MW7HP110B 部品_No.7、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.6、MW2540(8X7) 部品 チユウユコウフタマトメ_No.9、MW1540-2 部品_No.7、MW150-011 部品_No.11、926573MW681K 部品_No.7、MW60021K(SUS316) 部品_No.11、MW2531 部品_No.9、MW150-010K 部品_No.11、MW150-011L 部品_No.11、MW1051-2 部品_No.12、MW1050-2 部品_No.12、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.6、MW150-010 部品_No.11、MW1051F-2 部品_No.12、MW60014K 部品_No.13
  • Oリング P12.5 BIGM(丸山製作所)

    Oリング P12.5

    BIGM(丸山製作所)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格P12.5部品名称Oリング P12.5図解NoMKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.9、MW330H 工業用ポンプ部品_No.10、MW2HP35B 部品_No.14、MW3501K 部品 Oリング P12.5_No.19、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.12、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.14、MW2HP35EL5-U 部品_No.13、MW60021K 部品_No.19、MW2HP35EL5 部品_No.13、MW820H 工業用ポンプ部品_No.13、MW540 工業用ポンプ部品_No.11、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.13、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.19、MW2HP50EL6 部品_No.13、MW781 部品_No.15、357755MW681K 部品_No.16、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.13、MW3HP681K 部品_No.14、MW60021(2004) 部品_No.19、MW2HP351EL6 部品_No.13、MW3HP611B(2004) 部品_No.14など
  • ゴムマルパッキン 25X34X2 BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン 25X34X2

    BIGM(丸山製作所)
    689税込758
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格25X34XT2部品名称ゴムマルパツキン 25X34X2図解NoMW150-010K 部品_No.14、MW2520H(8X7) 部品_No.23774、MW3SF29EL(2005) 部品_No.17、MW651 工業用ポンプ部品_No.19、MW1050-FT 部品_No.24、MW3SF05ES(ULツキ) 部品_No.17、MW570 工業用ポンプ部品_No.9、MW320H2(2004) 部品_No.12、MW1051F-2 部品_No.17、MW3HP40B-S 部品_No.12、MW7HP110B 部品_No.12、MW150-020L 部品_No.21、MW320H 工業用ポンプ部品_No.10、MW2HP35ER5-U 部品_No.11、MW2HP50EL6 部品_No.11、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.18、MKW1116B ポンプ部品_No.11、MW60035(2004) 部品_No.63、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.11、MW350 工業用ポンプ部品_No.8、MW1531 部品_No.12、MW1051-2 部品_No.17、MW70 工業用ポンプ部品_No.15など
  • 6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)WSW

    BIGM(丸山製作所)
    679税込747
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X16(SMK)図解NoMW781 部品_No.16A、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.20、MODEL1530(エクセル) 部品_No.22、MW3HP40B(2004) 部品_No.15、MW820H 工業用ポンプ部品_No.21、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.20、MW2530(2004) 部品_No.56、MW2HP50B 部品_No.21、MW2HP35ER5-U 部品_No.14、MW1050 工業用ポンプ部品_No.10、MW290 工業用ポンプ部品_No.12、MW2HP35EL5-U 部品_No.24、MW2530 工業用ポンプ部品_No.54、MW3HP681K 部品_No.15、MW2HP55EL 部品_No.24、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.14、MW820H 工業用ポンプ部品_No.15A、MW1050-FT 部品_No.10、MW340 部品_No.19、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.14、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.14など
  • SUS304 パイプホースクチ 304 HP R1/4 x Φ13 1/2 鈴木ブロンズ継手

    SUS304 パイプホースクチ 304 HP R1/4 x Φ13 1/2

    鈴木ブロンズ継手
    759税込835
    1個
    10日以内出荷
    海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
    仕様●品番:304 HP R1/4×Φ13(1/2)●呼称 管用ネジ B-PT:1/8●タケノコ外径:10.5●適合ホース内径:8.5~10●全長:40L●コード番号:303-0001537アズワン品番67-4859-51
  • 平行移動形メカハンド HP10シリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形メカハンド HP10シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    21,980税込24,178
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。
    仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応