カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 家電(6)
  • バイク部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 救急・衛生(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp-sp」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Uパッキン 91978HP  SP TOTO

    Uパッキン 91978HP SP

    TOTO(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)25.5外径(Φmm)30.0
  • C3・HP.SP1.205.203.ポアー用M5Uナット 永田製作所

    C3・HP.SP1.205.203.ポアー用M5Uナット

    永田製作所
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
  • C3・HP.SP1.205.203.ポアー用M5Uナット 永田製作所

    C3・HP.SP1.205.203.ポアー用M5Uナット

    永田製作所
    169税込186
    1個
    7日以内出荷
  • 両面ハトメパンチ(セパレート型) TRUSCO

    両面ハトメパンチ(セパレート型)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。 アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
  • 貼るプッシュピン ”ワッポン” TRUSCO

    貼るプッシュピン ”ワッポン”

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(10枚)
    当日出荷
    凸凹のある面でもしっかり貼り付きます。コンクリートやレンガなど屋外でも貼れます。紙でも布でも長時間貼り付け出来ます。
    用途壁面への添付に。トラスコ品番363-7191材質ポリエチレン発泡体寸法(mm)15×15縦(mm)15横(mm)15入数パック:48片×10
  • 器具栓用スリムプラグ RGHP-SP2 リンナイ  RGHP-SP2 リンナイ

    器具栓用スリムプラグ RGHP-SP2 リンナイ RGHP-SP2

    リンナイ
    1,788税込1,967
    1個
    欠品中
    使用ガス都市ガス、LPガス専用
  • プレス板脱着工具用スプリング TRUSCO

    プレス板脱着工具用スプリング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    用途MGPHP15、MGPHP20、MGPHP25共通部品です。仕様プレス板脱着工具用スプリング(1ケ入り)トラスコ品番855-8100質量(g)0.92018年トラスコ掲載ページ1 1194
  • ネジ変換ジョイント KOTO

    ネジ変換ジョイント

    KOTO
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • カーボンパーツ ベベルドライブハウジングプロテクター R1200R/S/GS/ HP2Sp ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ ベベルドライブハウジングプロテクター R1200R/S/GS/ HP2Sp

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    49,980税込54,978
    1個
    36日以内出荷
    適合車種BMW、HP2 Megamoto (2008-2013)、HP2 Sport (2008-2012)、R 1200 GS (2004-2012)、R 1200 R (2007-2014)、R 1200 S (2006-2008)、R 850 R (1994-2002)、R nineT (2014-2017)、R nineT Racer (2017-2022)、R nineT Scrambler (2016-2022)
  • テガダームHPトランスペアレントSP 9536SP 10X12CM 10マイ 3M(スリーエム)

    テガダームHPトランスペアレントSP 9536SP 10X12CM 10マイ

    3M(スリーエム)
    2,498税込2,748
    1箱
    5日以内出荷
    表面摩擦抵抗の低いタイプのドレッシング材。傷の被覆・保護、注射針またはカテーテル穿刺部固定。γ線滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000129医薬品医療機器等法一般医療機器
  • テガダームHPトランスペアレントSP 9534SP 6X7CM 20マイ 3M(スリーエム)

    テガダームHPトランスペアレントSP 9534SP 6X7CM 20マイ

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1箱
    6日以内出荷
    表面摩擦抵抗の低いタイプのドレッシング材。傷の被覆・保護、注射針またはカテーテル穿刺部固定。γ線滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000129医薬品医療機器等法一般医療機器
  • iP17e/16e mimiケース ラスタバナナ

    iP17e/16e mimiケース

    ラスタバナナ
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    本製品はかわいい猫耳つきハイブリッド背面ケースです。米軍MIL規格「MIL-STD-810H」最新の衝撃基準規格に準拠。アメリカ国防総省で定められた、米軍調達品基準に準拠した規格で、26方向からの落下試験に耐えた衝撃吸収ケースです。背面は傷に強いポリカーボネート素材を採用しています。側面は弾力と柔軟性を兼ね備えたTPU素材で端末を衝撃から保護し、着脱も簡単です。ケースをつけた状態でワイヤレス充電器による充電が可能です。
    付属品ケース×1質量(g)39
  • パッキン ダボ付 ミヤコ

    パッキン ダボ付

    ミヤコ
    249税込274
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    M65TPS用の切り込みパッキンです。 平パッキン、スベリパッキンはM65TLP-HP・SPをご使用ください。
    材質NR
  • 両面ハトメ アルミ製 TRUSCO

    両面ハトメ アルミ製

    TRUSCO(28件のレビュー)
    329税込362
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • スロアウェイドリル インサート SP..X..(R)HP ケナメタル

    スロアウェイドリル インサート SP..X..(R)HP

    ケナメタル
    14,980税込16,478
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    Drill Fix DFSP用インサート。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に 推奨するハイポジのチップブレーカー形状
  • 両面ハトメ 真鍮製 TRUSCO

    両面ハトメ 真鍮製

    TRUSCO(25件のレビュー)
    399税込439
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • デジタルボイスレコーダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    デジタルボイスレコーダー

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    電池式で気軽に使えるデジタルボイスレコーダーです。基本性能に絞った単機能モデルだから使いやすく、プライベートやビジネスなど様々なシーンで活用いただけます。USB端子搭載で、パソコンに接続すれば簡単に音声を取り扱うことができます。録音モードは高音質(HP)/長時間(MP/SP/LP)の4段階。最大約280時間、高音質でも約11時間の録音が可能です。リピート機能も搭載しているので語学学習にもおすすめ
    付属品取扱説明書、USBケーブル、イヤホン仕様対応ビットレート:LP:32kbps/SP:64kbps/MP:256kbps/HP:768kbps、入出力チャネル:モノラル質量(g)38電源単4乾電池×2(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×35×19機能保存ファイル数:合計396ファイル(4フォルダー各最大99ファイル)、記録時間:LP約280時間/SP約140時間/MP役34時間/HP約15時間、リピート、時間経過表示、日付時間表示液晶サイズ23×21mm電池寿命(連続時間)連続録音:約30時間(LPモード)、連続再生:約15時間(スピーカー音量:中)(アルカリ乾電池使用、メーカー計測値)入力端子マイク入力端子(Φ3.5)S/N比40dB以上対応フォーマットWAV PCM(HP・MP)/WAV ADPCM(SP・LP)出力端子イヤホン端子(Φ3.5)0.5mWRoHS指令(10物質対応)対応出力レベル最大(イヤホン):0.5W、最大(スピーカー):100mW容量(GB)4最大出力(mW)スピーカー音声:100再生周波数(kHz)20~20
  • 両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) TRUSCO

    両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    449税込494
    1セット(20組)ほか
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ・靴などの補修、補強、製作に適しています材質真鍮(ニッケルメッキ)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 乾電池対応スティック型ICレコーダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    乾電池対応スティック型ICレコーダー

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    ポケットに収まるスリムなペン型ボイスレコーダー。ビジネス、プライベート、様々なシーンでご活用いただけます。最大99ファイル保存できるフォルダを4つ搭載し、合計396ファイルの保存が可能です。Type-C端子を使用してPCへのデータ転送も簡単です。ステレオマイク内蔵だからしっかり録音が可能。高音質から長時間まで4段階録音モードを搭載しています。
    付属品取扱説明書、USB-Cケーブル、イヤホン質量(g)22(電池含まず)電源単4乾電池×1(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16.5×128マイクロホン内蔵マイク(ステレオ録音)機能リピート、24時間時計表示、ホールドスイッチ、背面クリップ電池寿命(時間)WAV:HP約12/MP約18/SP約24/LP約36、MP3:LP=約580/SP=約290/MP=約145/HP=約98メモリー8GBディスプレイドットマトリクス(23×8mm)ホワイトLED出力端子イヤホン出力端子(Φ3.5)×1記録モードLP/SP/MP/HP※VOX機能搭載(ON/OFF)※WAV/MP3録音音声出力1W
  • キュリオム ボイスレコーダー 4GB YAMAZEN(山善)

    キュリオム ボイスレコーダー 4GB

    YAMAZEN(山善)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    USB端子付きでパソコンにバックアップが可能。 再生ボタン(緑)、録音ボタン(赤)で操作がしやすい! 最大録音時間はLP:約1080時間(8KBPS)。 大口径スピーカーではっきり聞こえる! 電池持続時間は再生:約20時間、録音:約15時間。 便利な時計機能付き。ニッケル水素充電池が使用可能。 音声があるときだけ録音するVOX機能を搭載。 ホールド機能、リピート機能を搭載。
    用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機、デジタルボイスレコーダーとして。質量(g)約40.6(電池除く)電源単4形アルカリ乾電池×2本、又は単4形ニッケル水素充電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15.6×102対応(ビットレート)LP:8kbps/SP:32kbps、MP:64kbps/HP:96kbps周波数範囲(Hz)300~30000インターフェースミニUSB端子(USB2.0)メモリー容量4GB入力端子外部マイク端子Φ3.5mmモノラル対応フォーマットADPCM(オリジナル形式)出力端子イヤホン端子Φ3.5mmモノラル電池使用時間(時間)連続再生:約17(スピーカー音量11)、連続録音:約15録音時間(時間)LP 8kbps:1080、SP 32kbps:272、MP 64kbps:136、HP 96kbps:90
  • 業務用ツノ型目当て Nikon(ニコン)

    業務用ツノ型目当て

    Nikon(ニコン)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    プロフェッショナルIF式専用のアクセサリーです(一部の製品には取り付けられません)。双眼鏡本体の接眼部に直接取り付けるように作られています。接眼部がアタッチメント方式の双眼鏡で、目当てゴムの取りはずしを頻繁に行わない方におすすめします。
    対応製品7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WFブラック
  • 双眼鏡ケース Nikon(ニコン)

    双眼鏡ケース

    Nikon(ニコン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    双眼鏡用ケースです。
  • 通信ボード ユタカ電機製作所

    通信ボード

    ユタカ電機製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    RS232C及びSIGNALポートを追加できるSuper Power、Super Toworシリーズ専用ボード
    用途SP、STシリーズ対応RS232C・接点オプションボード適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSuper Power、Super Tower用本体質量(kg)(本体)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面ハトメ(アルミ製) 円筒ケース入 TRUSCO

    両面ハトメ(アルミ製) 円筒ケース入

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1パック(1000組)ほか
    当日出荷
    サビにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかいアルミ製なのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径4~15mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通信ボード ユタカ電機製作所

    通信ボード

    ユタカ電機製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    用途USBおよびSIGNALポートを追加できるSuperPowerシリーズ、SuperTowerシリーズ専用のボードです。適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSuper Power、Super Tower用本体質量(kg)(本体)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルICレコーダー 4GB オーム電機

    デジタルICレコーダー 4GB

    オーム電機
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ボタンひとつですぐにRECスタート、かんたん録音 WAV/MP3で録音/再生 録音マイク内蔵(モノラル) プリセットイコライザー リピート再生対応 バックライト付ディスプレイ PC接続用microUSB端子付きでパソコンへのデータ転送も可能(USBコード付属) ステレオイヤホン付属 4GB内蔵メモリー
    付属品ステレオイヤホン、USBコード、保証書、取扱説明書グレー質量(g)約18(乾電池を除く)電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)対応OSWindows8.1~、macOS High Sierra 10.13~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×19×29(突起物含まず)メモリー4GBディスプレイ128×32ドットLCD動作環境5~35℃/~80%接続端子Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSB端子インターフェイスUSB端子(2.0以上)録音方式SP:MP3、32kbps、HP:WAV、128kbps記録メディアmicroUSB録音時間(時間)約35再生時間(時間)最大約30再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
  • 両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) 円筒ケース入 TRUSCO

    両面ハトメ(真鍮・ニッケルメッキ) 円筒ケース入

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1パック(1000組)ほか
    当日出荷
    アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
    用途装飾性があり、書類とじ・文具・バッグ、靴などの補修、補強、製作に適しています。材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径4~15mm)
  • microSDXCメモリーカード UHS-I U3 シリコンパワー(Silicon Power)

    microSDXCメモリーカード UHS-I U3

    シリコンパワー(Silicon Power)
    4,798税込5,278
    1枚
    5日以内出荷
    4K/2K高画質ビデオの録画をサポート高画質画像や1080p Full HDビデオの録画・保存SD UHS-1対応のデジタル一眼レフカメラ、HDビデオカメラ、3Dカメラに最適UHSスピードクラス3で、最低書込み:30MB/秒の優れた転送速度microSDXC/microSDHCの読込み速度:最大90MB/秒、書込み速度:最大80MB/秒Class10のビデオ録画性能32GBで4K/15FPSビデオを90分間録画可能便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール
    付属品SD変換アダプタ種類マイクロSDXCメモリーカードメモリー容量64GB動作温度(℃)0~70読込速度90MB/s書込速度(MB/s)80SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-I スピードクラス3
  • エビ パンチャー(厚鋼管用)ポンプ付 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ パンチャー(厚鋼管用)ポンプ付

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
    トラスコ品番372-2970セット内容HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、厚銅管用パンチダイス(B16、22、28、36、42、54)穴あけ能力(mm)21.8、27.3、34.1、42.7、48.7、60.5、(76.1)、(88.9)、(102.8)、(115.5)
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • レーシングブレーキパッド SUNSTAR(サンスター)

    レーシングブレーキパッド

    SUNSTAR(サンスター)
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷から14日以内出荷
    本製品はサーキットでの使用を前提としたレース専用品です。上記製品特徴は、ブレーキに負荷のかかるサーキット走行やレースで使用した場合に、性能が発揮されるように設計されています。
  • エビ パンチャー(薄鋼管用)ポンプ付 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ パンチャー(薄鋼管用)ポンプ付

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷
    油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事および配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
    トラスコ品番372-2961セット内容HP150(ハンドポンプ)、SP104(油圧シリンダー)、シャフト大小、スペーサー大小、薄銅管用パンチダイス(A19、25、31、39、51)穴あけ能力(mm)(17.5)、 19.8、26.1、32.5、38.7、51.6、(64.4)、(77.2)
  • 偏光フィルター Nikon(ニコン)

    偏光フィルター

    Nikon(ニコン)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    プロフェッショナルIF式専用のアクセサリーです(一部の製品には取り付けられません)。水面の照り返しやガラスの反射光を取り除き、目標物をより見やすくします。
    対応製品7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WFブラック
  • 三脚アダプター Nikon(ニコン)

    三脚アダプター

    Nikon(ニコン)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    双眼鏡をフィールドスコープ三脚、カメラ用三脚または一脚に固定する三脚アダプターです。長時間の観察などに便利です。
    ブラック
  • イヤホン カナル型 HP-NX30R レッド [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス

    イヤホン カナル型 HP-NX30R レッド [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

    ラディウス
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。【HP-NX20】よりもドライバー径が大きく、より深い低音域から繊細な高音域まで広い音場の実現と定位感の更なる向上を実現。 濁りのない低音により、パワフルでありながら音の粒一つひとつが際立つ音を再生。特にJAZZやクラシック等の楽曲聴取で本領を発揮します。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
    付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型レッドプラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~45000音圧レベル(dB)出力:106±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)18ドライバーユニット(Φmm)11イヤホン形状カナル型
  • イヤホン カナル型 HP-NX30K ブラック [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応] ラディウス

    イヤホン カナル型 HP-NX30K ブラック [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]

    ラディウス
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    FLW構造(Floating Lead Wire system)構造ドライバー ボイスコイルのリード線を振動板に接着せず、ドライバーユニット中心の空洞から引き出し背面のPCBに接続します。その結果、振動板に余分な負荷を与えることなくドライバーを駆動することができます。 一般的な構造と異なり、振動板に偏った負荷がかからないためローリングの発生が低減。特に振幅の大きな低音域のTHDを大幅に改善することで音全体の濁りの解消につながります。雑味がなくトランジェント(過渡)特性に優れ、はっきりとした音像と定位を実現しました。 ボイスコイル(リード線)にはSPCCAW(SP-銅クラッドアルミ線)を採用。通常の銅線に比べ軽量な為、振動板の高いレスポンスを実現。【HP-NX20】よりもドライバー径が大きく、より深い低音域から繊細な高音域まで広い音場の実現と定位感の更なる向上を実現。 濁りのない低音により、パワフルでありながら音の粒一つひとつが際立つ音を再生。特にJAZZやクラシック等の楽曲聴取で本領を発揮します。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 アジャスタブルポート イヤーピースの装着位置を2段階で調節できます。自分の耳にしっかりフィットさせることで低音再生能力を高めます。
    付属品イヤーピース(XS、S、M、L)各1セット、ケーブルクリップ×1、ポーチ×1、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型ブラックプラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ再生周波数帯域(Hz)10~45000音圧レベル(dB)出力:106±3ケーブル長(cm)約120(Y型)タイプインピーダンス(Ω)18ドライバーユニット(Φmm)11イヤホン形状カナル型
  • インターフェイスケーブル for Windows NT ユタカ電機製作所

    インターフェイスケーブル for Windows NT

    ユタカ電機製作所
    7,998税込8,798
    1個
    6日以内出荷
    用途ご使用のコンピュータとUPSを、このSIGNALインターフェースケーブルで接続することで、WindowsNT/標準UPS監視ソフトを使用することができ、これにより不意な停電からコンピュータを安全にシャットダウンします。適合UPS610SP、UPS1-1-SP、UPS1510SP、UPS1410HP、UPS3010SP、UPS3020SP、UPS6020、UPS610ST、UPS1010ST、UPS1510ST、UPS3010HSタイプSP、STシリーズ対応本体質量(kg)(本体)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング S29 BIGM(丸山製作所)

    Oリング S29

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格S29部品名称Oリング S29図解NoMW3HP80B 部品_No.35、MW4HP35G1 工業用ポンプ部品_No.36、MW66DX35GG(2005) 部品_No.39、MW1SP05ES 部品_No.31、MKW728B ポンプ部品_No.33、MKW728H ポンプ部品_No.33、MW4HP40G1 工業用ポンプ部品_No.36