カテゴリ

  • 切削工具(19)
  • 制御機器(13)
  • 家電(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • バイク部品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)

「hp-500」の検索結果

関連キーワード
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1本(100g)ほか
当日出荷
科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置タイプフッ素樹脂増稠グリース使用温度範囲(℃)-20~250主成分パーフロロポリエーテル、PTFE混和ちょう度280ちょう度280増ちょう剤PTFE基油パーフロロポリエーテル危険物の類別非危険物
サーモバリア200HP 500×1000mm 日光化成サーモバリア200HP 500×1000mm日光化成
57,980税込63,778
1枚
8日以内出荷
サーモバリア200HPは、断熱板に必要な耐熱性や強度、断熱特性をバランスよく兼ね備えた断熱板です。価格的にもリーズナブルで、コスト面の制約がある部位での使用に適しています。ガラスマットに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):200MPa●圧縮強さ(層に垂直):400MPa●へき開強さ:4.5kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.22W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):4.6×10^-5/℃●比重:1.9●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●耐アーク性:190sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。アズワン品番68-1073-51
HP 500GB CCC FIPSハードディスクドライブ HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 500GB CCC FIPSハードディスクドライブHP(日本ヒューレット・パッカード)
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
HP 500GB CCC FIPSハードディスクドライブ。
記憶容量(GB)500
LABEL,SPEC(HP500) ホンダLABEL,SPEC(HP500)ホンダ
179税込197
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
HP-500シリーズ用SUS304ホース3.5m 共立機巧HP-500シリーズ用SUS304ホース3.5m共立機巧
88,980税込97,878
1本
21日以内出荷
HP-500シリーズ(501,502)専用ホースです。
材質SUS304長さ(m)3.5先端カシメ口径(Φmm)25接続形状R1
らくらくヘルパーハイパーセット PICUS(大洋精工)らくらくヘルパーハイパーセットPICUS(大洋精工)(24件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷
最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
ハイポール用ポールⅡ テラモトハイポール用ポールⅡテラモト(15件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
高所の窓清掃に最適な超ロングタイプの伸縮柄。アルミ製で軽量、耐久性も抜群です。
用途ハイポール用伸縮ポール材質(ポール):アルミ、グリップ:TPE樹脂、(ジョイント):ポリプロピレン・TPE樹脂繰り返し・詰め替え対応
はんだ槽 SURE(石崎電機製作所)はんだ槽SURE(石崎電機製作所)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
電子温調回路方式で220~500℃の温度設定が可能/位相制御方式により、はんだの溶解温度がコントロールできるので、低温はんだ、高温はんだのどちらでもご使用になれます。鉛フリーはんだ対応の侵食のないチタンコーティング槽を採用/槽には侵食に強いチタンコーティングを採用しているため、鉛フリーはんだにも対応できます。最大温度が500℃の高温仕様/はんだ槽の温度を最大500℃と高温にできるので、エナメル線のはんだ付けやめっき等、特殊なはんだ付けも可能です。
付属品へら×1、取扱説明書×1質量(kg)約2定格電力(W)AC100V-300(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8表面処理槽:チタンコーティング寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×245×95ヒーターマイカヒーター設定温度(℃)220~500槽寸法(mm)有効:約Φ80×H36温度調節電子温度調節式溶解はんだ量(kg)約1.2
スプレーガン TRUSCOスプレーガンTRUSCO(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
片手で噴霧が可能です。 水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 噴霧量が多いため、広範囲に使用するのに最適です。 取っ手が後ろにあるので噴霧液が手にかかりません。
用途カーケア、ガーデニング、清掃などに。ナチュラル吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
アルミチャンネル 25×15×2.0 アルインコアルミチャンネル 25×15×2.0アルインコ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)25高さ(mm)15厚さ(mm)2.0材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
モリコートRHPグリース モリコートモリコートRHPグリースモリコート
13,980税込15,378
1缶
当日出荷
広い温度領域で優れた潤滑特性を示します。 優れた耐荷重性を示します。 不燃性で発火・引火のおそれはありません。 フロン113等のフッ素系溶剤を除き、ほとんどの油脂・溶剤に不溶です。 強酸・強アルカリ・ハロゲン等化学薬品に対して安定します。
トラスコ品番123-0042使用温度範囲(℃)-30~+250内容量(g)100危険物の類別非危険物
ハイポール用ジョイント テラモトハイポール用ジョイントテラモト(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ハイポール用ポールⅡのジョイント部分スペア。
用途ハイポール専用ジョイント材質ポリプロピレン・TPE樹脂繰り返し・詰め替え対応
過酸化水素試験紙 HPシリーズ マイクロエッセンシャル過酸化水素試験紙 HPシリーズマイクロエッセンシャル
6,598税込7,258
1パック(100枚)
翌々日出荷
液中の過酸化水素濃度を0~5000ppmの範囲で測定します。試験紙(ストリップ)を1秒間でさっと浸します。液から取り出しすぐに余分な水分を振りおとし、60秒後にカラーチャートと比較すると正しく測定することができます。
仕様カラーチャート:0/500/1000/2000/3000/5000ppmアズワン品番64-3727-45
外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2対応 超高速モデル 耐衝撃&防塵&防滴機能 Type-C対応 Type-Aコネクタ付 BUFFALO(バッファロー)外付けSSD ポータブル USB3.2 Gen2対応 超高速モデル 耐衝撃&防塵&防滴機能 Type-C対応 Type-Aコネクタ付BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
大容量データを短時間でバックアップ ファイルコピーを高速化 CopyBooster(コピーブースター) 最大読み込み速度1050MB/s、最大書き込み速度1000MB/sの高速データ転送 屋外への持運びにも安心なIP55(防塵、防滴)機能搭載 USB Type-AとUSB Type-Cケーブル付属 持ち運びに便利なストラップホールつき 故障予測サービス「みまもり合図」に対応
付属品USBケーブル(C to C, 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)ブラック電源USBバスパワー端子形状USB Type-C本体質量(g)約79インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温度(℃)5~35動作湿度(%)10~85セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
立型攪拌機 中速用 阪和化工機立型攪拌機 中速用阪和化工機
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。
用途あらゆる液体かくはん。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360羽根径(Φmm)350出力(kW)1.50電源(V)三相200質量(kg)95軸長(mm)1650シャフト径(Φmm)32最大撹拌容量(L)稀薄液10000最大撹拌容量(L)中粘度3000材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)適合フランジ10K150A(取付用、準用)トラスコ品番382-7801対応材質あらゆる液体
竪型かくはん機(中速・ギア減速式) 阪和竪型かくはん機(中速・ギア減速式)阪和
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷
タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。希薄液から中粘度まで幅広い用途でご使用いただけます。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。
用途あらゆる液体かくはん。電源(V)三相200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360材質シャフト・羽根:ステンレス(SUS304)
立型かくはん機 (中速・ギア減速式) 阪和化工機立型かくはん機 (中速・ギア減速式)阪和化工機
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。
用途あらゆる液体かくはん。回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360電源(V)三相200対応材質あらゆる液体
アルミパイプハンドル APH型 LAMP(スガツネ工業)アルミパイプハンドル APH型LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
表からねじ止めできる、シンプルなデザインの面付ハンドルです。パイプをカットすることで、全長を自由に変更できます。長さ違いも製作可能です。パイプとブラケットの嵌合部のすき間が全周均等になる工夫がされているため、美しく組み立てられます。
用途工作機械、大型扉など材質ポリアミド(PA)ブラック高さ(mm)61種類面付ハンドルグリップ径(Φmm)25仕上シルバーアルマイト処理取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
サーモバリア200HP □500mm 日光化成サーモバリア200HP □500mm日光化成
21,980税込24,178
1枚
8日以内出荷
サーモバリア200HPは、断熱板に必要な耐熱性や強度、断熱特性をバランスよく兼ね備えた断熱板です。価格的にもリーズナブルで、コスト面の制約がある部位での使用に適しています。ガラスマットに熱硬化性樹脂を含浸し、プレス成形した積層材料です。
仕様●耐熱性:200℃●曲げ強さ(層に垂直):200MPa●圧縮強さ(層に垂直):400MPa●へき開強さ:4.5kN●吸水率:0.09%●熱伝導率:0.22W/m・k●熱膨張係数(層に垂直):4.6×10^-5/℃●比重:1.9●貫層耐電圧(1min):10kV/mm●耐アーク性:190sec※この値は代表値であり、保証値ではありません。
プーラー ボードセット 中・大型車用 日平機器プーラー ボードセット 中・大型車用日平機器
939,800税込1,033,780
1個
7日以内出荷
中型・大型整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。 壁掛兼用移動車輪付。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5985セット内容H-107、H=851、H-111、HN-115、H-120、H-101、HN-180N、HN-812質量(kg)【セット】47
PC用 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-C BUFFALO(バッファロー)PC用 USB3.2(Gen2)対応 高速モデル TypeA-CBUFFALO(バッファロー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
大容量データを短時間でバックアップ/ファイルコピーを高速化 CopyBooster(コピーブースター)/最大読み込み速度1050MBs/最大書き込み速度1000MBsの高速データ転送 屋外への持運びにも安心なIP55(防塵/防滴)機能搭載/USBType-AとUSBType-Cケーブル付属/持ち運びに便利なストラップホールつき 故障予測サービス「みまもり合図」に対応/バッファロー正規データ復旧サービス対象商品
付属品USBケーブル(C to C, 30cm)、USB変換アダプター(C to A)、取扱説明書(保証書)※保証書は取扱説明書に記載Windows:DiskFormatter2、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティ、みまもり合図、CopyBoosterMac:DiskFormatter for Mac、みまもり合図ブラック電源USBバスパワー端子形状USB Type-CインターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0保証期間1年間使用環境温度(℃)5~35セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)端子数1使用環境湿度(%)10~85搭載ドライブ500GB
アルミ製手動油圧ポンプ スーパーツールアルミ製手動油圧ポンプスーパーツール
75,980税込83,578
1台
6日以内出荷
高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。アルミ製なので、持ち運びに便利です。
用途単動式シリンダー用油圧ポンプ材質アルミ2018年トラスコ掲載ページ7 1490
TIG溶接用ケーブル・ホース ダイヘンTIG溶接用ケーブル・ホースダイヘン
40,980税込45,078
1本
4日以内出荷
UHP-500シリーズ MEAN WELLUHP-500シリーズMEAN WELL
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
薄型で低プロファイル(33mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、LEDディスプレイ出力数1入力電圧(V)127~370dc、90~264ac幅(mm)81実装タイプシャーシマウントパッケージカバー付形状カバー付長さ(mm)232温度(℃)-30~+70質量(g)905奥行(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
アームCOMP. サブギヤーシ 24670HP5000 ホンダアームCOMP. サブギヤーシ 24670HP5000ホンダ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
PLATE,CAM FIXING   14115HP5000 ホンダPLATE,CAM FIXING 14115HP5000ホンダ
279税込307
1個
4日以内出荷
GASKET KIT,B   06112HP5000 ホンダGASKET KIT,B 06112HP5000ホンダ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
エンドCOMP. R.タイロット 53157HP5003 ホンダエンドCOMP. R.タイロット 53157HP5003ホンダ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番53157-HP5-003
GASKET KIT,A   06111HP5000 ホンダGASKET KIT,A 06111HP5000ホンダ
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
フィルターハウジング BHPシリーズ アズワンフィルターハウジング BHPシリーズアズワン
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
材質ヘッド/強化PP、ハウジング/強化PP、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、圧力逃し部/PP・SUS304最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
オイレス #500HPブッシュ オイレス工業オイレス #500HPブッシュオイレス工業
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷から32日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+150
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
319,800税込351,780
1台
3日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1短時間定格(min)30
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
1,898税込2,088
1個(500g)
5日以内出荷
フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)二葉製作所
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
掛数(本)1短時間定格(min)30
フルワイヤレスイヤホン VOLT series ブラック HP-V500BTK [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth] ラディウスフルワイヤレスイヤホン VOLT series ブラック HP-V500BTK [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth]ラディウス
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
カーボンファイバードーム振動板ドライバー搭載。 ダイナミックドライバーには「カーボンファイバードーム振動板」を採用しました。高剛性、軽量かつ寸法安定性に優れた厚さわずか75μmのカーボンファイバーペーパーをPU(ポリウレタン) 振動板のドーム部に貼付することで、伝搬速度と内部損失の理想的なバランスを実現。 カーボンファイバードームとPUエッジのしなやかなストローク性能により、付帯音のない豊かな低音と繊細な中高音を両立しました。 更に、通常の銅線に比べて軽量なCCAW(銅クラッドアルミ線) ボイスコイルとN45の高磁力マグネットを搭載することで、トランジェント特性に優れたパワフルでキレのある重低音を再生します。 Qualcomm社の新世代Bluetooth SoC「QCC3040」採用。 BluetoothのSoC(Security Operation Center)はQualcomm社の新世代モデル「QCC3040」を採用。 「Qualcomm TrueWireless Mirroring技術」や「aptX Adaptiveコーデック」に対応し、旧世代SoCに比べ接続の安定性が格段に向上しました。 また、Bluetooth標準規格 Ver5.2に準拠しており、接続機器の受信電波強度によってイヤホンの送信電波強度の左右バランスを最適化する技術「LE Power Control」や、複数のATTプロトコル(動作の制御信号)を並列して送信することで通信遅延を抑え、機器間の応答性を向上する技術「Enhanced Attribute Protocol」に対応。 更にオーディオ性能としては、旧世代SoCと比べTHD+Nが6dB改善しており優れた楽曲再現性を実現します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver5.2に準拠している必要があります。 左右同時接続技術「Qualcomm TrueWireless Mirroring」対応。 Qualcomm TrueWireless Mirroring対応 「TrueWireless Mirroring」は、接続機器から親機(Primary)となる一方のイヤホンへ左右の音声データを送信し、子機(Secondary)となるもう一方のイヤホンがその通信情報を傍受(ミラーリング)することで接続機器とイヤホンとの左右同時接続を再現する新たな通信方式です。 Bluetoothでの通信経路が一本化された従来方式とは異なり、電波の通過を阻害する要因であるクロスヘッドBluetooth通信(装着時の左右イヤホン間での通信)を排除し、信号の伝送レートを左右で分配することで通信の安定性が向上。 楽曲再生時の音声の途切れを防ぎ、通信遅延を低減します。※接続機器のBluetooth SoCがBluetooth標準規格 Ver4.1以上に準拠している必要があります。 ロールスワッピング機能搭載 「TrueWireless Mirroring」には、左右のイヤホンそれぞれの電波受信感度を常にモニタリングし、感度が強い方が親機(Primary)となる様に役割を瞬時に切り替える「ロールススワッピング機能」が備わっています。 例えば親機側のイヤホンの接続が途切れても、再生中の楽曲や通話が中断されないよう、ミラーリングしているもう一方がシームレスに接続を引き継ぐことで音声の遅延や途切れが発生を感じることがありません。 また、接続時の親機と子機の選択が左右イヤホンのバッテリー残量によっても最適化され、消費電力が一方に偏ることが無く連続再生時間の延長も期待できます。 環境に左右されない堅牢な接続安定性。「aptX Adaptive」コーデック対応。 aptX Adaptiveコーデック対応 通信コーデックはSBC/AAC/aptXに加え、aptX Adaptiveに対応しています。aptX Adaptiveは使用環境に応じて音声データの転送ビットレートをリアルタイムで変化させることで常に安定した接続を実現するQualcomm社の最新コーデックです。 転送ビットレートは280kbps-420kbpsの範囲で可変し、280kbpsでは44.1kHz/16bitのCD相当、420kbpsでは48kHz/24bitのハイレゾ相当の音質を実現します。 遅延量も小さく、いつでもどこでも、動画視聴やゲーム等で常に安定したワイヤレスユーザー体験を享受することが可能です。※接続機器が各コーデック伝送に対応している必要があります。 ディープマウントイヤーピース 従来形状と異なり、耳のより奥でフィットする形状を独自開発。安定した装着感と豊かな楽曲再生を実現します。 タッチコントロール イヤホン筐体に内蔵したタッチセンサーにより、直観的なリモート操作が可能です。 最長50時間駆動のバッテリーライフ イヤホン本体の11時間駆動に加え、充電ケース使用時には、最長50時間駆動のバッテリーライフを実現します。 イヤホン固定部にはマグネットを内蔵しており、収納時にケース内でイヤホンが固定位置から動いてしまうことがありません。 最大4台までのマルチペアリング対応 Qualcomm cVc8.0対応(通話時のノイズキャンセリング機能) SCMS-T対応 防水規格 IPX4
付属品充電ケース×1、イヤーピース(XS、S、M、L)×各1セット、USB Type-Cケーブル(充電用)×1、取扱説明書/保証書×1型式ダイナミック型ブラック出力Bluetooth標準規格 Power Class 2マイクロホンMEMSマイク(Qualcomm cVc8.0採用) ※通話時のノイズキャンセリング機能通信方式Bluetooth標準規格 Ver5.2再生周波数帯域(Hz)20~20000音圧レベル(dB)出力:95±3充電時間(時間)イヤホン 約2.5、充電ケース 約3連続再生時間最大11時間、充電ケース使用時 最大50時間インピーダンス(Ω)16防水性IPX4ドライバーユニット(Φmm)6通信距離(m)見通し距離:約10伝送帯域(Hz)20~20000連続待受時間75時間対応コーデックSBC、AAC、aptX、aptXAdaptive対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
NOC-HPシリーズ ロータリーエンコーダー NEMICON(ネミコン)NOC-HPシリーズ ロータリーエンコーダーNEMICON(ネミコン)
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から62日以内出荷
ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
災害対策用浄水器 HP-N500 水処理エース災害対策用浄水器 HP-N500水処理エース
349,800税込384,780
1台
31日以内出荷
淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、必要な時・場所に持って行き造水出来ます。 手動ポンプで500L/時間の造水が可能です。 外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。 恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。
仕様MF膜1本付属品標準工具等質量(kg)18フィルター糸巻式フィルター1本又は活性炭フィルター1本(選択式)本数(蛇口)1本製造水量(L/h)500
HP776インクカートリッジ グロスエンハンサー500ml HP(日本ヒューレット・パッカード)HP776インクカートリッジ グロスエンハンサー500mlHP(日本ヒューレット・パッカード)
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
HP776インクカートリッジ グロスエンハンサー500ml。
適合機種メーカーHP
ステンプロワイパー テラモトステンプロワイパーテラモト(27件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
ピンネイル マキタピンネイルマキタ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(3000本)ほか
当日出荷から5日以内出荷