カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2,873)
  • バイク純正部品(1,668)
  • 自動車純正部品(812)
  • 切削工具(692)
  • 作業工具(467)
  • 科学研究・開発用品(454)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(363)
  • 制御機器(302)
  • 空調・照明・電設資材(296)
  • 家電(220)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(213)
  • 建築金物(205)
  • バイク部品(180)
  • ねじ・ボルト・釘(164)
  • 清掃用品(126)
  • 物流用品(125)
  • 事務用品(123)
  • 卓上消耗品(118)
  • 自動車補修部品(104)
  • 配管・水廻り設備部材(101)
  • 電動工具(99)
  • 医療(81)
  • メカニカル部品(74)
  • 機構部品(71)
  • 厨房用品(65)
  • 安全標識(61)
  • 電気材料(59)
  • 測定用品(59)
  • オフィス家具(55)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(54)
  • 住設機器(51)
  • 建材・エクステリア(48)
  • 自転車部品(46)
  • 溶接用品(44)
  • 農具(44)
  • 整備工具・収納(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
  • 研磨材(41)
  • 空圧工具(38)
  • 手袋(37)
  • 安全保護具(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(34)
  • 防災用品(33)
  • 測定関連サービス(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • 塗装・養生・内装用品(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • 店舗什器・備品(28)
  • 学童・教育用品(27)
  • 農業機械(27)
  • ヘルスケア(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
  • 作業服(23)
  • 保管用品(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(17)
  • 測量用品(土木/建設)(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • エンジン工具(16)
  • 介護用品(14)
  • 救急・衛生(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • カー用品(13)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(13)
  • 縫製用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 安全用品(12)
  • タイヤ・足回り(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 防犯用品(10)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 日用品(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • テープ(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 理美容(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • マスク(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック純正部品(1)

「hp」の検索結果

11,375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 純正インクカートリッジ HP711 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP711

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷
    適合Designjet T520/T120種別純正品タイプHP711適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
  • 純正インクカートリッジ HP HP804XL HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP HP804XL

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品適合HP ENVY Photo 6220
  • 純正インクカートリッジ HP HP955XL HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP HP955XL

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品適合:HP OfficeJet Pro 8730、HP OfficeJet Pro 8210
  • 純正カートリッジ HP711B HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正カートリッジ HP711B

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(6件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個(38mL)ほか
    翌々日出荷
    適合機種HP DesignJet T520/T530/T120/T125/T130シリーズブラック適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
  • 純正インクカートリッジ HP 67XL HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP 67XL

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    種別純正品適合機種メーカーHP対応機種HP ENVY 6020 / HP ENVY Pro 6420
  • リサイクルインク HP対応 HP110互換 エコリカ

    リサイクルインク HP対応 HP110互換

    エコリカ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    HP用 HP110シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。 インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
    適合機種メーカーHPカラー適合機種PCP-1000/1200/1300/1400/200/2000/2100/2200/2300/2400/250/2500/300/400/500/70/700/80/800/90/91/92、Photosmart A516/A528/A538/A616/A628/A716/A828種別リサイクルインク寸法(mm)80×95×40質量(g)60メーカー純正品番CB304Aインク染料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合
  • リサイクルインク HP対応 HP178互換 エコリカ

    リサイクルインク HP対応 HP178互換

    エコリカ
    749税込824
    1個
    当日出荷
    HP用 HP178(HP178XL)シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品はエコリカ バリューシリーズとなり、「インク残量表示」には対応しておりません。 インク残量は表示されませんが、ほかのエコリカ製品と同様に高品質で問題なくご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。
    適合機種メーカーHP
  • 純正インクカートリッジ HP HP65XL HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP HP65XL

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品適合HP ENVY 5020
  • 多回転ポテンションメーター HP-18 緑測器

    多回転ポテンションメーター HP-18

    緑測器(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    本体ボディを樹脂にした金属巻線抵抗の多回転ポテンショメータです。 軸に直結したボビンに金属巻線抵抗をヘリカル(螺旋)状に巻きつけて多回転に対応した構造の非常に安価な設定用ポテンショメータです。 制御盤設定用や計測器の精密ボリュームとして最適です。
    種類接触形電気的回転角度(°)3600機械的回転角度(°)3600(0~+10)回転トルク(mN・m[gfcm])8.5以下軸径(Φmm)6種別接触形(巻線抵抗体)多回転タイプ抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.25定格電力(W)2(40℃)絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V耐電圧AC1500V 1分間温度係数(抵抗)50ppm/K以下摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100以下ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])450以上使用温度範囲(℃)-40~125取付ブッシングマウント耐振動(m/s2)150耐衝撃(m/s2)500バックラッシュ1°以下適合(ダイヤル)H-22、H-46、D-12、DM-15付属品M9ナット、内歯形歯付座金質量(g)約19
  • 純正インクカートリッジ HP61 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP61

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(13件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    適合ENVY 5530/4504/4500、Officejet 4630種別純正品タイプHP61
  • 純正インクカートリッジ HP62 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP62

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合ENVY 5640、Officejet 5740種別純正品タイプHP62適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
  • 純正インクカートリッジ HP HP65 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP HP65

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品適合HP ENVY 5020
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • 純正インクカートリッジ  HP63XL HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP63XL

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    適合ENVY4520、OfficeJet 4650種別純正品タイプHP63XL適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
  • リサイクルインク HP対応 HP178 JIT

    リサイクルインク HP対応 HP178

    JIT(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填。 再度利用できるようにした環境配慮型製品です。 ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。 カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
    適合機種メーカーHP適合3070A/3520、Photosmart5510/5520/5521/6510/6520/6521/B109A/C5380/C6380/D5460/PlusB209A/B210a/PremiumC309G/PremiumC310c/WirelessB109N/WirelessB110aグリーン購入法適合
  • 純正インクカートリッジ HP HP905XL HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP HP905XL

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品適合HP OfficeJet Pro 6970
  • HPベンダー テラモト

    HPベンダー

    テラモト(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    HPベンダーを使えば、ハウスポール用ツールをハイポール用ポールⅡにセットできます。
    材質ナイロン寸法(mm)30×245繰り返し・詰め替え対応
  • HPエアーホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HPエアーホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般のエアーホースと同等の柔軟性。
    使用流体空気・圧縮空気・水など最高使用圧力(MPa)2材質合成ゴム・合成繊維使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色コルゲート特性耐圧、柔軟
  • 純正インクカートリッジ HP62XL HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP62XL

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    適合ENVY 5640、Officejet 5740種別純正品タイプHP62XL適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
  • 純正インクカートリッジ HP935XL HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP935XL

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    適合Officejet Pro 6230/6830種別純正品タイプHP935XL適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
  • 接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成

    接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)

    旭化成(16件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
    用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
  • 純正インクカートリッジ HP 965XL HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP 965XL

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    種別純正品適合機種メーカーHP対応機種OfficeJet Pro 9020・9010インク顔料系インク
  • ロカシャワーHP15 クリタック

    ロカシャワーHP15

    クリタック
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ・水道水中の多項目を除去可能な高性能浄水器。・浄水能力900L、お取替目安3ヵ月。・シャワー切替で洗い物に大変便利。最大で約40%の節水効果が期待できます。・シャワー(原水)は50℃以下、ストレート(浄水)は35℃以下でご使用ください。・取付可能水栓:先端にふくらみのある外径16mmの丸型自在水栓、外ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25)、内ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径24mmネジ山ピッチ1.0)
    材質ABS樹脂、ポリアセタール、シリコン、ステンレス、活性炭、PVA、不織布高さ(mm)75質量(g)150縦(mm)72横(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPフィラメント(R)(PPタイプ) ホッティーポリマー

    HPフィラメント(R)(PPタイプ)

    ホッティーポリマー
    7,998税込8,798
    1箱(1巻×500g)
    当日出荷
    「PPタイプ」は3D造形を行う際に反りが発生し非常に造形が困難なPPをメーカー独自配合で改良し、反りの発生を低減したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。 一般的に3D造形におけるPPを造形する際には熱収縮が大きい為、定着用のPPテープが必要となります。 また、PPテープを使用しても反りの発生を抑えることが難しく造形エラーが度々起こるのが常です。 しかしながら本製品では造形が困難なPPを独自配合技術でPPテープを使用することなく、安価なPE系養生テープと糊をつける事で造形することが可能であり、そのためPPシートの購入を抑えることでランニングコストの低減が可能です。 また、他社PPフィラメントに比べダレの発生を抑えられるため、オーバーハングやブリッジ部などの造形も 綺麗に行う事が可能です。是非お試しください。
    用途独自配合で製作した反りの発生の低減を実現したPPフィラメント材質PPナチュラル質量(g)500備考市販のPE系養生シートにのり付けを推奨致します温度(℃)エクストルーダー:200~250、テーブル:80~100(大型造形は60~100を推奨致します)、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間速度造形スピード:60mm/sec以下グリーン購入法適合冷却能力0-30(形状によって異なります)フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
  • 純正インクカートリッジ HP178 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP178

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
    種別純正品タイプHP178適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
  • 純正インクカートリッジ HP 915XL HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP 915XL

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合機種メーカーHP種別純正品インク顔料系インク印刷枚数約825枚(A4判)対応機種OfficeJet Pro 8020・8028
  • 警報用HPヒューズ 大東通信機

    警報用HPヒューズ

    大東通信機
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    深緑質量(g)4使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V)リード線サイズ(mm)30.3×8×20通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • HPアンカー(小箱) 旭化成

    HPアンカー(小箱)

    旭化成(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 純正インクカートリッジ HP HP728 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP HP728

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品適合:HP DesignJet T830/T730
  • ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス掛け金(HP-型)

    LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
  • 純正インクカートリッジ HP HP727 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP HP727

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード種別純正品適合:HP Designjet T920/T930/T1500/T1530/T2500/T2530
  • 純正カートリッジ HP728B HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正カートリッジ HP728B

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    適合機種HP DesignJet T830 MFP/T730ブラック適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
  • HPフィラメント(デュラビオ タイプ) ホッティーポリマー

    HPフィラメント(デュラビオ タイプ)

    ホッティーポリマー
    11,980税込13,178
    1巻(500g)
    当日出荷から6日以内出荷
    HPフィラメント(デュラビオタイプ)」は耐候性や表面特性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。 「デュラビオ(R)」は耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。MEX方式の3Dプリンターにおいてポリカーボネートのフィラメントは存在していますが、デュラビオはポリカーボネートと同程度の耐衝撃性・耐熱性・難燃性を有しており、且つアクリルのような耐候性を有しています。また、ポリカーボネートでは耐候性において黄変しますが、デュラビオは黄変が少なく、屋外で長期に使用する製品においてより効果を発揮します。 また、植物由来(BPAフリー)であるため、環境にも優しい製品の造形が可能であり、且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。 3D造形においてはポリカーボネートに比べノズル温度が低いため、低価格帯の3Dプリンターでの造形が可能です。
    用途三菱ケミカル(株)製「デュラビオ」を使用したMEX方式3Dプリンター用フィラメント材質三菱ケミカル(株)製「デュラビオ(R)」フィラメント径(Φmm)1.75±0.15透明温度(℃)エクストルーダー(ノズル):210~240、乾燥:80×3~5時間、テーブル:80~100速度造形スピード:20~50mm/secグリーン購入法適合仕様リトラクト量は多めの設定を推奨します(糸引き予防のため)
  • hp日本語版スタンダードスリムキーボード用シリコンキーボードカバー サンワサプライ

    hp日本語版スタンダードスリムキーボード用シリコンキーボードカバー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    hp日本語版スタンダードスリムキーボード用シリコンキーボードカバーです。 油、汚れなどからハードを守ります。また、汚れたら中性洗剤で洗うことができます。 医療現場でも使われている、高級シリコンを使用しています。薬品などからハードを守ります。 超薄型でやわらかな質感です。熱にも強く、丈夫で長持ちします。
    種別デスクトップ用適合機種メーカーHP材質Newシリコン(抗菌仕様)質量(g)38対応機種日本語版スタンダードスリムキーボード:hp_PS/2、hp_USBアズワン品番64-0903-19
  • 純正プリントヘッド HP72 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正プリントヘッド HP72

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合Designjet T610/T620/T770/T790/T795/T1100/T1120/T1200/T1300/T2300種別純正品タイプHP72適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
  • リサイクルトナー HP対応 Q7516A エネックス

    リサイクルトナー HP対応 Q7516A

    エネックス
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    種別クイック式リサイクル対応機種LaserJet5200/5200L/5200n印字枚数12000枚保証期間18ヶ月適合メーカーHP
  • エアホース HPプレミアム SK11

    エアホース HPプレミアム

    SK11(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷
    バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。 建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。 約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。 スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。
    用途建築用高圧エアホース。使用流体圧縮空気材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9最小曲げ半径(mm)18材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBRソケットロータリー付き・ゴムラバー付き接続形状ロータリー付き・ゴムラバー付きソケット特性柔軟性/滑り性
  • HPエアー YOKOHAMA(横浜ゴム)

    HPエアー

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    159,800税込175,780
    1本
    翌日出荷
    最高使用圧2.0MPaの高圧に耐えるように設計されています。 一般のエアーホースと同等の柔軟性を持っています。
    用途高圧圧縮空気用、土木、造船、鉄鋼業などに使用流体空気・水など材質合成ゴム、合成繊維使用圧力(MPa)2使用温度範囲(℃)-30~70外面黒色スムース
  • HP 804 インクカートリッジ 黒 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP 804 インクカートリッジ 黒

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,498税込2,748
    1台
    翌日出荷
  • 純正インクカートリッジ  HP72 HP(日本ヒューレット・パッカード)

    純正インクカートリッジ HP72

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    適合Designjet T610/T620/T770/T790/T795/T1100/T1120/T1200/T1300/T2300種別純正品タイプHP72適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
...
hp26特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hp26
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
"hp" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷