カテゴリ
- 建築金物(18)
- 切削工具(17)
- 電気材料(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 作業工具(11)
- 医療(10)
- 制御機器(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 農具(7)
- 機構部品(6)
- 研磨材(4)
- メカニカル部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(9)
- はんだや(9)
- BAHCO(バーコ)(6)
- ヨコヅナ(6)
- 冨士電線(東京)(5)
- フジキン(4)
- ACE(エース)(4)
- 伸興電線(4)
- シルファー(4)
- カナフジ電工(4)
- 旭化成(3)
- 京セラ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- SK(新潟精機)(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- イスカル(2)
- エスコ(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- FUJI STAR(三共理化学)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hp1.2」の検索結果

プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥269税込¥2961パック(10個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)
旭化成(16件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
ステンレス掛け金(HP-型)
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
鉄重量戸車V型 車のみ
ヨコヅナ(31件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ式ホールプラグ SHPシリーズ
タカチ電機工業¥69税込¥761個当日出荷ネジ式ホールプラグです。使用していない貫通穴を塞ぐスクリュープラグです。ナットにて締め付けることによってIP67の保護等級で使用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質プラグ・ナット:PA66 (UL94V-2)/O-リング:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
【水加熱用】プラグヒーター(HP型)
坂口電熱(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から4日以内出荷水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。 取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆HP1~HP5は200V結線で出荷しております。100Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄a図参照) ※ナットは別売です。 ◆HP6~HP13は三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
精密パラレルブロック
ナベヤ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター用ビス
OHSATO(大里)¥159~税込¥175~1袋(32本)当日出荷から翌々日出荷小頭だから金具から頭部がはみ出さない。 十字穴が深いので打ち込みが楽。 締めすぎ防止のセレート付き。用途キャスターの締結に。種別全ねじ材質スチール表面処理3価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴頭部鍋頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx
ダイソン¥89,980税込¥98,9781台当日出荷空気清浄機/ヒーター/扇風機、1台3役、Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx 空気清浄ファンヒーター。ダイソンの最上位フィルターテクノロジーを搭載、空気をきれいにしながら、お部屋を暖かく。高性能な空気清浄機能搭載で、ウイルス、花粉を除去、ホルムアルデヒドも分解。アプリ対応。自分の生活に合わせて製品の設定をパーソナライズできます。セット内容HEPAフィルター+K‐カーボンフィルター、リモコン質量(kg)5.55色ホワイト /ゴールド消費電力(W)最小・最大:涼風モード 6w/40w 温風モード 1,400wコード長さ(m)1.8運転音(dB)(最小) /23.5(最大)48.9適合床面積(空気清浄)9畳(30分) / 25畳(60分) (8畳を浄化する目安 27分)サイズ(mm)248×248×764フィルター交換目安HEPA+Kカーボンフィルター5年
強力打ち棒 両面12mm用
SK11(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷SK11ステンレス製両面ハトメ12mm(SH-12)用の打ち棒です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。12.0mmのハトメ用です。用途両面ハトメ用打ち棒。適合使用可能両面ハトメ玉:ステンレス製(SH-12)・アルミ製(No.75・No.75-B)・真鍮製(No.85・No.85-B)穴径(Φmm)ハトメ:約12ねじ下穴サイズ(mm)12最大取付物厚さ(mm)約3.5
ステンレス スリムスレッドフレキ付き
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(15本)ほか当日出荷から翌々日出荷木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410ねじの種類半ねじRoHS指令(10物質対応)対応
石原色覚検査表Ⅱコンサイス版14表
はんだや¥13,980税込¥15,3781個当日出荷種別数字表・環状表表示石原氏色覚検査表Ⅱコンサイス版14表医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00206000090松吉医科器械コード02-3896-02医薬品医療機器等法一般医療機器
ハイプラスチックニッパ(バネ付) 125mm
スリーピークス¥3,198税込¥3,5181個当日出荷トラスコ品番496-1692材質バナジウム鋼寸法(mm)125全長(mm)125質量(g)70切断能力(mm)プラスチックΦ5
ハンドル MH-P170
LAMP(スガツネ工業)¥479税込¥5271個当日出荷本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。材質塩化ビニル樹脂(PVC)種類ハンドル規格SEMI取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
T型ホローレンチ(パワータイプ) ボールポイント
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷強さ抜群(最高の材質:Ni-Cr-Mo-V鋼)。奥深い箇所に最適。強力な締付可能。材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
石原色覚検査表Ⅱ国際版38表
はんだや¥21,980税込¥24,1781個当日出荷種別数字表・環状表・曲線表表示石原氏色覚検査表Ⅱ国際版38表医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00206000088松吉医科器械コード02-3896-00医薬品医療機器等法一般医療機器
視力表山地氏ひらがな
はんだや¥589税込¥6481個当日出荷寸法(mm)350×610タイプ3m表示山地氏ひらがなアズワン品番0-5505-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00206000005松吉医科器械コード02-3890-03医薬品医療機器等法一般医療機器
クイックカップリング HP型(高圧タイププラグ)
NAC(長堀工業)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から7日以内出荷高圧用衝撃に強い特殊鋼を使用し、熱処理を施していますので耐衝撃性・耐磨耗性に優れています。用途油圧機器配管用。種別両路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式両バルブソケットorプラグプラグ
鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付)
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉付属品ボルト、ナット付タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
鉄重量戸車溝R型 車のみ(ボルト・ナット付)
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。 溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。用途各種門扉・重量扉仕様ボルト・ナット付タイプ溝R型RoHS指令(10物質対応)対応
DCNドリル用ドリルヘッド IHP
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(2個)当日出荷から19日以内出荷非合金および炭素鋼加工用です。用途穴あけ加工用。材種IC948RoHS指令(10物質対応)対応
高圧一点集中ノズル(ストレート)
WTB¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高圧1点集中曲ノズルのストレートタイプです。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。用途一般生産工場に。材質/仕上スチール