カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(162)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(82)
  • バイク純正部品(49)
  • 制御機器(44)
  • メカニカル部品(23)
  • 切削工具(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 家電(18)
  • 建築金物(17)
  • 作業工具(17)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 測定用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • バイク部品(9)
  • 空調・電設資材(9)
  • 厨房用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電動工具(7)
  • 研磨材(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全標識(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 医療(3)
  • 安全保護具(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「hp100」の検索結果

596件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP100 シリーズ用アクセサリ azbil(旧:山武)HP100 シリーズ用アクセサリazbil(旧:山武)(2件のレビュー)
719税込791特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
RAC-HP100シリーズ用オプション サンワサプライRAC-HP100シリーズ用オプションサンワサプライ
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
RAC-HP101~104シリーズに取り付け可能です。
対応製品RACHP101・102・103・104シリーズ
HP100R2用 接続ケーブル ミスターマイスターHP100R2用 接続ケーブルミスターマイスター
919税込1,011
1本
当日出荷
ハンドピースグラインダーHP-100R2に標準付属する接続ケーブル。 ハンドピースとコントローラーを繋ぐカールコード。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)ステンレス掛け金(HP-型)LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
六角プラグ アソー六角プラグアソー(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソーハウスビーエム(8件のレビュー)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
ドラムポンプ ロータリータイプ ハイフロー モノタロウドラムポンプ ロータリータイプ ハイフローモノタロウ(13件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
1回転で1Lの最大吐出量があるため、スピーディーかつ簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。ハンドルを逆回転させればホースから油を吸い上げる事が出来ます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。付属品給油ホース、ホースバンド、ストレーナー材質本体/アルミダイキャスト、吸入パイプ/鉄、給油ホース/PE全長(mm)1365パイプ径(Φmm)31.8吐出ホース(mm)1320ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)吸入パイプ1080関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンディポンプ 寺田ポンプ製作所ハンディポンプ寺田ポンプ製作所(9件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用種類自吸ポンプ電動機防滴保護形取扱液清水液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS403電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
759税込835
1袋(5個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
ハンディポンチ SK(新潟精機)ハンディポンチSK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
先端焼入を施したセンターポンチ。 握りやすく手にひびかないプラスチックグリップ採用。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)先端角度60°先端硬度HRC58~63
鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付) ヨコヅナ鉄重量戸車VH兼用型 車のみ(ボルト・ナット付)ヨコヅナ(12件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型仕様ボルト・ナット付RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用 車輪のみ HP-W型 イノアック重荷重用 車輪のみ HP-W型イノアック(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から13日以内出荷
荷重種別重荷重用材質(車輪)ログラン(ウレタン)RoHS指令(10物質対応)対応
キャップD PVC 角タイプ 岩田製作所キャップD PVC 角タイプ岩田製作所
529税込582
1パック(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)テーパピンリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から122日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ テクノ高槻小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズテクノ高槻
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×200×222使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18
強靭ロングビットホルダー ANEX強靭ロングビットホルダーANEX(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応) ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。 18Vインパクト対応 強力型
用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。ビット取付方法引張スライド式
ホットルケア (専用ティッシュ/65枚×2巻) 中川製作所ホットルケア (専用ティッシュ/65枚×2巻)中川製作所
1,698税込1,868
1袋(65枚×2巻)
翌々日出荷
仕様専用ティッシュ材質専用ティッシュ/天然パルプ不織布寸法(mm)180×300(1枚)アズワン品番8-7918-31
ホットルケア (専用ティッシュ/65枚×10巻) 中川製作所ホットルケア (専用ティッシュ/65枚×10巻)中川製作所
8,498税込9,348
1箱(65枚×10巻)
翌々日出荷
仕様専用ティッシュ材質専用ティッシュ/天然パルプ不織布寸法(mm)180×300(1枚)アズワン品番8-7918-32
オープンバックダイナミックヘッドホン audio-technicaオープンバックダイナミックヘッドホンaudio-technica
1,398税込1,538
1個
当日出荷
デスクトップパソコンなどに最適な1.5mコード。 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
コード長さ(m)1.5型式ダイナミック型質量(g)約60(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)93(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100装着方式オーバーヘッド
HP  ハイトプリセッター 日研工作所HP ハイトプリセッター日研工作所
59,980税込65,978
1本(1本)
翌々日出荷
Fittings 六角プラグ C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 六角プラグ C3604(RoHS指令相当品)アソー
259税込285
1個
当日出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状プラグ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ母屋材 アルインコアルミ母屋材アルインコ
4,198税込4,618
1本
翌々日出荷
用途建築資材 波板 見栄えを良くします。 首下19mmワンタッチフックを使用します。長さ(m)3.65材質S6063S B1アルマイト
鋼製ブロック(焼入品) ナベヤ鋼製ブロック(焼入品)ナベヤ
7,898税込8,688
1個
当日出荷から66日以内出荷
材質S50C寸法B(mm)50熱処理焼入HRC45±3RoHS指令(10物質対応)対応
オープンバックダイナミックヘッドホン audio-technicaオープンバックダイナミックヘッドホンaudio-technica(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
AV機器などの接続に最適な3.5mコード。 迫力のデジタルサウンドが楽しめる音質優先設計のオープンバックタイプ。 軽量設計のコンパクトボディとやわらかいイヤパッドで、長時間快適リスニング。
コード長さ(m)3.5型式ダイナミック型質量(g)約60(コード除く)プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ再生周波数帯域(Hz)20~20,000音圧レベル(dB)93(出力)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)30最大入力(mW)100装着方式オーバーヘッド
ハイトプリセッタ 日研工作所ハイトプリセッタ日研工作所
69,980税込76,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
刃先を痛めることなく、加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定。 基準面から刃先までの寸法測定が簡単に、しかも高精度に行えます。 強力マグネット(吸着力:700N)採用により、立/横マシニングセンタはもちろん、NC旋盤、NCフライス盤にも最適です。 マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。 刃先を痛めないスムーズなクッション機構。(オーバーストローク:3mm) スライドヘッド部の完全防塵対策。 測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。 IP43保護等級準拠:粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。 (クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。)
用途基準面から刃先までの寸法測定付属品バッテリー LR44(H-C)×2個電源LR44(H-C)×2個吸着力(N)マグネットベース:700ヘッド径(Φmm)30
DCNドリル用ドリルヘッド IHP イスカルDCNドリル用ドリルヘッド IHPイスカル
14,980税込16,478
1箱(2個)
翌々日出荷から19日以内出荷
非合金および炭素鋼加工用です。
用途穴あけ加工用。材種IC948RoHS指令(10物質対応)対応
渦電流プローブ ケツト科学研究所渦電流プローブケツト科学研究所
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
膜厚計L-500用新開発プローブ 渦電流式プローブ(非磁性金属素地用) アプリケーションメモリを50本まで保存
測定方式渦電流式測定精度50未満±1.0μm/50以上±2%対応機種膜厚計 L-500測定対象非磁性金属上の絶縁被膜測定範囲(μm)0 ~ 1200または47.0mils
ホールプラグ(樹脂/アイボリー)(小箱) 光洋ファスナーホールプラグ(樹脂/アイボリー)(小箱)光洋ファスナー
4,798税込5,278
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質樹脂表面処理アイボリー
キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪 カツヤマキカイ(旧スエヒロ)キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪カツヤマキカイ(旧スエヒロ)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
材質(車輪)ウレタン
スプレーガン TRUSCOスプレーガンTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
片手で噴霧が可能です。 水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 噴霧量が多いため、広範囲に使用するのに最適です。 取っ手が後ろにあるので噴霧液が手にかかりません。
用途カーケア、ガーデニング、清掃などに。ナチュラル吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
テーパピンリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)テーパピンリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
刃数8センタ形状JI
ワイヤレストルクメータ ハイオスワイヤレストルクメータハイオス
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
電動ドライバー、トルクドライバー、トルクレンチなどのトルクチェックや管理を高精度に測定ワイヤレスモデルが誕生。測定場所を選ばず計測データを無線で転送。現場のデジタル化&ペーパーレス化でコストダウンを実現
寸法(mm)230×110×50質量(kg)1.94精度±0.5%以内(F.S.)連続使用時間(時間)(満充電)2.5バッテリーニッケル水素電池測定モードTR1(波形)、TR2(連続波形)、PEAK(ピーク)充電時間(時間)5電源容量(mA)1000使用充電器【専用】AC100-240V(50/60Hz)バッテリー寿命約500回充電可
ホットプレート HPシリーズ アズワンホットプレート HPシリーズアズワン
53,700税込59,070
1台
5日以内出荷から23日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。
センサブラケット パイプ付ブラケット 岩田製作所センサブラケット パイプ付ブラケット岩田製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。 光電センサの高さも角度も自由自在です。
材質SUS304シャフト径(Φmm)12付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングホールプラグ ニックス(日幸工業)ロッキングホールプラグニックス(日幸工業)
3,500税込3,850
1セット(100個)
3日以内出荷から10日以内出荷
指で押すだけで穴ふさぎが簡単 取付け寸法はΦ6.4mm~Φ51.0mmの19サイズ
材質6ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート) ミヤナガハイパーダイヤコアドリル セット(ストレート)ミヤナガ
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
クロ ホールプラグ 大阪魂クロ ホールプラグ大阪魂
667税込734
1個(8個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ホールプラグ(KHPシリーズ) 取付けは指で押すだけ 不要な穴を簡単にふさげます 材質:66ナイロン UL94V-2 色:黒(B)、アイボリー(i)、ダークアイボリー(Di)
丸型フード LHP シルファー丸型フード LHPシルファー
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から16日以内出荷
丸型フードの付いたタイプです。
用途排気用フードとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)8関連資料(0.24MB)取扱説明書(0.34MB)
HP-WJ型 重荷重用自由金具付ログラン車輪(鋼板製金具) イノアックHP-WJ型 重荷重用自由金具付ログラン車輪(鋼板製金具)イノアック
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
材質(車輪)ウレタン形状自在型式HP-WJ型重荷重用自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガハイパーダイヤコアドリル(セット)SDSプラスシャンクミヤナガ(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。有効長(mm)130(カッター長160mm)仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ適合(センターピン)PCHPCP3適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
...