カテゴリ
- バイク純正部品(23)
- 建築金物(17)
- 作業工具(16)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 切削工具(14)
- 空調・照明・電設資材(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 機構部品(11)
- 物流用品(10)
- 研磨材(10)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 農業機械(7)
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- カー用品(5)
- 電動工具(4)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 保管用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 整備工具・収納(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 厨房用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(7)
- CEJN(セイン)(11)
- E-Value(3)
- ETON(5)
- FUJI STAR(三共理化学)(10)
- goot(太洋電機産業)(5)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- イトーキ(3)
- イノアック(3)
- カツヤマキカイ(4)
- シルファー(12)
- ホンダ(23)
- マパール(3)
- ミスターマイスター(4)
- メディアカバーマーケット(12)
- ヨコヅナ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

鉄重量戸車V型 車のみ
ヨコヅナ(31件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から4日以内出荷高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
板金用はんだこて
goot(太洋電機産業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
強靭ロングビットホルダー
ANEX(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ソケットビット、ホールソー、ギムネにも使えます。(対辺6.35mm六角軸対応) ビットがネジ切れても交換できる軸部交換式。 18Vインパクト対応 強力型用途手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に。ビット取付方法引張スライド式
パワフルコートハンガー プロ メッキ PH-Pシリーズ
三富工業¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から5日以内出荷業務用にも高耐荷重タイプ。高さ伸縮も可能!付属品スパナ材質本体:スチール(クロームメッキ)、キャスター:PP色クロームメッキ耐荷重(kg)100機能キャスターストッパー機能(2個)、高さ調節機能(アルミワンタッチレバー)
鉄重量戸車平型 車のみ(ボルト・ナット付)
ヨコヅナ(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から4日以内出荷ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。用途各種門扉・重量扉付属品ボルト、ナット付タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ
テクノ高槻¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×200×222使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18
浅井戸用ホームポンプ
寺田ポンプ製作所(5件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781台当日出荷から翌日出荷水面から8mまでの井戸に使用できます。用途庭の水まきに。 洗車に。 洗濯やお風呂にも。 水不足対策に。付属品抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個型式開放防滴形 (屋外カバー付)極数2接続フランジ接続本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×430電動機コンデンサ誘導電動機取扱液清水液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)最大吸上げ高さ(m)8構造(羽根車)カスケード構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC406材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS420J2構造(軸受)玉軸受
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
センサブラケット パイプ付ブラケット
岩田製作所¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から5日以内出荷パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。 光電センサの高さも角度も自由自在です。付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本材質SUS304シャフト径(Φmm)12適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
DCNドリル用ドリルヘッド IHP
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(2個)4日以内出荷から19日以内出荷非合金および炭素鋼加工用です。用途穴あけ加工用。材種IC948RoHS指令(10物質対応)対応
ハイトプリセッタ
日研工作所¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷刃先を痛めることなく、加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定。 基準面から刃先までの寸法測定が簡単に、しかも高精度に行えます。 強力マグネット(吸着力:700N)採用により、立/横マシニングセンタはもちろん、NC旋盤、NCフライス盤にも最適です。 マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。 刃先を痛めないスムーズなクッション機構。(オーバーストローク:3mm) スライドヘッド部の完全防塵対策。 測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。 IP43保護等級準拠:粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。 (クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。)用途基準面から刃先までの寸法測定付属品バッテリー LR44(H-C)×2個電源LR44(H-C)×2個吸着力(N)マグネットベース:700ヘッド径(Φmm)30
偏心パワーペンチ
E-Value¥899税込¥9891本3日以内出荷偏芯構造は、テコの原理で従来品よりも約30%軽く切断できます。1丁でつかむ・曲げる・回す・切るなど、多目的に使える基本工具です。偏芯構造は、支点を刃部に近づけることで、同じ力でもより大きな切断力を発揮します。用途電気工事、金工作業、機械部品の組立・修理等。
偏心パワーラジオペンチ
E-Value¥899税込¥9891本3日以内出荷偏芯構造は、テコの原理で従来品よりも約30%軽く切断できます。細かい部品のつかみ・曲げ・配線作業や狭い場所での作業に便利です。偏芯構造は、支点を刃部に近づけることで、同じ力でもより大きな切断力を発揮します。用途精密機器の組立・配線作業等。
偏心パワーニッパ
E-Value¥899税込¥9891本3日以内出荷偏芯構造は、テコの原理で従来品よりも約30%軽く切断できます。電線や針金などあらゆる線材を簡単に切断できます。偏芯構造は、支点を刃部に近づけることで、同じ力でもより大きな切断力を発揮します。用途鉄線・銅線などの切断。
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)¥73,980税込¥81,3781本翌々日出荷~HRC62°までの加工用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0
アメリカンフェンス用柱
ダイマツ¥7,498税込¥8,2481本4日以内出荷ジョイントを使って取り付けることでフェンスを自立させることができるアメリカンフェンス専用柱です。 フェンスの両脇に取り付けることで、フェンス単体でも自立させることができます。 簡易的なパーテーションやディスプレイ用フェンスとしてなど、アイデア次第でフェンスの使い道を大幅にアップさせることができます。 フェンスを設置できなかった場所でも、地面が平らであれば使用可能!付属品黒キャップ材質溶融亜鉛メッキ/ドブメッキ厚さ(mm)4.5質量(kg)約2色シルバー直径(Φmm)31.8寸法(幅W×奥行D)(mm)400×50(プレート)
キャスター (自在金具・ナイロン車輪)
エスコ¥20,500税込¥22,5501個翌日出荷車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き。ナイロン6製の車輪は、丈夫で耐衝撃性に優れています。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:150×50質量(g)3240材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70 ショアD全高(mm)197耐荷重(kg)(4km/h時)400耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
HP-WJ型 重荷重用自由金具付ログラン車輪(鋼板製金具)
イノアック¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷から13日以内出荷形状自在型式HP-WJ型重荷重用自在車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
非自動温水循環ポンプ
日立¥94,980税込¥104,4781台5日以内出荷から15日以内出荷セントラルヒーティング用に。仕様90℃温水まで使用可、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2
アルミ製手動油圧ポンプ
スーパーツール¥91,980税込¥101,1781台当日出荷から9日以内出荷高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。アルミ製なので、持ち運びに便利です。用途単動式シリンダー用油圧ポンプ材質アルミ2018年トラスコ掲載ページ7 1490
キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪
カツヤマキカイ¥15,980~税込¥17,578~1個6日以内出荷から63日以内出荷ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい材質(車輪)ウレタン
丸型フード LHP-D(防火ダンパー付)
シルファー¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷から16日以内出荷丸型フードの付いたタイプです。用途排気用フードとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら