カテゴリ

  • 安全標識(17)
  • 制御機器(11)
  • 溶接用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 物流用品(7)
  • 梱包用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 清掃用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「hp200」の検索結果

関連キーワード
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドパレットトラック モノタロウ

    ハンドパレットトラック

    モノタロウ(130件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
    用途パレットの運搬に質量(kg)67タイプ標準タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)550フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70販売区分業務用
  • ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ モノタロウ

    ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
    用途パレットの運搬にタイプ低床タイプハンドル径(Φmm)200ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50フォーク外幅(mm)540フォーク内幅(mm)230ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)50×93販売区分業務用
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    849税込934
    1袋(3個)
    当日出荷から12日以内出荷
    ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • アルミ等辺アングル アルインコ

    アルミ等辺アングル

    アルインコ(9件のレビュー)
    789税込868
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
  • ロードホイール ハンドパレットトラック用 モノタロウ

    ロードホイール ハンドパレットトラック用

    モノタロウ(25件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(4個)
    当日出荷
    ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイールです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 オイル漏れを防ぐ為に一体型の油圧ポンプを使用しています。ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
    用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のロードホイール仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック HP-2000幅(mm)70直径(Φmm)73ベアリング内径(Φmm)20販売区分業務用
  • ハイパワーガスカートリッジ Sakae Fuji(栄製機)

    ハイパワーガスカートリッジ

    Sakae Fuji(栄製機)(1件のレビュー)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷
    取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン混合トラスコ品番215-3700質量(g)350容量(g)185混合比5(液化プロパン):5(液化ブタン)
  • アルミ等辺アングル アルインコ

    アルミ等辺アングル

    アルインコ(2件のレビュー)
    269税込296
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト
  • トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエム

    トリプル超硬ロングホルソー

    ハウスビーエム(8件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
    用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
  • ハンディポンプ 寺田ポンプ製作所

    ハンディポンプ

    寺田ポンプ製作所(9件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
    用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用種類自吸ポンプ電動機防滴保護形取扱液清水液温範囲(℃)0~50(凍結のないこと)構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS403電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
  • ステアリングホイール  ハンドパレットトラック用 モノタロウ

    ステアリングホイール ハンドパレットトラック用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット(2個)
    当日出荷
    ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
    用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。仕様ハンドル側外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)180×50×20販売区分業務用
  • 板金用はんだこて goot(太洋電機産業)

    板金用はんだこて

    goot(太洋電機産業)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    断熱効果の高い木柄グリップ。作業用途にあわせて加工できる銅こて先。
    電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
  • 小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ テクノ高槻

    小型ブロワー HIBLOW 屋外向け HPシリーズ

    テクノ高槻
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×200×222使用温度(℃)5~40呼称径寸法(mm)Φ18
  • インターローラー モノタロウ

    インターローラー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    ハンドパレットトラックHP-2000専用のインターローラーです。
    用途ハンドパレットトラックHP-2000専用のインターローラー仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック HP-2000質量(kg)0.5販売区分業務用
  • 溶接専用ペンチ ヘルプライヤ マイト工業株式会社

    溶接専用ペンチ ヘルプライヤ

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    これ一本でマルチに使える半自動溶接用お助けプライヤ。 200A以上のトーチに。 握りやすく滑りにくいグリップ採用。
    質量(g)280寸法L(mm)215呼び寸法200寸法l(mm)43
  • 電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    電工プロペンチ(圧着付 軽量タイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    刃長が長い!VA2.0×3芯を一発切断。特殊炭素鋼「SK65」使用で頑丈。ヘッド部を薄く軽量化。偏芯テコ原理で切断力アップ。圧着機能付(1.25~3.5mm2)。パイプ・ナットが掴みやすい
    切断能力(Φmm) 軟線4.0切断能力(Φmm) 銅線5.0切断能力(Φmm)銅管フレア:3分切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯切断能力(Φmm) 軟鉄線4.0
  • キャップD PVC 角タイプ 岩田製作所

    キャップD PVC 角タイプ

    岩田製作所
    999税込1,099
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 鋼製ブロック(焼入品) ナベヤ

    鋼製ブロック(焼入品)

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質S50C寸法B(mm)50熱処理焼入HRC45±3RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCNドリル用ドリルヘッド IHP イスカル

    DCNドリル用ドリルヘッド IHP

    イスカル
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    非合金および炭素鋼加工用です。
    用途穴あけ加工用。材種IC948RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 引張コイルばね HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    893税込982
    1パック(3個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HP] は、一般に用いられる冷間成形用のピアノ線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    材質ピアノ線ばねの種類引張コイルばね
  • 電PRO偏芯ペンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電PRO偏芯ペンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    理想的な刃角度で切れ味抜群! テコの原理を応用した「偏心機構」採用でメーカー従来品より30%切断荷重を軽減!(メーカー比) 便利なプライヤー機能付き。セーフティコード対応。
    仕様プライヤー機能付、セーフティーコード対応材質構造用炭素鋼材質(グリップ)塩ビ樹脂熱処理無酸化焼入、刃部高周波焼入切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)1.6、2.0切断能力(mm)銅管フレア2分、3分
  • アルミ等辺アングル アルインコ

    アルミ等辺アングル

    アルインコ
    669税込736
    1本
    翌日出荷
    アルミアングルです。
    用途見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。トラスコ品番849-5202材質アルミ(A6063S T5)、表面処理:B1アルマイト厚さ(mm)1全長(mm)2000ブロンズツヤ有表面処理アルマイト縦(mm)12横(mm)12
  • てのひらえのぐ しろくまくん ターナー色彩

    てのひらえのぐ しろくまくん

    ターナー色彩
    999税込1,099
    1本(200mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    手や指で触って遊べる体験学習向け絵具 安心安全な原料に徹底的にこだわっています。手や指でそのままご使用いただけます。手についた絵具は、水やせっけんで洗い落とせます。
    用途幼児用絵具成分ポロビニルアルコール容量(mL)200タイプツヤ消し乾燥時間(分)(目安)30塗布面積(m2)約1.3~2(200mL)
  • UHP-200シリーズ MEAN WELL

    UHP-200シリーズ

    MEAN WELL
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型で低プロファイル(26mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ
    用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ幅(mm)55出力数1奥行(mm)26実装タイプシャーシマウント温度(℃)-30~+70入力電圧(V)127~370dc、90~264ac形状カバー付取付方式シャーシマウント動作温度(℃)-30~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロードホイール ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ用 モノタロウ

    ロードホイール ハンドパレットトラック 薄型低床タイプ用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    当日出荷
    ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のロードホイールです。
    用途ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ)HP-2000-LOW専用のロードホイール仕様フォーク側適合ハンドパレットトラック(薄型低床タイプ) HP-2000-LOW幅(mm)90直径(Φmm)49.5販売区分業務用
  • キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪 カツヤマキカイ

    キャスター用車輪(HP型) イモノ製ホイル重荷重用ウレタン車輪

    カツヤマキカイ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ウレタン幅が広く、車輪径に比べて最大荷重が大きい
    材質(車輪)ウレタン
  • セラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズ アズワン

    セラミックホットプレート アナログタイプ TCHP-2シリーズ

    アズワン
    53,300税込58,630
    1個
    当日出荷
    大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。 セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用可能です。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。
    材質プレート/セラミックガラス、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプ(設定)アナログ使用温度範囲(℃)100~550電源(V)AC100(50/60Hz)3Pプラグ最高温度(℃)550本体寸法(mm)202×293×102プレート寸法(mm)184×184本体質量(kg)約3.5安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1000アズワン品番4-4867-01
  • セラミックホットプレート アズワン

    セラミックホットプレート

    アズワン
    56,500税込62,150
    1台
    当日出荷
    大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)寸法(mm)202×293×102最高温度(℃)550プレート寸法(mm)184×184本体質量(kg)約3.5安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能設定方式デジタル温度制御方式K熱電対によるPID制御ヒーター容量(W)1000アズワン品番4-2088-01使用温度100℃~商品タイプレンタル品はこちら
  • ホームペンチ HI-STEEL

    ホームペンチ

    HI-STEEL
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    一本で多用途に使用できる便利なペンチです。2~8mm2、6~16mm2の端子の圧着が可能です。径2・3mmまでの針金の切断ができます。4~11mmまでの小さなナットもはさめます。2.5・3・3.5・4mmのボルトの切断もできます。軟線の切断、ビンのふた開けもできます。
    用途つかむ、きる、皮むき、かしめる等。仕様ワイヤーストリッパー(1.0mm2・1.5mm2・3mm2・5.0mm2・7mm2)
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • 【レンタル】セラミックホットプレート アズワン

    【レンタル】セラミックホットプレート

    アズワン
    6,698税込7,368
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    大好評のセラミックホットプレートに枠無しプレートタイプがラインナップ追加です。デジタル仕様でボタン入力(10℃単位)で温度設定が可能です。セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。天板が高温になると警告ランプが点灯します
    最高温度(℃)550本体寸法(mm)202×293×102プレート寸法(mm)184×184
  • てのひらえのぐ しろくまくん 10色セット ターナー色彩

    てのひらえのぐ しろくまくん 10色セット

    ターナー色彩
    10,980税込12,078
    1セット(10色×200mL)
    3日以内出荷
    手や指で触って遊べる体験学習向け絵具 安心安全な原料に徹底的にこだわっています。手や指でそのままご使用いただけます。手についた絵具は、水やせっけんで洗い落とせます。
    用途幼児用絵具成分ポロビニルアルコールタイプツヤ消し乾燥時間(分)(目安)30インク色しろいろ、きいろ、だいだいいろ、あかいろ、ももいろ、ちゃいろ、きみどりいろ、みどりいろ、そらいろ、あおいろ塗布面積(m2)約1.3~2(200mL)
  • ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)
    139,800税込153,780
    1本
    翌々日出荷
    ~HRC62°までの加工
    用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子コーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M

    バンドー化学
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)20構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S5M
  • 精密ハンドピース ミスターマイスター

    精密ハンドピース

    ミスターマイスター(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    HP-300追加用精密ハンドピース。 HP-200S交換用としても使用出来ます。
    用途HP-200、HP-200Nのコントロールユニットに接続して使用する事も可能です。寸法(mm)Φ30×152電源(V)コントロールユニットよりDC0~32連続使用時間(分)180(無負荷時)接続ケーブル(カールコード最大)1700mm把握径(Φmm)3.0/2.35RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)約200
  • パワーコントローラー goot(太洋電機産業)

    パワーコントローラー

    goot(太洋電機産業)(30件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
    用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
  • 標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質硬質蓄光塩ビ版形状標識輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュレッダー 1-3人用 スタンダードクロスカット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    シュレッダー 1-3人用 スタンダードクロスカット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(5件のレビュー)
    9,900税込10,890
    1台
    当日出荷
    HPブランドのシュレッダー。在宅勤務に最適なサイズ。クロスカット5×18mm。最大細断枚数8枚(A4コピー用紙)。大容量ダストボックス15LにA4コピー用紙約200枚収納。安心の18ヶ月メーカー保証。
    細断形状クロスカット細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで原稿サイズA4ホワイトリバース機能あり(自動&手動)ダストボックス容量(L)15(A4コピー用紙約200枚分)集塵量(L)15質量(kg)5.3細断寸法(mm)5×18最大細断枚数8枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)6枚投入口幅(mm)220細断速度毎分2.0m定格運転時間(分)4騒音レベル(dB(A))68保証期間18か月グリーン購入法適合消費電力(W)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×188×370寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×188×370
  • 【水加熱用】プラグヒーター(HP型) 坂口電熱

    【水加熱用】プラグヒーター(HP型)

    坂口電熱(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    水槽の側面などに挿入口を設けて差し込み、ねじ込みするだけで使用可能です。 取付けが容易でスペースも少なくて済み、経済的なヒーターです。 ◆シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ ◆HP1~HP5は200V結線で出荷しております。100Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄a図参照) ※ナットは別売です。 ◆HP6~HP13は三相200V結線で出荷しております。単相200Vでご使用の場合は、付属の短絡バーをご使用ください。(画像欄b図参照)
  • インナーコレットキットΦ2.35mm ミスターマイスター

    インナーコレットキットΦ2.35mm

    ミスターマイスター
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    精密ハンドピースグラインダーHP-200S/HP-300の精密ハンドピースに標準で内蔵されているインナーコレットΦ3.0mmをΦ2.35mmに交換するためのインナーコレットと交換用レンチのセット。 精密ハンドピースをΦ2.35mm専用ハンドピースにするためのキット。 標準仕様ではΦ3.0mm軸用のインナーコレットが組み込まれています。 これを専用レンチを使ってΦ2.35mm軸専用に交換するためのキットが本製品になります。
    仕様(把握可能軸)2.35mm対応機種精密ハンドピースグラインダーHP-200S、HP-300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 高輝度蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品

    モノタロウ(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ版寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×1.5取付方式シール/ステッカー表示内容非常口用形状標識輝度高輝度認定番号HP-051仕様緑/白抜きRoHS指令(10物質対応)対応