カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(8)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「hp30050」の検索結果

プラスチック段ボール”サンプライ” 0.91×1.82m(幅×長さ)
住化プラステック¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷高剛性・高衝撃に優れています。用途段ボールやベニヤ板の代替に。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3長さ(m)1.82幅(m)0.91RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック段ボール”サンプライ” 0.91×0.91m(幅×長さ)
住化プラステック(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111枚当日出荷から翌々日出荷高剛性・高衝撃に優れています。用途段ボールやベニヤ板の代替に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)0.91幅(m)0.91RoHS指令(10物質対応)対応
プラダン 4mm
(94件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(5枚)当日出荷4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。 断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。 養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等材質ポリプロピレン厚さ(mm)4
プラスチック段ボール”サンプライ” 0.3×0.3m(幅×長さ)
住化プラステック¥159税込¥1751枚当日出荷高剛性・高衝撃に優れています。用途段ボールやベニヤ板の代替に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)0.303幅(m)0.303RoHS指令(10物質対応)対応
養生シート プラダン製
(40件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(20枚)当日出荷ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。 軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。用途移転・引越し時の建物への養生など。材質ポリプロピレン幅(mm)910厚さ(mm)2.5全長(mm)1820色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック段ボール”サンプライ” 0.3×0.42m(幅×長さ)
住化プラステック¥199税込¥2191枚当日出荷高剛性・高衝撃に優れています。用途段ボールやベニヤ板の代替に。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)0.42幅(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
プラダン 910×910mm
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1セット(5枚)当日出荷から4日以内出荷【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。 用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。 (カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー) 移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。 また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。 また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。材質ポリプロピレン幅(mm)910厚さ(mm)4寸法(mm)約910×910×4高さ(mm)910質量(g/枚)495
養生ボード ハードタイプ 5枚入
(22件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1袋(5枚)当日出荷ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。 耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。 何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。用途工事・搬入時の養生に。材質ポリプロピレン長さ(mm)910幅(mm)1820寸法(mm)1820×910色ブルーエンボス加工片面あり
UVカットリフォームフレキ用 ツバ出し工具
KISS¥18,980税込¥20,8781個当日出荷UVカットリフォームフレキ専用ツバ出し工具です。用途UVカットリフォームフレキ用トラスコ品番207-2456質量(kg)1呼び径16、16.8兼用アズワン品番64-8684-63
モリコート HP-300グリース
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥31,980~税込¥35,178~1缶(100g)ほか当日出荷フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。用途塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。プラスチック・ゴム射出成形機に。食品加工機械に。仕様NSF H1 認定取得色透明タイプNSF H1 認定取得使用温度範囲(℃)-65~250ちょう度No.2主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)危険物の類別非危険物特性耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性