カテゴリ
- 農業機械(30)
- 切削工具(23)
- パソコン/周辺機器(22)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 制御機器(14)
- 作業工具(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 機構部品(8)
- バイク部品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 家電(5)
- 清掃用品(4)
- 測定用品(4)
- 建築金物(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(30)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
- メディアカバーマーケット(9)
- マパール(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- 日東工器(7)
- サンドビック(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- brembo(5)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 渡辺電機工業(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- DAIKO(大光電機)(3)
- TRACO POWER(3)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- ROTRONIC(3)
- イスカル(2)
- オーム電機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hp32」の検索結果

マグネット式 プライバシー フィルター iiyama STYLE-15HP032 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥4,498税込¥4,9481枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種iiyama STYLE-15HP032入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
トリプル超硬ロングホルソー
ハウスビーエム(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から5日以内出荷ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長
ブライトライト¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用形状Hfツイン形平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光色
ネジ式ホールプラグ SHPシリーズ
タカチ電機工業¥189税込¥2081個当日出荷ネジ式ホールプラグです。使用していない貫通穴を塞ぐスクリュープラグです。ナットにて締め付けることによってIP67の保護等級で使用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質プラグ・ナット:PA66 (UL94V-2)/O-リング:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
精密パラレルブロック
ナベヤ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト
篠原電機¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
警報用HPヒューズ
大東通信機¥429税込¥4721個当日出荷から5日以内出荷色深緑質量(g)4使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V)リード線無サイズ(mm)30.3×8×20通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内![ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84728545-240830-02.jpg)
ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP]
TOYOX(トヨックス)¥4,008税込¥4,4091個当日出荷から4日以内出荷【生産トラブル減】ホース軟化や振動、継手の取り外し等によっておこる継手付近の折れ潰れを低減し安定生産が可能。【作業性】工具不要で現場施工可能。【衛生的】SUS製でサビに強く衛生的。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。用途トヨックス安心配管セット専用アクセサリー(ホース保護具)材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
湿度計
ROTRONIC¥99,980税込¥109,9781個当日出荷ハンディタイプ・高精度デジタル温湿度計仕様【演算値】露点、霜点、湿球温度、エンタルピ、絶対湿度、比湿、混合、飽和絶対湿度、飽和水蒸気圧質量(g)約185測定範囲(℃)-100~+200 (※選択した分離型[HygroClip2(HC2)シリーズ]による/別売)注文番号HP32表示バックライト付LCD保護等級IP65測定範囲(%RH)0~100(※選択した分離型[HygroClip2(HC2)シリーズ]による/別売)温度センサー【素子】選択した分離型HygroClip2(HC2)シリーズによる別売ハウジングABS樹脂、TPR樹脂バッテリー「内蔵]リチウムイオンバッテリーセンサープローブ【温湿度】分離型HygroClip2(HC2)シリーズ別売動作範囲【本体】湿度:結露なきこと設置方式ハンディ型最大延長(m)【センサプローブ】100RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、防じん長期安定性<1%rh/年2PC接続標準添付の専用USBケーブルAC0006使用専用ソフトウェアHW4-Liteで、測定値の表示・グラフ表示・データの保存と読込、各種機能の設定等が可能動作温度範囲(℃)【本体】-10~+60バッテリー寿命約48時間(画面表示OFF、ログインターバル30秒時)※電池寿命は使用条件および使用環境により異なります
ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781箱(10本)当日出荷光色昼白色種別32形形状Hfツイン口金GY10q-9定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
コンパクト形蛍光灯 32W 昼白色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。電球の種類蛍光灯形状ダブル口金GY10q-9定格ランプ電力(W)32光色昼白色材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×412本体質量(g)約158消費電力(W)32全光束(Lm)2900色温度(K)5000演色指数(Ra)80定格寿命(時間)12000
LED懐中ライト 単3形乾電池×2本付き 110Lm
オーム電機(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単3×2本)付属用途常備灯・防災等に質量(g)約40(乾電池別)光源白色LED×1個(交換不可)明るさ(Lm)約110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
【関係者以外立入禁止】表示板
GOGO不動産¥1,398税込¥1,5381枚5日以内出荷サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。文字内容関係者以外立入禁止材質プラスチック板2mm寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
保存袋 角2A4
オキナ¥309税込¥3401袋(2枚)翌々日出荷店頭で売りやすいパック入保存袋です。サイズA4角2寸法(mm)253×339色クラフトエコマーク認定認定質量(g/m2)120マチ(mm)34グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 274
油圧ハンドポンプ+2Mホースダイヤルゲージセット
KUKKO(クッコ)¥389,800税込¥428,7801セット翌日出荷セット内容ハンドポンプ(YHP-320)、ホース(YF-200)、プレッシャーゲージ(YM-235)質量(kg)10.05最大圧力(bar)700/10000
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から翌々日出荷~HRC62°までの加工用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
強力多穴パンチ
LION (ライオン事務器)¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷B5判用26穴とA4判用30穴の切り替えをレバー1本で行えます。穿孔能力(枚)30(PPC用紙)仕様B5判用26穴、A4判用30穴穴径(Φmm)5.5奥行(mm)(パンチ)3.5穴数26・30穴間隔(mm)9.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×145アズワン品番64-8262-11繰り返し・詰め替え対応
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
キャンブロ 断熱キャリア用カムウォーマー
キャンブロ¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷95℃のオーブンで40分、又は湯煎で35分温めご使用ください。フードパンの下にセットすればを保温効果が高まり、持続します。間口W×奥行D×高さH(mm)530×325×30TKG品番9-0160-0601TKG品番(2017)6-0157-0601
ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781箱(10本)当日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。長さ(mm)412形状Hfツイン質量(g)158口金GY10q-9定格消費電力(W)32全光束(Lm)2900定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)17.5色温度(K)4200光色白色
ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(インチ)
フジキン¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフパネルユニオン(R)
磁気近接センサ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~特価1個当日出荷から4日以内出荷センサ形状角型ヘッド形状角仕様●検出磁極:S極●磁気感度:2.5~3.5mT取付専用取付金具保護構造IP65材質(ケース)GF強化PBT(クロ)電源電圧(V)DC5~24応答時間5μsec消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間 )使用周囲湿度(%RH)20~95
THP 3-2411
TRACO POWER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)0.16定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP
TRACO POWER¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷出力電圧(V)±15dc取付スルーホールシリーズTHP 3定格電力(W)3最高温度(℃)85出力点数2出力電流(mA)±100RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIL 24ロードレギュレーション1%絶縁電圧(kV)3ac入力公称電圧(V)24dc医療規格認定あり入力電圧レンジ(V)9→40dc鉄道用途向けに承認済みなし
THP 3-2422
TRACO POWER¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)±0.125定格出力電力(W)3定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
H7 バルブアダプター SHGZDHP32
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥5,398税込¥5,9381個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHGZDHP32。H7 バルブアダプター Type-A2個
警報設定器(アラームセッタ)(1点設定)
渡辺電機工業¥54,980~税込¥60,478~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品あり
ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(NPT)(インチ)
フジキン¥2,598税込¥2,8581個9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフパネルユニオン(NPT)















![ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84728545-240830-02.jpg)