カテゴリ

  • 農業機械(30)
  • 切削工具(23)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 制御機器(17)
  • 作業工具(15)
  • 機構部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 家電(6)
  • 清掃用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 建築金物(3)
  • 保管用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp32」の検索結果

211件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HP32 インクボトル ブラック 1VV24AA HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP32 インクボトル ブラック 1VV24AA

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    2,298税込2,528
    1台
    翌々日出荷
  • マグネット式 プライバシー フィルター iiyama STYLE-15HP032 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケット

    マグネット式 プライバシー フィルター iiyama STYLE-15HP032 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品

    メディアカバーマーケット
    4,498税込4,948
    1枚
    4日以内出荷
    ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
    付属品マグネット×4枚適合機種iiyama STYLE-15HP032入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
  • トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエム

    トリプル超硬ロングホルソー

    ハウスビーエム(8件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
    用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
  • コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライト

    コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長

    ブライトライト
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷
    ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
    用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用形状Hfツイン形平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光色
  • HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機

    HP-1用 替刃丸穴タイプ

    亀倉精機(10件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    形状丸穴(円形)
  • ネジ式ホールプラグ SHPシリーズ タカチ電機工業

    ネジ式ホールプラグ SHPシリーズ

    タカチ電機工業
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ネジ式ホールプラグです。使用していない貫通穴を塞ぐスクリュープラグです。ナットにて締め付けることによってIP67の保護等級で使用可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質プラグ・ナット:PA66 (UL94V-2)/O-リング:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ポスト 篠原電機

    六角ポスト

    篠原電機(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
    用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密パラレルブロック ナベヤ

    精密パラレルブロック

    ナベヤ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホームケース TRUSCO

    ホームケース

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ●上部が半透明なので内部が外から見られます。 ●工具部品収納ケース、また小物入れ、救急箱、などに最適です。
    材質フタ・取手:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂質量(kg)1.1材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)321外寸法・高さ(mm)165外寸法・奥行(mm)195
  • 絶縁六角ポスト 篠原電機

    絶縁六角ポスト

    篠原電機
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 警報用HPヒューズ 大東通信機

    警報用HPヒューズ

    大東通信機
    429税込472
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    深緑質量(g)4使用温度範囲(℃)-20~70(5A以下)保存温度(℃)-40~85定格遮断容量(A)1500(AC/SC250V) 、10000(AC125V)リード線サイズ(mm)30.3×8×20通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP] TOYOX(トヨックス)

    ホース折れ・つぶれ低減 保護スプリング[トヨホースプロテクタ THP]

    TOYOX(トヨックス)
    4,008税込4,409
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【生産トラブル減】ホース軟化や振動、継手の取り外し等によっておこる継手付近の折れ潰れを低減し安定生産が可能。【作業性】工具不要で現場施工可能。【衛生的】SUS製でサビに強く衛生的。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
    用途トヨックス安心配管セット専用アクセサリー(ホース保護具)材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 湿度計 ROTRONIC

    湿度計

    ROTRONIC
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    ハンディタイプ・高精度デジタル温湿度計
    仕様【演算値】露点、霜点、湿球温度、エンタルピ、絶対湿度、比湿、混合、飽和絶対湿度、飽和水蒸気圧質量(g)約185測定範囲(℃)-100~+200 (※選択した分離型[HygroClip2(HC2)シリーズ]による/別売)注文番号HP32表示バックライト付LCD保護等級IP65測定範囲(%RH)0~100(※選択した分離型[HygroClip2(HC2)シリーズ]による/別売)温度センサー【素子】選択した分離型HygroClip2(HC2)シリーズによる別売ハウジングABS樹脂、TPR樹脂バッテリー「内蔵]リチウムイオンバッテリーセンサープローブ【温湿度】分離型HygroClip2(HC2)シリーズ別売動作範囲【本体】湿度:結露なきこと設置方式ハンディ型最大延長(m)【センサプローブ】100RoHS指令(10物質対応)対応特性防水、防じん長期安定性<1%rh/年2PC接続標準添付の専用USBケーブルAC0006使用専用ソフトウェアHW4-Liteで、測定値の表示・グラフ表示・データの保存と読込、各種機能の設定等が可能動作温度範囲(℃)【本体】-10~+60バッテリー寿命約48時間(画面表示OFF、ログインターバル30秒時)※電池寿命は使用条件および使用環境により異なります
  • ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1箱(10本)
    当日出荷
    光色昼白色種別32形形状Hfツイン口金GY10q-9定格ランプ電力(W)32電球の種類蛍光灯
  • コンパクト形蛍光灯 32W 昼白色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    コンパクト形蛍光灯 32W 昼白色

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
    電球の種類蛍光灯形状ダブル口金GY10q-9定格ランプ電力(W)32光色昼白色材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×412本体質量(g)約158消費電力(W)32全光束(Lm)2900色温度(K)5000演色指数(Ra)80定格寿命(時間)12000
  • LED懐中ライト 単3形乾電池×2本付き 110Lm オーム電機

    LED懐中ライト 単3形乾電池×2本付き 110Lm

    オーム電機(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単3×2本)付属
    用途常備灯・防災等に質量(g)約40(乾電池別)光源白色LED×1個(交換不可)明るさ(Lm)約110電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ツールホームケース 東洋スチール

    ツールホームケース

    東洋スチール(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    半透明のフタを開けると中皿もスライドして持ち上がる、取り出しやすい構造です。
    質量(kg)1.08
  • コード付きLED ミネシマ

    コード付きLED

    ミネシマ
    289税込318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コードの付いたチップ型LED(抵抗付き)です。
    電圧(V)3電球の種類LED最大電流(mA)20
  • エクステンションバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エクステンションバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
  • 【関係者以外立入禁止】表示板 GOGO不動産

    【関係者以外立入禁止】表示板

    GOGO不動産
    1,398税込1,538
    1枚
    5日以内出荷
    サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
    用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。文字内容関係者以外立入禁止材質プラスチック板2mm寸法(高さH×幅W)(mm)300×600加工内容周囲4ヶ所穴あけ
  • 保存袋 角2A4 オキナ

    保存袋 角2A4

    オキナ
    309税込340
    1袋(2枚)
    翌々日出荷
    店頭で売りやすいパック入保存袋です。
    サイズA4角2寸法(mm)253×339クラフトエコマーク認定認定質量(g/m2)120マチ(mm)34グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 274
  • 油圧ハンドポンプ+2Mホースダイヤルゲージセット KUKKO(クッコ)

    油圧ハンドポンプ+2Mホースダイヤルゲージセット

    KUKKO(クッコ)
    389,800税込428,780
    1セット
    翌日出荷
    セット内容ハンドポンプ(YHP-320)、ホース(YF-200)、プレッシャーゲージ(YM-235)質量(kg)10.05最大圧力(bar)700/10000
  • ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ~HRC62°までの加工
    用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
  • 強力多穴パンチ LION (ライオン事務器)

    強力多穴パンチ

    LION (ライオン事務器)
    99,980税込109,978
    1台
    5日以内出荷
    B5判用26穴とA4判用30穴の切り替えをレバー1本で行えます。
    穿孔能力(枚)30(PPC用紙)仕様B5判用26穴、A4判用30穴穴径(Φmm)5.5奥行(mm)(パンチ)3.5穴数26・30穴間隔(mm)9.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×145アズワン品番64-8262-11繰り返し・詰め替え対応
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • キャンブロ 断熱キャリア用カムウォーマー キャンブロ

    キャンブロ 断熱キャリア用カムウォーマー

    キャンブロ
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    95℃のオーブンで40分、又は湯煎で35分温めご使用ください。フードパンの下にセットすればを保温効果が高まり、持続します。
    間口W×奥行D×高さH(mm)530×325×30TKG品番9-0160-0601TKG品番(2017)6-0157-0601
  • 油圧ハンドポンプセット KUKKO(クッコ)

    油圧ハンドポンプセット

    KUKKO(クッコ)
    459,800税込505,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235)ストローク(mm)23質量(kg)16.13容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
  • 油圧ハンドポンプ KUKKO(クッコ)

    油圧ハンドポンプ

    KUKKO(クッコ)
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品:ホース(YF-200)、ダイヤルゲージ(YM-235)
    ストローク(mm)23質量(kg)7.28容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
  • 油圧ハンドポンプ+ダイヤルゲージセット KUKKO(クッコ)

    油圧ハンドポンプ+ダイヤルゲージセット

    KUKKO(クッコ)
    289,800税込318,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ダイヤルゲージ(YM-235)ストローク(mm)23質量(kg)9.5容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
  • ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ) Panasonic(パナソニック)

    ツイン蛍光灯 Hfツイン1(2本ブリッジ)

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1箱(10本)
    当日出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
    長さ(mm)412形状Hfツイン質量(g)158口金GY10q-9定格消費電力(W)32全光束(Lm)2900定格寿命(時間)12000バルブ径(Φmm)17.5色温度(K)4200光色白色
  • ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフパネルユニオン(R)(インチ)

    フジキン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフパネルユニオン(R)
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業(2件のレビュー)
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    センサ形状角型ヘッド形状仕様●検出磁極:S極●磁気感度:2.5~3.5mT取付専用取付金具保護構造IP65材質(ケース)GF強化PBT(クロ)電源電圧(V)DC5~24応答時間5μsec消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間 )使用周囲湿度(%RH)20~95
  • 油圧ハンドポンプ+2Mホースセット KUKKO(クッコ)

    油圧ハンドポンプ+2Mホースセット

    KUKKO(クッコ)
    259,800税込285,780
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容油圧ハンドポンプ(YHP-320)、ホース(YF-200)ストローク(mm)23質量(kg)8.38容量(mL)オイル:900最大荷重(t)50
  • HEPAフィルタ [EA899HC-42・-43用] エスコ

    HEPAフィルタ [EA899HC-42・-43用]

    エスコ
    590税込649
    1個
    翌日出荷
    材質HEPA名称高性能(HEPA)フィルター
  • バイパス剪定鋏 BAHCO(バーコ)

    バイパス剪定鋏

    BAHCO(バーコ)
    6,698税込7,368
    1丁
    翌々日出荷
  • 帯鉄引締機 タイトナー 鋼鈑工業

    帯鉄引締機 タイトナー

    鋼鈑工業
    499,800税込549,780
    1台
    8日以内出荷
    軽量、小型のプッシャータイプの引締器です。
    用途金属コイル、金属パイプ、鋼材、線材、シート等のスチールバンド引き締めにオールラウンドに対応。仕様バンド切断刃付付属品ハイカプラPM30付、検査合格証、取扱説明書用QRコードのご案内トラスコ品番696-9641セット内容S-19、S-32空気圧力(MPa)0.6バンド厚さ(mm)0.5~1.2引締力(N)最大7840適合バンド幅(mm)19~32適合バンドスチール
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ケース)GF 強化PBT:クロ保護構造IP67相当ヘッド形状表示灯赤色センサ形状角型
  • ポップアップ付 Sトラップ M6シリーズ ミヤコ

    ポップアップ付 Sトラップ M6シリーズ

    ミヤコ
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    《ご注意》
    仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ
  • コンパクト形蛍光灯 昼白色 東京メタル

    コンパクト形蛍光灯 昼白色

    東京メタル
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。2本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。
    色温度(K)5000光色昼白色電球の種類コンパクト形蛍光灯
  • ポップアップ付 ミヤコ

    ポップアップ付

    ミヤコ
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    《ご注意》
    仕様●主材質:黄銅管クロームメッキ