カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
    • HP/NEC純正インク(1)
  • 作業工具(4)
    • パンチャ替刃(2)
  • 農業機械(31)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 切削工具(13)
  • 空調・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 制御機器(5)
  • 機構部品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 建築金物(4)
  • 電動工具(4)
  • 照明(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 医療(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
適合機種メーカー
プリンタ型番
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp45」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクカートリッジ HP45 HP(日本ヒューレット・パッカード)純正インクカートリッジ HP45HP(日本ヒューレット・パッカード)(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
適合【Deskjet】1120C/1125c/1220c/710C/720C/815C/815C-SW/850C/880C/895Cxi/930c/955C/955C-AP/957c/957c-ap/970Cxi/990cm series/990cxi、【Photosmart】1000/1215/1315/P1000/P1100、【NEC:PICTY】320/400/4000/820G/820W/860/900/920/920S/960種別純正品ブラック適合機種メーカーHPアズワン品番65-0493-18
コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライトコンパクト蛍光灯 昼白色 3波長ブライトライト
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用形状Hfツイン形平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光色
インジェクター 替針 5PcS ミネシマインジェクター 替針 5PcSミネシマ(5件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
インジェクター用の替針です。
HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機HP-1用 替刃丸穴タイプ亀倉精機(10件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット
当日出荷から9日以内出荷
形状丸穴(円形)
トリプル超硬ロングホルソー ハウスビーエムトリプル超硬ロングホルソーハウスビーエム(8件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から5日以内出荷
ボディーのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけ、パイプなどの曲面への穴あけが可能です。
用途被削材:鋼板(12mmまで)、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ板、FRP、樹脂材、合板。適合機種電機ドリル、振動ドリル(回転モード)刃厚(mm)2.7
六角ポスト 篠原電機六角ポスト篠原電機(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS対応。 2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。スパナーやモンキーで締付けができます。
用途盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト 篠原電機絶縁六角ポスト篠原電機
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
18Vリチウムシリーズ作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)バッテリ残容量表示付(3段階)
バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2000、低速:0~400ねじ締め能力(mm) 木ねじ10×90穴あけ能力(mm)木工:38、座堀り:76穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート16チャック能力(mm)1.5~13充電時間(分)22打撃数(min-1[回/分])高速:0~30000、低速:0~6000バッテリーリチウムイオン全長(mm)225仕様LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用締付け力21段階質量(kg)2.3(バッテリ含む)
HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット) 亀倉精機HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット)亀倉精機(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1セット
当日出荷
形状角穴(正方形)適合シャフト:KA-11×12穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
ハブキャッププライヤ KTCハブキャッププライヤKTC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ハブキャップの取外し。
コンパクト形蛍光灯 45W 昼白色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)コンパクト形蛍光灯 45W 昼白色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。 《3波長形蛍光灯とは》 一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
電球の種類蛍光灯形状ダブル口金GY10q-10定格ランプ電力(W)45光色昼白色材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約54×24.6×560本体質量(g)約210消費電力(W)45全光束(Lm)4350色温度(K)5000演色指数(Ra)80定格寿命(時間)12000種別45形
防災反射テープ(伸縮タイプ) TRUSCO防災反射テープ(伸縮タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
JPマーク認定品です。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い反射テープです。伸縮するため、曲面にも貼れヘルメット、自転車などの安全対策にもお使い頂けます。アイロンなしで接着可能で、洗濯をしても取れないのでお使いのカバンやレインコートにも簡単に反射材を付けられます。耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。粘着剤つきなので、はくり紙をはがすだけで簡単に貼ることができます。
用途夜間の防犯対策に。ヘルメット、自転車、ベビーカー、車椅子、通学靴などの安全対策として。仕様筆記不可取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)粘着力(N/25mm)7.4切断方法カッターかハサミをお使い下さい。
中温度ホットプレート 増田理化工業中温度ホットプレート増田理化工業
119,800税込131,780
1個
翌日出荷
中温度専用で温度分布精度が高いホットプレートです。 ●パラフィンの伸展に使用できます。 ●天板は耐薬品性に優れるステンレス製です。ステージはフラットで背が低く、作業が行いやすくなっています。
温度範囲(℃)室温+5~80ステージ寸法(mm)450×300材質(ステージ)SUS304寸法(mm)450×300×85質量(kg)4.2電源AC100V・50/60Hz温度精度±0.1~±0.5℃温度制御デジタル表示PID制御温度分布精度±0.25℃(37℃時)~±0.7℃(60℃時)
暗線ホワイトボードシート MagX(マグエックス)暗線ホワイトボードシートMagX(マグエックス)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
プロジェクターの投影ができるマグネットホワイトボードシートです。 50mm方眼入り。
用途オフィス・店舗・ご家庭・工事現場、会議やミーティングに。仕様50mm方眼入り、プロジェクター投影タイプ(表面エンボス加工)付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー材質板面:PET、等方性マグネットシート厚さ(mm)0.5タイプマグネット式タイプ吸着力(N)0.18 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)270G繰り返し・詰め替え対応
連結ワンハンドル付ペール(パッキンなし) TRUSCO連結ワンハンドル付ペール(パッキンなし)TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
容量(L)47材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.794高さ(mm)575奥行(mm)459間口(mm)341フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
ホットプレート 増田理化工業ホットプレート増田理化工業
279,800税込307,780
1個
翌日出荷
高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。
使用温度範囲(℃)80~400材質プレート・外装:SUS304電源AC100V・50/60Hz
ホットプレート アズワンホットプレートアズワン
169,000税込185,900
1個
当日出荷
仕様ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80型番HP-4530N電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御サイズ(mm)450×300×75アズワン品番1-914-11
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
~HRC62°までの加工
用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング
Platinum フラットシリコングラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム)Platinum フラットシリコングラファイトワイパーAQUA DREAM(アクアドリーム)(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
翌日出荷
運転支援システム(アイサイト)機能に影響を生じないシリコンゴム高分子をベースとした新開発ゴムを採用しています。軽・普通車全ての車軽・普通車全ての車に使用可・払拭・静粛・耐久性に優れた高品質フラットワイパーです。※当商品は国産車向けの仕様となります。撥水効果持続!走行デザイン性に優れたフラット形状! ビビリ拭きムラが無い払拭性能一般的な撥水ワイパーと違い、撥水膜形成する乾拭き作業は必要ありません。トップロック形状サイドUフック形状
用途フロントガラス用ワイパーブレード取付方式Uクリップ 9×3商品タイプ撥水
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ
64,980税込71,478
1台
当日出荷
「強力パワー」+「APT」搭載。 締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。 水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。 大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。 ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。 「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38、(座掘り)76穴あけ能力(mm) コンクリートブロック16チャック能力(mm)1.5~13充電時間(分)55打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~6000タイプバッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付バッテリーリチウムイオン付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・ストッパポール・フック振動3軸合成値(m/s2)9.5(震動ドリル)<2.5(ドリル)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259作業量(目安)(1充電あたり)【超硬ドリルΦ8mmレンガ(深さ30mm)】約260コ、【木工キリΦ21mmラワン(厚さ25mm)】約600コ質量(kg)2.3(バッテリ含む)
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
Platinum 撥水シリコングラファイトワイパー AQUA DREAM(アクアドリーム)Platinum 撥水シリコングラファイトワイパーAQUA DREAM(アクアドリーム)
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
耐寒・耐熱に優れた特殊シリコンラバーを採用し、特殊撥水シリコンゴム・グラファイト効果! 雨を弾き・快適な視界を保ちます。ワイパーを3分程度乾拭き作動をすることでウィンドウガラスに撥水コーティング膜が形成されます。既にコーティングされているガラスに対し、ラバーに含有するシリコンの働きでコーティング膜の消耗を修復しコーティングを長く保ちます。一般撥水ワイパーと比べ払拭時の騒音は驚きの静かさです。【使用方法】撥水ワイパー使用時は必ずガラス面の異物、汚れを油膜洗浄剤又は中性洗剤で完全に洗い落とした後ガラス面が乾燥した状態で3分程度ワイパーを乾拭き作動することで、撥水コーティング膜を形成します。(乾拭き作動する場合外気温が高いと一層の効果があります)※撥水膜形成後、ガラス面に曇り(モヤ)状態が発生する場合がありますが、発生膜形成によるものでワイパーの製品異常ではありません。撥水効果を持続するため時々ガラス面の清掃時に乾拭きをして頂くことをお勧めします。
用途フロントガラス用ワイパーブレード取付方式Uクリップ商品タイプグラファイト、撥水
ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)ソリッド高硬度用リーマ CSRH-PEIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
翌々日出荷
Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング関連資料(15.94MB)
位置決めピン/BT30 MSTコーポレーション位置決めピン/BT30MSTコーポレーション
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
[HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ[HSS]ハンドタップ(UNC)エスコ
5,520税込6,072
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
スリッパ(抗菌パステル)前開き 松吉医科器械スリッパ(抗菌パステル)前開き松吉医科器械(1件のレビュー)
13,220税込14,542
1パック(12足)
9日以内出荷
抗菌剤を練り込んだPVCレザー製ですので、拭き取りが簡単で衛生的です。抗菌性能は第三者認証機関で実証済です。厚めのスポンジ底で耐久性に優れ、裏面はすべりにくい消音効果のあるPVC素材を使用。
サイズ(cm)27(底寸)材質ポリ塩化ビニール(抗菌加工)松吉医科器械コード24-6112-00
フロア-ハッチ(樹脂タイル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)フロア-ハッチ(樹脂タイル用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。
仕様樹脂タイル用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・寸法H(mm)52仕上2B
中温度ホットプレート NHPシリーズ 日伸理化中温度ホットプレート NHPシリーズ日伸理化
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
ステンレス天板で耐薬品性に優れ、常にきれいに使えます。ステージが広く、効率よく使えます。背の低い安定形。
温度範囲(℃)(室温+5)~80天板寸法(mm)300×450材質(天板)SUS304質量(kg)4.2電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×85温度精度±0.1~0.5℃
D型ハイパワーヤンキー クローム NIKKEN(日建)D型ハイパワーヤンキー クロームNIKKEN(日建)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
クラシカルなフォルムと響きわたる超高音域和音伝統のD型ヤンキーにまた新たな個性が誕生!!
用途サウンドパーツ長さ(mm)250クローム質量(g)1250音量サウンドレベル:超高音
HP USB-C to RJ45アダプターG2 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP USB-C to RJ45アダプターG2HP(日本ヒューレット・パッカード)
4,198税込4,618
1台
翌日出荷
HPワンミニッツバスター 床用ウェットシート45 CONDOR(山崎産業)HPワンミニッツバスター 床用ウェットシート45CONDOR(山崎産業)
22,980税込25,278
1箱(5枚×20袋)
翌々日出荷
1分接触で99.9%除菌 ウィルス除去優れた洗浄効果で血液除去・油脂除去。洗浄液を多く含んでいるので1枚で約30平方メートル清拭可能。1枚ずつ袋に入っているから使いやすい。使い捨てで菌の拡散がない。払拭後の白残りが少ない。素材にやさしい洗浄成分配合のため金属腐食しづらい。メッシュ素材で汚れをしっかりキャッチ。第4級アンモニウム塩系のため持続性がよく、高い安全性。EPA認証除菌剤配合CDCガイドラインに準拠。【使えないもの】亜鉛、銅、真ちゅう・水がしみこむ白木・壁材・家具類・ポリカーボネート・アルミニウム、木材、合皮などは目立たない部分で確認してから使用してください。
用途床清拭用
引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
749税込824
1袋(10個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼製受座 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製受座LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
ステンレス鋼製(特殊材)のマグネットキャッチ受座です。
用途洗浄機、厨房機器など適合グリーンマグネットキャッチ MC-JM63G型・MC-JM45型・MC-JM50型、耐熱マグネットキャッチ MC-YN005HP型、シリーズFS吸着力UPタイプ、マグネットキャッチ MC-SS30(適合例)トラスコ品番344-9114材質/仕上ステンレス鋼(特殊材)/素地材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)質量(g)9.88種類関連部品仕上バレル研磨
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
スリムヘビー10 BXカネシンスリムヘビー10BXカネシン(4件のレビュー)
289税込318
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/中柱10.7kN・隅柱10.2kN、接合部倍率(N値/T値)/中柱2.0・隅柱1.9使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT045/HP15-KT046表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)RoHS指令(10物質対応)対応告示1460号第2号
業務用ひも付きポリ袋 TRUSCO業務用ひも付きポリ袋TRUSCO
2,598税込2,858
1冊
当日出荷
材質ポリエチレン(PE)
スクイジー ステンレス用 替ゴム テラモトスクイジー ステンレス用 替ゴムテラモト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スクイジーステンレス用の替ゴムです。
用途水切り、スクイジー、窓用材質天然ゴム
汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ azbil(旧:山武)汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズazbil(旧:山武)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から92日以内出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
保護構造IP67(IEC規格)