カテゴリ

  • 作業工具(1)
    • パンチャ替刃(1)
  • 制御機器(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電動工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hp45」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムヘビー10 BXカネシンスリムヘビー10BXカネシン(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(50個)
当日出荷から5日以内出荷
本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/中柱10.7kN・隅柱10.2kN、接合部倍率(N値/T値)/中柱2.0・隅柱1.9使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT045/HP15-KT046表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー)RoHS指令(10物質対応)対応告示1460号第2号
汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ azbil(旧:山武)汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズazbil(旧:山武)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から92日以内出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
保護構造IP67(IEC規格)
レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用)日東工器
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
踏み台 450×350×225mm HP4010 アズワン踏み台 450×350×225mm HP4010アズワン
11,385税込12,524
1個
当日出荷
耐荷重(kg)80材質本体/スチール、天板/合成ゴム張り質量(kg)5天板寸法(mm)約360×284×27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×350×225パイプ径(Φmm)25アズワン品番0-4483-01
BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 組み立て簡単 DXアンテナBSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 2K 4K 8K(3224MHz)対応 組み立て簡単DXアンテナ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。ベランダ・壁面取付金具、同軸ケーブル、スパナは付属していません。マウント金具の表面処理は、耐候性にも優れた塗装仕様。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様【外観図】EC-PA45(71920)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA45(43426)※DXアンテナ(株)のHP確認
bsアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K 一般家庭での使用に最適 マニュアル付き DXアンテナbsアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K 一般家庭での使用に最適 マニュアル付きDXアンテナ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様【外観図】EC-PA45K(71921)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA45K(43427)※DXアンテナ(株)のHP確認
コンパクト蛍光灯 昼白色 3波長 ブライトライトコンパクト蛍光灯 昼白色 3波長ブライトライト
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯 3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途高周波点灯専用蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/直管蛍光灯/店舗/家庭用形状Hfツイン形平均演色評価数(Ra)80色温度(K)5000光色昼白色電球の種類蛍光色
充電式震動ドライバドリル マキタ充電式震動ドライバドリルマキタ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
18Vリチウムシリーズ作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)バッテリ残容量表示付(3段階)
バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2000、低速:0~400ねじ締め能力(mm) 木ねじ10×90穴あけ能力(mm)木工:38、座堀り:76穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート16チャック能力(mm)1.5~13充電時間(分)22打撃数(min-1[回/分])高速:0~30000、低速:0~6000バッテリーリチウムイオン全長(mm)225仕様LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用締付け力21段階質量(kg)2.3(バッテリ含む)
HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット) 亀倉精機HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット)亀倉精機(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1セット
当日出荷
形状角穴(正方形)適合シャフト:KA-11×12穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
HPワンミニッツバスター 床用ウェットシート45 CONDOR(山崎産業)HPワンミニッツバスター 床用ウェットシート45CONDOR(山崎産業)
22,980税込25,278
1箱(5枚×20袋)
翌々日出荷
1分接触で99.9%除菌 ウィルス除去優れた洗浄効果で血液除去・油脂除去。洗浄液を多く含んでいるので1枚で約30平方メートル清拭可能。1枚ずつ袋に入っているから使いやすい。使い捨てで菌の拡散がない。払拭後の白残りが少ない。素材にやさしい洗浄成分配合のため金属腐食しづらい。メッシュ素材で汚れをしっかりキャッチ。第4級アンモニウム塩系のため持続性がよく、高い安全性。EPA認証除菌剤配合CDCガイドラインに準拠。【使えないもの】亜鉛、銅、真ちゅう・水がしみこむ白木・壁材・家具類・ポリカーボネート・アルミニウム、木材、合皮などは目立たない部分で確認してから使用してください。
用途床清拭用
BSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+レベルインジケーター+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K(3224MHz)対応 DXアンテナBSアンテナ BS・110度CSアンテナセット 45形 【アンテナ本体+レベルインジケーター+ベランダ用取付金具+同軸ケーブル+設置用スパナ】 2K 4K 8K(3224MHz)対応DXアンテナ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、取り付け・方向調整をスムーズに行うためのレベルインジケーター、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした、さらに便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの方向調整用に簡易レベルチェッカーを同梱。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様【外観図】EC-PA45CK(71922)※DXアンテナ(株)のHP確認、【規格表】EC-PA45CK(43428)※DXアンテナ(株)のHP確認
ハブキャッププライヤ KTCハブキャッププライヤKTC(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ハブキャップの取外し。
ABB 電磁接触器 AF30シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF30シリーズABB
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
スロアウェイドリル インサート DFC-HP ケナメタルスロアウェイドリル インサート DFC-HPケナメタル
14,980税込16,478
1セット(5個)
8日以内出荷
KSEM-PLUS B1ヘッドインサート。ダクタイルおよび通常の切り屑長の被削材に 推奨するハイポジのチップブレーカー形状
ABB 電磁接触器 AF26シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF26シリーズABB
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ABB 電磁接触器 AF38シリーズ ABBABB 電磁接触器 AF38シリーズABB
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
ドリルプレスLITE ミスターマイスタードリルプレスLITEミスターマイスター(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
7日以内出荷
ミスターマイスター・小型電動工具シリーズ用の組立式ドリルプレス。 作業机などに固定できるクランプ付き、素材の穴あけ作業に便利なアタッチメント。 主に小型ペンタイプツールPT‐α/α、ハンドピースグラインダーHP100/R/R2、HP-150向けのアタッチメント。
ストローク(mm)(PT-α/PT-αⅡ)65、(HP-100R/HP-100R2/HP-150)55寸法(mm)(本体)162×135×195ベース厚さ(mm)(固定)35有効長(ふところ深さ)(mm)(PT-α/PT-αⅡ)40、(HP-100R/HP-100R2)43、(HP-150)45設置面積(幅W×奥行D)(mm)100×135RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)842
垂直ドリルスタンド マキタ垂直ドリルスタンドマキタ
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
安定・高精度な長尺ネジ締めの下穴あけにCLT材・LVL材への下穴あけに最適。・最大対応ビット長400mm・最大穴あけ径76mm・最大ストローク375mm回り止めブロックの向きを変え様々なドリル(充電式)を固定可能。・DF003G、HP003G、DF481D、HP481D、DF486D、HP486D、DF458D、HP458D、DF001G、HP001G
寸法(mm)222×122×681(長さ×幅×高さ)質量(kg)2関連資料(0.73MB)
フィルタユニット(ディスミック(R)) アドバンテックフィルタユニット(ディスミック(R))アドバンテック
11,980税込13,178
1箱(100個)
翌日出荷から5日以内出荷
少量の溶液・ガスなどを手軽に除粒子ろ過やろ過滅菌が行われるように開発された、経済性の高いディスポーザブルタイプのフィルタユニットです。入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので、装着が簡単です。加圧・減圧ろ過にも対応しております。有機溶剤・酸・アルカリ耐性に優れています。
仕様溶液系:水系 有機溶剤系形状IN/メス型ルアーコック OUT/オス型ルアースリップ滅菌未滅菌最高使用圧力0.39MPa材質(フィルター)親水性PTFE材質(ハウジング)PP (ポリプロピレン)最高使用温度(℃)60入数(個)100
パワーヘッドガスケットキット ATHENA(アテナ)パワーヘッドガスケットキットATHENA(アテナ)
28,980税込31,878
1個
62日以内出荷
D型ハイパワーヤンキー クローム NIKKEN(日建)D型ハイパワーヤンキー クロームNIKKEN(日建)
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
クラシカルなフォルムと響きわたる超高音域和音伝統のD型ヤンキーにまた新たな個性が誕生!!
用途サウンドパーツ長さ(mm)250クローム質量(g)1250音量サウンドレベル:超高音
ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプ DAIKO(大光電機)ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプDAIKO(大光電機)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)電圧(V)AC100-242寸法(Φ×高さH)(mm)□600×59光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源FHP45W×4灯相当
フロア-ハッチ(樹脂タイル用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)フロア-ハッチ(樹脂タイル用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
厚さ2~3mmの樹脂タイル等の化粧フロアーに最適です。
仕様樹脂タイル用材質内枠・外枠:ステンレス(SUS304)0.8mm、取手・補強・天板:ステンレス(SUS304)・寸法H(mm)52仕上2B
パンチャ替刃カテゴリ