カテゴリ
- 科学研究・開発用品(6)
- バイク純正部品(1)
絞り込み
「hp90407」の検索結果

リモート式電磁スターラー
ケニス¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から8日以内出荷振動・騒音のない安定した回転が得られるリモートドライブ式電磁スターラーです。 コントロール部とドライブ部が独立しており、必要に応じて自由に組み合わせて使用することが可能です。 撹拌子を回転させるドライブ部(防水)と回転数を調節するコントロール部を分離することにより、ウォーターバス・インキュベータ・ドラフトチャンバー内などでも使用できます。
リモートドライブ電磁スターラー用
三商¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷電磁スターラーにケーブルで接続し、リモートで回転数を制御します。回転数はつまみで無段階制御。質量(kg)0.4回転数(min-1[r.p.m])130~1000機能時計回り使用環境0~+40℃(湿度80%以下)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×96×50
アナログ式コントローラー
アイシス¥49,980税込¥54,9781台10日以内出荷仕様回転安定性:±3%TGK品番0007630814質量(kg)0.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×96×50対応機種HP40163、HP40107、HP40116、HP40118、HP40607、HP41507、HP46007使用環境条件±0~+40℃(湿度80%以下)回転数制御範囲130~1000rpm(無断階切替)入力電源(V)AC100(50/60Hz)
電磁スターラー
アイシス¥96,980税込¥106,6781台当日出荷電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。 デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。 テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。TGK品番0007630803質量(kg)0.02摘要超小型のキュベット専用スターラーです。水中ではご使用頂けません。タイプリモート・ミニ型回転数(min-1[r.p.m])130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時電源付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×5撹拌容量(mL)キュベット0.1~5使用環境条件-10~+56℃(湿度100%時)撹拌能力0.1W撹拌数1
水中スターラー
アイシス¥94,980税込¥104,4781台当日出荷スターラー本体は防水仕様で水中使用が可能です。 電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。 デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。 テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。回転数(min-1[r.p.m])130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時電源付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給撹拌数1
多連リモートスターラー
アイシス¥439,800税込¥483,7801台10日以内出荷スターラー本体は防水仕様で水中使用が可能です。 電磁誘導方式のため振動、騒音のない安定した運転が可能です。 デジタル式コントローラーを使用することで、標準付属コントローラーよりも高出力(大容量撹拌、高速回転)かつ確実な回転数の制御が可能となります。 テレモデュール(HP90407)が標準付属しています。TGK品番0007630813質量(kg)7.5摘要水中使用可の多連スターラーで、同一条件で複数の検体を同時に撹拌可能。タイプリモート・多連型(水中使用可)回転数(min-1[r.p.m])130~1000(無断階切替)※付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)使用時電源付属アナログ式コントローラー(型式:HP90407)より支給外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35撹拌容量(mL)0.1~10撹拌点ピッチ(mm)33使用環境条件-10~+56℃(湿度100%時)、±0~+50℃(水中)撹拌能力7W撹拌数60