カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(30)
  • 切削工具(18)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • オフィス家具(12)
  • 制御機器(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 作業服(6)
  • 事務用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 測定用品(4)
  • 医療(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 家電(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hpk」の検索結果

関連キーワード
164件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラレールチェーンHPKシリーズ PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPKシリーズ

    PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
    ¥70~税込¥77~
    1リンク
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ローコストで大量生産される専用機向けのケーブルガイドです。
    用途可動域で使用するケーブルやエアーチューブ類を保護・案内する為のケーブルガイドです。材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラレールチェーンHPK PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPK

    PISCO(ピスコ)
    ¥68~税込¥75~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。1本のケーブル・チューブでも収納できる、小サイズを用意。ローコストで大量生産される専用機のケーブルガイドに最適。
    材質プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80チューブ外径(Φmm)最大ケーブル:12
  • フィルターハウジング HPKシリーズ アズワン

    フィルターハウジング HPKシリーズ

    アズワン
    ¥3,340~税込¥3,674~
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.49最高使用温度(℃)45
  • リムテープ F70018HPK02 PVC ハイプレッシャーリムテープ 622-18 2本 VELOX

    リムテープ F70018HPK02 PVC ハイプレッシャーリムテープ 622-18 2本

    VELOX
    ¥939税込¥1,033
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    ニップルからインナーチューブを守るPVC製リムテープ。強さと柔軟性を持ったポリプロピレン製、軽量ハイパフォーマンスリムテープ。マックスプレッシャー:10bar 145psi。2本入
    サイズ622-18
  • プラスチックケース W91.4×H28.9×D146.1mm 0.093kg HPKシリーズ Pactec

    プラスチックケース W91.4×H28.9×D146.1mm 0.093kg HPKシリーズ

    Pactec
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    携帯型/卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。ポケットサイズなので携帯に便利で、引出しやアタッシュケースに容易に収納が可能です。HPKシリーズは電池ボックス無し、HPシリーズは電池ボックス有りタイプです。HPKシリーズは、上下カバー組み立て部で基板もねじ止めします。上カバーの操作面は凹型の形状で、メンブレンシートを保護します。別売のアクセサリーとして携帯に便利な、リストストラップ、ベルトクリップを用意しています。
  • 差込みプラグ オーム電機
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    差込みプラグ

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷
    プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
    定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A-125V定格電流(A)15適合電線(mm2)VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0(0.26mm×37芯まで)
  • カラー封筒 50枚パック 角2 角3 オキナ
    ブルー
    グリーン
    グレー
    ピンク
    ベージュ

    カラー封筒 50枚パック 角2 角3

    オキナ(12件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(50枚)ほか
    当日出荷
    ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
    坪量(g/m2)104.7郵便番号欄なしテープなし窓枠なし
  • 高圧洗浄機 本体側カップリング アイリスオーヤマ

    高圧洗浄機 本体側カップリング

    アイリスオーヤマ(13件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】高圧洗浄機本体側のカップリングです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-604 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番484-8292適合機種FB-501A、FB-601、FI-602、FI-608、FI-701、FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-608E・W、FBN-611、FIN-801E・W、FIN-901E・W、FBN-604材質ABS質量(g)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×38
  • 両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO

    両面ハトメパンチ用交換コマ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
    付属品抜き棒1本
  • 両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO

    両面ハトメパンチ用交換コマ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1セット
    当日出荷
    付属品抜き棒1本材質快削鋼適合工具THP-P THP-PH
  • 油性マーカー補充用インキ サクラクレパス

    油性マーカー補充用インキ

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質容器:ガラス、キャップ:ユリヤ、スポイド:PE、ケース:紙全長(mm)58(キャップ付)質量(g)80インク油性アルコール系染料商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
  • 抗菌バリカルエプロン セキスイ

    抗菌バリカルエプロン

    セキスイ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1枚
    当日出荷
    従来品より更に軽くて、長時間作業の負担が軽減されます。
    用途食品工場・農水産・畜産などの現場に。厚さ(mm)0.2材質/仕上特殊EVA色ブルー幅(cm)90
  • プライヤー型ハトメパンチ用交換コマ 電気ハトメ3mm TRUSCO

    プライヤー型ハトメパンチ用交換コマ 電気ハトメ3mm

    TRUSCO
    ¥679税込¥747
    1セット
    当日出荷
    電気ハトメ(P-THP-D33~35、THP-D33~35)をカシメる際にご使用ください。
    用途電気ハトメ用適合工具:THP-PH、THP-P仕様内径2.6mmの電気ハトメ用コマです。トラスコ品番828-7488セット内容抜き棒1本サイズ電気ハトメ2.6mm用質量(g)22適合工具THP-PH、THP-P2018年トラスコ掲載ページ2 0635
  • ヘアピン杭 萩原工業

    ヘアピン杭

    萩原工業(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(200本)
    当日出荷
    グランドバリアクロス等の防草シートや、マルチ、不織布の押さえ杭としてご利用頂けます。 板の大きな穴に杭を通すと杭の上部が出ず、通路などに最適です。
    用途防草シートや、マルチ、不織布の押さえに材質杭:スチール、板:ポリエチレン色板ブラック
  • シャフト 亀倉精機

    シャフト

    亀倉精機
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷
  • 差込みプラグ オーム電機
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    差込みプラグ

    オーム電機
    ¥167税込¥184
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    プラグの交換用に。補修用。1500ワットまで
    定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
  • サクラ 鉄鋼用マーカー補充インキノズル サクラクレパス

    サクラ 鉄鋼用マーカー補充インキノズル

    サクラクレパス
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    鉄鋼マーカーのインキ補充が簡単にできる専用ノズルです。
    トラスコ品番756-6204質量(g)10商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
  • プラレールチェーン用取付金具(移動端用/固定端用セット) PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーン用取付金具(移動端用/固定端用セット)

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1セット
    当日出荷
    HPU102用、HPK101用の取付金具は、移動端用・固定端用がセットになっています。
    材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ使用温度範囲(℃)-10~80金属形状移動端用(穴あきタイプ)ねじ取付位置内側取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • BLMモーター ブラシレスモーター オリエンタルモーター

    BLMモーター ブラシレスモーター

    オリエンタルモーター
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • iPhone 17e/iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 LEPLUS NEXT
    ブルー
    グリーン
    グレー
    ピンク
    ブラック
    ベージュ
    ホワイト
    +1

    iPhone 17e/iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」

    LEPLUS NEXT
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
    仕様ストラップホール搭載適合機種iPhone 17e/iPhone 16e材質TPU+PC質量(g)30タイプケース型
  • かどまるマクラ 中 TPHシリーズ プロシェア(ナビス/アズワン)
    グリーン
    ブルー
    ベージュ
    ピンク

    かどまるマクラ 中 TPHシリーズ

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    丸みを帯びたデザインの診察枕ですリバースファスナーを採用していますので、安全にご使用いただけます。アルコールや次亜塩素酸で清拭できます。
    材質中身/ウレタン、カバー/抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×160×75
  • 美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ 【OCTA -オクタ-】 ホームテイスト

    美しいフォルムの八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ 【OCTA -オクタ-】

    ホームテイスト
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌日出荷
    美しいフォルムが特徴の八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ!シンプルなコード一体型デザインでお部屋を広くみせます。スチールを使っているのでスタイリッシュで今までにない味わいがあります!
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質スチール質量(kg)約17幅(cm)59.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59.7×42×122.8~134高さ(cm)122.8~134奥行き(cm)42
  • 生地色ナツメ球5W ELPA

    生地色ナツメ球5W

    ELPA
    ¥219税込¥241
    1個
    翌々日出荷
    装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • 防虫網 ミヤコ

    防虫網

    ミヤコ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    MB50THP-K用の防虫網です。 VU75にも使用できます。
    材質SUS304寸法75
  • 巻き取り式片耳イヤホン 4極タイプ MCO

    巻き取り式片耳イヤホン 4極タイプ

    MCO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    パソコンの4極端子に接続するだけですぐに使用でき、持ち運びにも便利な巻き取り式マイク付きイヤホンです。 周囲の音を聞きながら使用できる片耳タイプ。 マイクのON/OFFやボリューム調整などの操作が可能な手元コントローラーを搭載。都度パソコン側のボリューム調整機能を使用する必要がありません。 密閉性が高く長時間使用のストレスを軽減するカナル式のイヤホンです。装着するイヤーピースはS/M/Lの3サイズから選べます。 好きな長さに調節可能な巻取り式ケーブル採用。コンパクトにまとまります。また、コネクタが固定されて持ち運び時も安心です。
    付属品イヤーピース(S/M/L ※Mサイズ装着済)、取扱説明書兼保証書質量(g)約21ケーブル長(m)(最大)約1.2対応OSWindows11、10/Mac OS 10.12以降/Android再生周波数帯域(Hz)20~20000スピーカー指向性:無(全)指向性、周波数帯域:100Hz~10000Hz、インピーダンス:32Ωインターフェイス3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)10最大入力(mW)20イヤホン形状カナル型
  • カラー筆ペン Milky Brush ミルキーブラッシュ ぺんてる(アストラム)

    カラー筆ペン Milky Brush ミルキーブラッシュ

    ぺんてる(アストラム)
    ¥489税込¥538
    1本
    3日以内出荷
    平成に大ブームを起こしたパステルカラーのボールペン「ハイブリッドミルキー」が、ブラッシュタイプの筆ペンになって新登場!。いつもの文字やイラストに少し加えて、ラフに塗ったり描いたりするだけで、明るくかわいい仕上がりに。カラーペーパーやクラフト紙に描く楽しみが広がります。カラー筆ペンの中でも珍しいパステルカラー。濃い色の紙に書いてもインキがしっかりと乗り、はっきりキレイに色が映えます。しっかり発色する、カバー力の高いインキを搭載。ミルキーブラッシュ同士の重ね塗りを楽しめます。細かい部分から広い面まで自由自在に描けるのは、ブラッシュタイプならでは。ミルキーな色とブラッシュの描き心地を存分に楽しむことができます。
    機構プッシュリフレッシュ方式(後部プッシュ式)、キャップ式材質(インキ)水性顔料線の太さ中字
  • ナツメ球5W ELPA

    ナツメ球5W

    ELPA
    ¥319税込¥351
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48色ピンク定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • 大人かわいいインテリア 八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ 【Rosalie-ロザリー-】 ホームテイスト

    大人かわいいインテリア 八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ 【Rosalie-ロザリー-】

    ホームテイスト
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌日出荷
    大人かわいいインテリアの八角壁寄せテレビスタンドハイタイプ 32~65インチ対応です!お部屋に馴染む落ち着いたピンク色で、好きな色に囲まれた癒しの場所になります!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。スチールを使っているのでスタイリッシュで今までにない味わいがあります!240度のワイドスイング機能で見やすい角度に自由に調整して頂けます。【テレビ適応表】
    用途テレビスタンド テレビ台 TV台 かわいい TVスタンド 壁掛け 壁寄せ スイング おしゃれ ピンク ホワイト グリーン ブラック スチール 韓国 インテリア フェミニン材質スチール質量(kg)約17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59.7×約42×約122.8-134
  • 鉄鋼用マーカー補充インキ サクラクレパス

    鉄鋼用マーカー補充インキ

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1缶ほか
    当日出荷
    鉄鋼マーカー用補充インキです。
    用途鉄骨・鋼板のチェック用商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
  • 北欧インテリア 八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ【Vihrea -ヴィフレア-】 ホームテイスト

    北欧インテリア 八角壁寄せテレビスタンド ハイタイプ【Vihrea -ヴィフレア-】

    ホームテイスト(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    翌日出荷
    北欧インテリアの八角壁寄せテレビスタンドハイタイプ 32~65インチ対応です!お部屋に馴染む落ち着いたグリーン色で、好きな色に囲まれた癒しの場所になります!これ一つでお部屋の雰囲気がガラッと変わるアイテムです。スチールを使っているのでスタイリッシュで今までにない味わいがあります!240度のワイドスイング機能で見やすい角度に自由に調整して頂けます。【テレビ適応表】
    用途テレビスタンド テレビ台 TV台 北欧 ナチュラル シンプル TVスタンド 壁掛け 壁寄せ スイング おしゃれ ピンク ホワイト グリーン ブラック スチール インテリア材質スチール質量(kg)約17
  • フィルターハウジング HPKSシリーズ アズワン

    フィルターハウジング HPKSシリーズ

    アズワン
    ¥4,050~税込¥4,455~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.42最高使用温度(℃)45
  • ペンタッチ補充インキ サクラクレパス

    ペンタッチ補充インキ

    サクラクレパス
    ¥389税込¥428
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    材質容器:PP、ケース:紙質量(g)45インク油性アルコール系染料商品タイプ補充用インク
  • パッキンセット/複動形片ロッド DC7用 ParkerTAIYO

    パッキンセット/複動形片ロッド DC7用

    ParkerTAIYO
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • アイリスオーヤマ 左右温調ホットプレート アイリスオーヤマ

    アイリスオーヤマ 左右温調ホットプレート

    アイリスオーヤマ
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌々日出荷
    左右別々に温度調節ができるので、同時調理や時短調理におすすめです。
    用途プレート表面はフッ素加工なのでこげがつきにくいです。TGK品番1-1020-0801質量(kg)8.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×397×94
  • パネルマウント 三商

    パネルマウント

    三商
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    装置等にネジで固定します。品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。接続部は温度誤差が生じないように熱電対と同じ材質で作られています。
    適合標準形取付穴径(Φmm)27(推奨)素線径(mm)1.6まで対応最大取付パネル厚(mm)5
  • 後づけキーボードスライダー バウヒュッテ

    後づけキーボードスライダー

    バウヒュッテ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【Bauhutte クリエーターズデスクシリーズ】 ゲーミング、DTM、液タブ作業などクリエーターに向けたBauhutteデスクシリーズ。 機能性そのままに、天板に木目デザインを配しインテリアとしてのコーディネートを重視したシリーズです。 【後付けキーボードスライダー BHP-K70-WH】 今あるデスクにとりつけて使うことができる 大型のキーボードスライダー。 4点固定による、高い安定性が特徴です。 横幅約700と1000mmの2サイズ展開。クリエーターズシリーズは700mmのみ 【コンセプト】 今あるデスクに傷をつけることなく取り付けられる 大型のキーボードスライダーです。 4点をがっちりと固定することで、高い安定性を実現しました。 【機能まとめ】 落下防止バー:引き出したときにマウスやキーボードの落下を防ぎます 高さ調整:設置するデバイスに応じて3段階の高さ調整が可能 固定用クランプ:デスクに穴を空けずに固定 干渉を防ぐ天板形状:BHDデスクシリーズの脚部に干渉しない形状 取り付け幅調整:奥行き400-700mmのデスクに対応
    質量(kg)4.55耐荷重(kg)8未満表面処理エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)841×406(406-706)×114材質(甲板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
  • マジック筆ペン友禅和紙 寺西化学

    マジック筆ペン友禅和紙

    寺西化学
    ¥319税込¥351
    1本
    3日以内出荷
    選べるデザイン12種類。クリアケース入りなのでギフトにも最適。さらさらと書けてすぐ乾く、速乾性の水性染料インキ。細字タイプのペン先
    長さ(mm)168質量(g)8.5
  • 引込計器盤用キャビネット MI 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MI

    河村電器産業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    引込計器用ボックス
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
  • TLC-G1000モデル用 電流通過型ハイパスフィルタ サン電子

    TLC-G1000モデル用 電流通過型ハイパスフィルタ

    サン電子
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
    TLCモデム(同軸LANコンバータ)導入時の不要放射対策として、TLC信号で利用する帯域をカットする事ができます。電流通過仕様の為、電源分離ブースタの増幅部と電源部の間にも接続する事が可能です。電流通過 AC30V1A・DC15V0.8A以下。TLC-G1000モデル導入のシステムでご使用頂けます。※TLC-Kシリーズにも対応しております。CATVの上り信号をカットする場合は、別途CATV用ハイパスフィルタをご利用ください。
    仕様VSWR(以下):70~90MHz 2.5、90~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 2.5、阻止帯域減衰量(dB以下)::2~55MHz 60、55~60MHz 45RoHS指令(10物質対応)対応通過帯域損失(dB以下)70~90MHz 4.2、90~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 3.0、2681~3224MHz 3.5
  • TLC-G2000モデル用 電流通過型ハイパスフィルタ サン電子

    TLC-G2000モデル用 電流通過型ハイパスフィルタ

    サン電子
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
    TLCモデム(同軸LANコンバータ)導入時の不要放射対策として、TLC信号で利用する帯域をカットする事ができます。電流通過仕様の為、電源分離ブースタの増幅部と電源部の間にも接続する事が可能です。電流通過 AC30V1A・DC15V0.8A以下。TLC-G2000モデル導入のシステムでご使用頂けます。CATVの上り信号をカットする場合は、別途CATV用ハイパスフィルタをご利用ください。
    仕様VSWR(以下):470~770MHz 2.5、770~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 2.5、阻止帯域減衰量(dB以下):2~200MHz 60RoHS指令(10物質対応)対応通過帯域損失(dB以下)470~770MHz 3.0、770~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 3.0、2681~3224MHz 3.5