PISCO(ピスコ)
プラレールチェーンHPK
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
1本のケーブル・チューブでも収納できる、小サイズを用意。
ローコストで大量生産される専用機のケーブルガイドに最適。
材質
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~80
チューブ外径(Φmm)
最大ケーブル:12
内容量
1個
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ピッチ(mm)
質量(kg/m)
速度
最大フリースパン(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82611335
HPK202R45
558-4204
25
最大ケーブル・チューブ:3
最大移動:1(m/s)
0.75
¥
88
¥
68
¥
75
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82625825
HPK202R30
558-4169
25
最大ケーブル・チューブ:3
最大移動:1(m/s)
0.75
¥
88
¥
68
¥
75
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82629167
HPK206R50
558-7339
32
最大ケーブル・チューブ:4.5
最大移動:2.5(m/s)
0.86
¥
132
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください