カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(148)
  • 制御機器(56)
  • トラック純正部品(26)
  • 切削工具(20)
  • 家電(14)
  • 電気材料(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • バイク部品(12)
  • メカニカル部品(11)
  • オフィス家具(11)
  • 作業工具(8)
  • 厨房用品(6)
  • 測定用品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 手袋(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hpo」の検索結果

401件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラレールチェーンHPOシリーズ PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPOシリーズ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥154~税込¥169~
    1セット(1リンク)ほか
    当日出荷から76日以内出荷
    ケーブルを粉塵やチリから保護します。また、フラップはどちらからでも開閉でき、ケーブルの追加、交換などの作業に有効です。
    材質(本体)ナイロン6+ガラス20%使用温度範囲(℃)-10~80最大移動速度(m/sec)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • HPO,HPUシリーズ用仕切板 PISCO(ピスコ)

    HPO,HPUシリーズ用仕切板

    PISCO(ピスコ)
    ¥29~税込¥32~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラレールチェーンHPO PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーンHPO

    PISCO(ピスコ)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。粉塵、チリなどが内部に入りにくいフルカバータイプ。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
    色ブラック使用温度範囲(℃)-10~80速度最大移動:2.5(m/s)
  • 浅井戸用丸形ポンプ HPO型 エバラポンプ(荏原製作所)

    浅井戸用丸形ポンプ HPO型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥82,980~税込¥91,278~
    1台
    3日以内出荷
    吐出し配管を3方向から選択可能にしました。ポンプの一部が樹脂製により軽量です。飲料水供給に適した、より高い安全性を確保しました。
    用途吸上げ高さ8mまでの浅井戸用形式過流ポンプフランジ専用フランジ電動機コンデンサ誘導電動機周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)取扱液液質:清水(水道法による給水装置浸出性能基準に適合)pH5.8~8.6、液温:0~40設置場所屋内、屋外最大吸上げ高さ(m)‐8(20度)構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)CAC407材質(羽根車)CAC407材質(主軸)SUS303構造(軸受)軸封玉軸受(電動機内)許容押込高さ(m)2以下
  • ヘッド交換式 高精度壁面加工用 柄付きカッタ HPO07-M タンガロイ

    ヘッド交換式 高精度壁面加工用 柄付きカッタ HPO07-M

    タンガロイ
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式高精度壁面加工用 柄付きカッタ HPO07-M タンガロイ

    ヘッド交換式高精度壁面加工用 柄付きカッタ HPO07-M

    タンガロイ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)(APMX3)0.8寸法LF(mm)25エアー穴ありRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートAOMT070204PDPR-MJ、AOGT070204PDFR-AJ寸法APMX(mm)7寸法APMX2(mm)6.4寸法KAPR(°)90、(KAPR_2)90、(KAPR_3)10
  • MAS用・ODS用コンプレッサオイル (スクリュー) 明治機械製作所

    MAS用・ODS用コンプレッサオイル (スクリュー)

    明治機械製作所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    明治製コンプレッサー用オイル。純正以外の潤滑油を使用されますと、オイルアップ、オイルアップによるカーボンの蓄積、カーボンの発火、また摺動部の焼き付きなどが発生しやすく、大きな事故の原因となります。
    適合範囲コンプレッサー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • パッキンセット アイリスオーヤマ

    パッキンセット

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】液体を密閉する4個入りの耐油性汎用パッキンセットです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
    トラスコ品番484-8314材質ゴム質量(g)2本体寸法 直径(mm)14、15、16.5、23
  • 交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ球型) ジーベックテクノロジー

    交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ球型)

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    ¥1,888~税込¥2,077~
    1本
    当日出荷
    タイプセラミック砥石ヘッド形状球RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツインソケット高圧 SK11

    ツインソケット高圧

    SK11
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。 DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。
    用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)93×65×23色アルマイトレッド材質(本体)アルミニウム、他質量(g)256使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気材質(ソケット)鋼鉄・他
  • PalmColors(パームカラーズ) シヤチハタ

    PalmColors(パームカラーズ)

    シヤチハタ
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手形や足形を紙に押すための専用スタンプパッドです。 インキは肌にやさしく、水洗いや濡れたティッシュ等で簡単に洗い落とせます。 強く握った子供の手でも、開いてインキが塗布できる「傾斜型ヒンジ」構造を採用。 にじみが少なく色鮮やかな発色で、作品がキレイに仕上がります。 耐水性・耐光性に優れた水性顔料系インキ採用。色褪せしにくく、長期保存する作品作りに最適です。 約50回の手形を取ることができます。 制作キット・スタンプパッド監修:petapeta-art
    寸法(mm)95.8×100.2×21.5質量(g)71EN規格EN71-3適合
  • 交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ円柱型) ジーベックテクノロジー

    交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ円柱型)

    ジーベックテクノロジー
    ¥1,888~税込¥2,077~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプセラミック砥石ヘッド形状円柱RoHS指令(10物質対応)対応
  • 梁ポッター セパレーター協同組合

    梁ポッター

    セパレーター協同組合
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(250個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    サイズW5/16許容荷重(kg)750
  • ツインソケット高圧ロータリー SK11

    ツインソケット高圧ロータリー

    SK11(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。 DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。 分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。
    用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。寸法(mm)88×71×23色アルマイトレッド材質(本体)アルミニウム、他質量(g)226使用温度範囲(℃)-5~60材質(シール)NBR最高使用圧力(MPa)3接続方式ワンタッチ式使用流体圧縮空気材質(ソケット)鋼鉄・他
  • 高圧ロータリーペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    高圧ロータリーペアソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    翌々日出荷
    高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。
    用途エアー配管継手。使用温度(℃)-5~+60最高圧力(MPa)3適合流体空気分岐数2
  • 難削材用ポイントタップ EH-PO P3 M6X1 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ポイントタップ EH-PO P3 M6X1

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    3日以内出荷
    高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
  • 難削材用ポイントタップ EH-PO P4 M8X1.25 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ポイントタップ EH-PO P4 M8X1.25

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    3日以内出荷
    高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
  • 難削材用ポイントタップ EH-PO P3 M3X0.5 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ポイントタップ EH-PO P3 M3X0.5

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    3日以内出荷
    高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
  • 難削材用ポイントタップ EH-PO P3 M5X0.8 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ポイントタップ EH-PO P3 M5X0.8

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    3日以内出荷
    高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
  • ポイントタップ TRUSCO

    ポイントタップ

    TRUSCO
    ¥659~税込¥725~
    1本
    当日出荷
    高速タッピングが可能です。ホモ処理をしています。
    用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ホモ処理食付5
  • ルームカーテン ハイルーフ スタンダード 雅

    ルームカーテン ハイルーフ スタンダード

    雅
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    5日以内出荷
    最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
    寸法(mm)1200×1600色ブラック枚数2枚
  • ホルソー (超開孔王) JAPPY

    ホルソー (超開孔王)

    JAPPY
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インパクトドライバー等充電工具対応 切削抵抗を抑え充電工具の省電力に貢献 高耐久コンビ軸搭載により六角軸(6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能
  • HPOJ型浅深井戸兼用ジェットポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    HPOJ型浅深井戸兼用ジェットポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    翌々日出荷
    エバラフレッシャーミニ家庭用給水ポンプ (浅井戸用) HPE型 浅井戸用インバータポンプ HPO型 浅井戸用丸形ポンプ HPJS型 浅井戸専用ジェットポンプ (深井戸用) HPJD型 深井戸用ジェットポンプ HPOJ型 浅深兼用丸形ジェットポンプ HPBH/HPBHE型 深井戸水中ポンプユニット
    運転方式HPOJ
  • クリッププローブ オムロンヘルスケア

    クリッププローブ

    オムロンヘルスケア(3件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000037医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 難削材用ポイントタップ EH-PO P4 M12X1.75 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ポイントタップ EH-PO P4 M12X1.75

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    3日以内出荷
    高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
  • 難削材用ポイントタップ EH-PO P4 M10X1.5 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ポイントタップ EH-PO P4 M10X1.5

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    3日以内出荷
    高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。 通り穴加工用。 被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
  • ルームカーテン ハイルーフ スタンダード 雅

    ルームカーテン ハイルーフ スタンダード

    雅
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
    寸法(mm)1200×1400色ブラック枚数2枚
  • ハッピープランツブリキバケツ HEADS(ヘッズ)

    ハッピープランツブリキバケツ

    HEADS(ヘッズ)
    ¥2,498税込¥2,748
    1パック(6個)
    6日以内出荷
    マットな質感が可愛いオレンジのブリキバケツです。
    用途ギフトラッピング仕様コットンロープ付タイプSオレンジ素材ブリキ直径×高さ(mm)120(90)×105
  • プラレールチェーン PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーン

    PISCO(ピスコ)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難削材用ポイントタップ EH-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ポイントタップ EH-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
  • ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT OSG(オーエスジー)

    ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    一般用ホモ処理のポイントタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P
  • ホッパー外ネジ 昭和コーポレーション

    ホッパー外ネジ

    昭和コーポレーション
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    5日以内出荷
    間接排水とする事で、排水系統を安全で衛生的に分離し、逆流や汚染を抑制します。
    用途本製品は間接排水用受け皿で排水管へ接続できる継手です。材質ユニクロ板厚t(mm)1.6
  • 高硬度ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    高硬度ポイントタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材等の30~45HRCの高硬度材に適したタップです。難削材に適した刃先形状と耐摩耗性に優れた材料を使用し大幅に耐久力が向上しています。
    用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。トラスコ品番199-5679溝数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難削材用ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    難削材用ポイントタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌々日出荷
    高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材等の30~45HRCの高硬度材に適したタップです。難削材に適した刃先形状と耐摩耗性に優れた材料を使用し大幅に耐久力が向上しています。
    用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。トラスコ品番215-6736溝数3
  • クリーンルーム用フリーベア フリーベアコーポレーション

    クリーンルーム用フリーベア

    フリーベアコーポレーション
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷
  • 浅深兼用丸形ジェットポンプ HPOJ型 エバラポンプ(荏原製作所)

    浅深兼用丸形ジェットポンプ HPOJ型

    エバラポンプ(荏原製作所)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    3日以内出荷
    過流ポンプ機種に対して大きい水量が得られます。
    用途浅深兼用井戸用。専用ジェットと組み合わせてご使用ください。極数2形式渦巻きポンプフランジ専用フランジ周囲環境(温度)‐5~40、(湿度)85%以下(結露なきこと)設置場所屋内、屋外構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304(接液部)構造(軸受)密封玉軸受許容押込高さ(m)4
  • 一槽水切付シンク(引出し付・SUS430)(左槽) 東製作所

    一槽水切付シンク(引出し付・SUS430)(左槽)

    東製作所
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    7日以内出荷
    スリムなカウンターサイズ。喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。完成品でお届けします。作業に便利な水切りと引出付きで、使いやすい。
    材質SUS430全高(mm)800荷姿完成品位置槽:左
  • ワークチェアー ”トートバック” TBE型 肘なし ハイバック・ハンガー付タイプ ナイキ
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    ブラック
    ベージュ
    +1

    ワークチェアー ”トートバック” TBE型 肘なし ハイバック・ハンガー付タイプ

    ナイキ
    ¥73,980税込¥81,378
    1脚
    5日以内出荷から31日以内出荷
    柔らかい丸みを描いたフォルム、エッジ部の段差によって美しい陰影を生み出すシェル、そして、デスクへの出し入れに便利な取手がデザインのアクセントにもなるバックスタイルが印象的なチェアです。誰もが快適なすわり心地を楽しめ、愛着を持って使い続けられ、オフィスライフに彩りを添えます。ナチュラルなトーンからシックな色合いまで、あらゆる空間になじむカラーをラインナップしているシリーズです。背と座が連動し、それぞれが違った角度でロッキングする機構です。スムーズなロッキングと後傾姿勢をサポートします。背と座が前傾姿勢に傾斜します。パソコン作業などに最適な姿勢が保てます。背の傾斜角度を4段階の角度で固定でき、最適なポジションでの姿勢が保てます。座面右下のスライドレバーを操作することで、座面のポジションを前後50mmの範囲で調節できます。ガススプリング機構により、スムーズに座面の上下調節ができます。
    用途オフィス用。事務用。会議用。ミーティング用。テレワーク用。作業用。パソコン用。材質張地:布張り、脚:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン幅(mm)665高さ(mm)935~1135奥行(mm)635張地布張り肘掛無座面高さ(mm)420~520座幅(mm)480座奥行(mm)400~450グリーン購入法適合
  • ワークチェアー ”トートバック” TBE型 肘付き ハイバック・ハンガー付タイプ ナイキ
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    ブラック
    ベージュ
    +1

    ワークチェアー ”トートバック” TBE型 肘付き ハイバック・ハンガー付タイプ

    ナイキ
    ¥84,980税込¥93,478
    1脚
    5日以内出荷から31日以内出荷
    柔らかい丸みを描いたフォルム、エッジ部の段差によって美しい陰影を生み出すシェル、そして、デスクへの出し入れに便利な取手がデザインのアクセントにもなるバックスタイルが印象的なチェアです。誰もが快適なすわり心地を楽しめ、愛着を持って使い続けられ、オフィスライフに彩りを添えます。ナチュラルなトーンからシックな色合いまで、あらゆる空間になじむカラーをラインナップしているシリーズです。背と座が連動し、それぞれが違った角度でロッキングする機構です。スムーズなロッキングと後傾姿勢をサポートします。背と座が前傾姿勢に傾斜します。パソコン作業などに最適な姿勢が保てます。背の傾斜角度を4段階の角度で固定でき、最適なポジションでの姿勢が保てます。座面右下のスライドレバーを操作することで、座面のポジションを前後50mmの範囲で調節できます。ガススプリング機構により、スムーズに座面の上下調節ができます。
    用途オフィス用。事務用。会議用。ミーティング用。テレワーク用。作業用。パソコン用。材質張地:布張り、脚:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン、肘:PA+GF樹脂成型品幅(mm)665高さ(mm)935~1135奥行(mm)635張地布張り肘掛有座面高さ(mm)420~520座幅(mm)480座奥行(mm)400~450グリーン購入法適合
  • ワークチェアー ”トートバック” TBE型 肘なし ローバック・ハンガー付タイプ ナイキ
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    ブラック
    ベージュ
    +1

    ワークチェアー ”トートバック” TBE型 肘なし ローバック・ハンガー付タイプ

    ナイキ
    ¥65,980税込¥72,578
    1脚
    5日以内出荷から31日以内出荷
    柔らかい丸みを描いたフォルム、エッジ部の段差によって美しい陰影を生み出すシェル、そして、デスクへの出し入れに便利な取手がデザインのアクセントにもなるバックスタイルが印象的なチェアです。誰もが快適なすわり心地を楽しめ、愛着を持って使い続けられ、オフィスライフに彩りを添えます。ナチュラルなトーンからシックな色合いまで、あらゆる空間になじむカラーをラインナップしているシリーズです。背と座が連動し、それぞれが違った角度でロッキングする機構です。スムーズなロッキングと後傾姿勢をサポートします。背と座が前傾姿勢に傾斜します。パソコン作業などに最適な姿勢が保てます。背の傾斜角度を4段階の角度で固定でき、最適なポジションでの姿勢が保てます。座面右下のスライドレバーを操作することで、座面のポジションを前後50mmの範囲で調節できます。ガススプリング機構により、スムーズに座面の上下調節ができます。
    用途オフィス用。事務用。会議用。ミーティング用。テレワーク用。作業用。パソコン用。材質張地:布張り、脚:PA+GF樹脂成型5本脚双輪キャスター使用、座:モールドウレタン幅(mm)665高さ(mm)935~1135奥行(mm)635張地布張り座面高さ(mm)420~520座幅(mm)480座奥行(mm)400~450グリーン購入法適合