PISCO(ピスコ)
プラレールチェーンHPO
RoHS2対応品
粉塵、チリなどが内部に入りにくいフルカバータイプ。
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~80
速度
最大移動:2.5(m/s)
内容量
1個
注意
※酸・アルカリの雰囲気内、熱水中はお避けください。
全9種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
558-0976
558-0983
558-2605
558-4217
558-7325
558-7388
558-8897
558-8924
559-0484
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
ピッチ(mm)
質量(kg/m)
チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82619191
HPO204R50
558-2605
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ
26
最大ケーブル・チューブ:2.5
最大ケーブル:10
¥
308
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82622088
HPO206R38
558-0983
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ
26
最大ケーブル・チューブ:2.5
最大ケーブル:10
¥
330
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82622621
HPO202R30
558-8924
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ
20
最大ケーブル・チューブ:1.9
最大ケーブル:10
¥
198
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82622718
HPO819R150
558-0976
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、仕切板:PA6
90
最大ケーブル・チューブ:35
最大ケーブル:46
¥
3,740
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82626568
HPO412R100
558-4217
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、仕切板:PA6
45
最大ケーブル・チューブ:10
最大ケーブル:19
¥
682
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82627539
HPO206R50
558-7388
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ
26
最大ケーブル・チューブ:2.5
最大ケーブル:10
¥
330
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82630576
HPO512R100
558-7325
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、仕切板:PA6
60
最大ケーブル・チューブ:30.6
最大ケーブル:36
¥
1,034
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82632150
HPO412R70
558-8897
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ、仕切板:PA6
45
最大ケーブル・チューブ:10
最大ケーブル:19
¥
682
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82637506
HPO204R38
559-0484
プラレールチェーン本体:PA6GF20%、取付具:SPCC+三価ユニクロメッキ
26
最大ケーブル・チューブ:2.5
最大ケーブル:10
¥
308
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください