カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
「hps-ap」の検索結果

汎用直流電流センサ
ユーアールディ(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別できる。 絶縁計測できる。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。 最大300%までの出力直線性(ただし、精度保証は定格電流値であり、連続での使用は定格電流を超えないこと)。 過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。 3μs以内の高速応答性。仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±15mV以内質量(g)8耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)出力電圧±4V/定格電流、±12V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)精度(出力)±1%FS以内使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1.5mV/℃ typ直線性±1%FS以内保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)残留電圧(V)±0.03mV以内 (無負荷)
超小型直流微小電流センサ
ユーアールディ¥5,298税込¥5,8281個当日出荷±15Vの制御電源対応。 一次巻線多数巻きで±100mAの微小電流の計測が可能。 絶縁計測可能。 DC~20Hzの周波数帯域で使用可能。 最大300%までの出力直線性 (ただし、精度保証は定格電流値であり、連続での使用は定格電流を超えないこと)。仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±30mV以内質量(g)8耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)出力電圧±4V/定格電流、±12V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)精度(出力)±1%FS以内抵抗(Ω)(一次巻線直線)15最大電流(A)(非飽和)±0.3使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec温度係数(出力電圧)±0.2%/℃ typ、(残留電圧)±3mV/℃ typ直線性±1%FS以内保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源定格電流(mA)±100インダクタンス(H)4.3m絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)応答性10ms以下 (di/dt=FS/2μs時)端子径(mm)0.6残留電圧(V)±0.03mV以内 (無負荷)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら