カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 切削工具(7)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(4)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

「hpt」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)

    耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]

    TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/8”×R HPTノズル ねじ付 Loc-Line(ロックライン)

    1/8”×R HPTノズル ねじ付

    Loc-Line(ロックライン)
    3,998税込4,398特価
    1パック(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
    材質アセタール樹脂 (ノズル部:ステンレススチール)ねじ寸法1/8” NPT/BSPT
  • ハーフテーパソケット イノック

    ハーフテーパソケット

    イノック
    449税込494
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質304(SUS 304 TP または SUS 304 TKA)形状ハーフテーパーソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生分解性高性能潤滑剤ハイパーテフロ LAMP(スガツネ工業)

    生分解性高性能潤滑剤ハイパーテフロ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,898税込4,288
    1個(20mL)
    当日出荷
    クリーンルームでの使用に最適な、潤滑性能をもつPTFE(フッ素樹脂)と最高級エステル油をベースに特殊配合した高性能潤滑剤です。低発塵性をもち蒸発量が少なく、生分解性にも優れているため、環境負荷を最大限に軽減します。効果が長い間持続します。ゴムや樹脂へ影響を与える心配がほとんどありません。はけで塗るタイプの潤滑剤です。
    用途クリーンルーム内の設備のメンテナンス用、金属同士の摺動部・回転部分の潤滑用など成分鉱物油、脂肪酸エステール、石油スルフォネート、炭化水素系溶剤質量(kg)19青緑使用温度範囲(℃)-20~70粘度(at40℃mm2/s)50(JIS K2283)危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.90(JIS K2249)特性潤滑
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • T字ボルト テクノプラン

    T字ボルト

    テクノプラン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質/処理SS400/黒染め
  • ニューはるピタ 東プレ

    ニューはるピタ

    東プレ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ・プラスチック基材の複合素材ミラーで衝撃に強く割れません・重さはガラス製ミラーの半分以下・特殊吸着シートで貼り剥がしが簡単で壁紙にも着脱できます・ミラー表面にはキズが付きにくいハードコート処理
    用途特殊吸着シートでツヤ消し面や壁紙にも貼り付けできて剥がし後が残らない割れない鏡材質ハードコート加工PETフィルム(アルミ蒸着)、耐衝撃性スチロール樹脂、ターポリン基材+アクリル系吸着基材取付け方法吸着シート
  • 六角軸ポイントタップ 斬精 SK(新潟精機)

    六角軸ポイントタップ 斬精

    SK(新潟精機)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを前方へ排出する通り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。
    用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
  • ハトプロテクター専用金具 セキスイ

    ハトプロテクター専用金具

    セキスイ
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ハトプロテクター専用金具
  • ハッピータイムスイーツパック/クリア HEADS(ヘッズ)

    ハッピータイムスイーツパック/クリア

    HEADS(ヘッズ)
    859税込945
    1パック(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    お菓子を食べる瞬間まで、楽しい気分になるような「ハッピータイム」シリーズの冷凍対応のガス袋(脱酸素剤対応袋)です。背面にストライプ柄が入っています。前面にバランスよく配置された文字デザインが、お菓子を更に素敵に演出します。
    材質2層フィルム(ナイロン+ポリエチレン)[透明]
  • 六角軸パイプタップ ライト精機

    六角軸パイプタップ

    ライト精機
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    インパクトドライバー用(シャンク部6.35mm)配管用タップです
    用途主にガス管等のネジの修正に。材質HSSハイス軸径(Φmm)6.35(六角軸)
  • ハンドパレット用パーツロードローラーアッセンブリー TRUSCO

    ハンドパレット用パーツロードローラーアッセンブリー

    TRUSCO
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    セット内容ロードローラー×1 ベアリング×2
  • 特大カシメ用交換コマ(抜き棒付) カシメ13mm用 TRUSCO

    特大カシメ用交換コマ(抜き棒付) カシメ13mm用

    TRUSCO
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    コマ交換式本体の特大カシメ用交換コマです。
    用途頭径13mm特大カシメ用トラスコ品番363-0596セット内容凹コマ1個、凸コマ1個、抜き棒1本(コマ外し用)材質快削鋼、表面処理:ニッケルメッキサイズカシメ 13mm用適合工具THP-P・THP-PH
  • PHP iPhone 6/6S ポーチ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    PHP iPhone 6/6S ポーチ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    iPhone用ポーチです。特許出願中のATLAS(TM)パネル部分と、付属のTacTieでMOLLEシステムがついているバックパックへの取り付けが可能です。メインコンパートメントはiPhoneにフィットするサイズになっており、内部はフェルト生地になっています。
    用途iPhone 6/6S/7用。セット内容TacTie(PJC3) 1本材質1000デニールナイロン、500デニールナイロン幅(mm)89高さ(mm)178質量(g)76奥行(mm)252018年トラスコ掲載ページ4 2203
  • PTFEスプーン アズワン

    PTFEスプーン

    アズワン
    2,090税込2,299
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    粉末、顆粒や半固形物を採取します。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります
  • T形ユニバーサルプラグレンチ FPC

    T形ユニバーサルプラグレンチ

    FPC
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    自由に角度を変えられるユニバーサルタイプです。ボールキャッチ式。
    用途プラグ用レンチです。
  • ガスタップ (PT) イシハシ精工

    ガスタップ (PT)

    イシハシ精工
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの種類PT材質高速度工具鋼(SKH)
  • 特大カシメ スチール ニッケルメッキ TRUSCO

    特大カシメ スチール ニッケルメッキ

    TRUSCO
    579税込637
    1パック(20組)
    当日出荷
    メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
    用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0600材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げニッケルメッキ使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0
  • 油圧ホース用保護チューブ TRUSCO

    油圧ホース用保護チューブ

    TRUSCO
    9,798税込10,778特価
    1本
    当日出荷
    油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性にも優れています。
    用途重機・建機の油圧ホース保護に。材質/仕上ナイロンマルチフィラメント長さ(m)10幅(mm)20(面ファスナー)厚さ(mm)1.1使用温度範囲(℃)-60~125融点(℃)220±10難燃性VW-1 相当
  • 産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at 外部電源DC12-54V PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at 外部電源DC12-54V

    PLANET Technology
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    1000BASE-T 5ポート、IEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
    仕様ハードウェアバージョン3質量(g)618出力(W)最大120規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数1000BASE-T:5ポート電源DC12~54V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87×135材質(ケース)IP40 メタル対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
  • 特大カシメ スチール 金ブロンズメッキ TRUSCO

    特大カシメ スチール 金ブロンズメッキ

    TRUSCO
    649税込714
    1パック(20組)
    当日出荷
    メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
    用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0592材質スチール、表面処理:金ブロンズメッキ仕上げ金ブロンズ使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0
  • ハンドパレットトラック ステアリングホイールカバー TRUSCO

    ハンドパレットトラック ステアリングホイールカバー

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ハンドパレットトラックのステアリングホイール部に取り付ける安全カバーです。
    付属品抑え板×1、Uナット×4材質スチール
  • マジックノック細字 寺西化学

    マジックノック細字

    寺西化学
    1,798税込1,978
    1箱(10本)
    当日出荷
    タイプシングル線幅(mm)1~1.5入数10商品タイプ補充式本体線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • リサイクルトナー HP対応 Q7516A エネックス

    リサイクルトナー HP対応 Q7516A

    エネックス
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
    種別クイック式リサイクル対応機種LaserJet5200/5200L/5200n印字枚数12000枚保証期間18ヶ月適合メーカーHP
  • 産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) Giga8ポート af/at PLANET Technology

    産業用PoEスイッチングハブ マネージド(管理型) Giga8ポート af/at

    PLANET Technology
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    1000BASE-T 8ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。フラットタイプデザイン。IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能
    仕様1000BASE-T:8、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~4、PoEバジェット:最大144W、ハードウェアバージョン:2材質IP30 メタル取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 783、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710 、RFC 3810、ITU G.8032ポート数8電源DC48~54V 着脱式3ピン端子台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148 x 24.2 x 134入力電源着脱式3ピン端子台動作温度(℃)-40~75RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロシリンジ ハミルトン

    マイクロシリンジ

    ハミルトン(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • 特大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ TRUSCO

    特大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ

    TRUSCO
    719税込791
    1パック(20組)
    当日出荷
    メッキ仕上げで装飾性に優れた特大カシメです。
    用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。トラスコ品番363-0603材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ黒ニッケルメッキ足長(mm)13使用厚さ(mm)5.0~7.5適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)13.0
  • ハーフテーパソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    ハーフテーパソケット ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(2件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状ハーフテーパソケット
  • ハンドパレットトラック用パーツ フィラープラグ(Oリング付) TRUSCO

    ハンドパレットトラック用パーツ フィラープラグ(Oリング付)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドパレット用交換パーツです。
    用途補修パーツとして。適合機種THPT15
  • HPMテーパーボールエンドミル EIKO(栄工舎)

    HPMテーパーボールエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質粉末ハイス刃数2枚刃
  • テレビ用ステレオヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル エレコム

    テレビ用ステレオヘッドホン/耳栓タイプ/Φ10mmドライバー/Affinity sound/高耐久ケーブル

    エレコム
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    離れていても好みの音量でTVを満喫できるTV専用オーディオ”AFFINITY SOUND”。 密閉できて音漏れしにくい耳栓タイプで、周囲を気にせずTVを満喫できるステレオ・両耳タイプのヘッドホン。
    その他モノラル機器両耳再生機能、ボリュームコントロール機能付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、面ファスナー式結束バンド ×1型式密閉型、耳栓タイプブラック質量(g)ヘッドホン本体:約5/ボリュームユニット:約8(コード含まず)保証期間6カ月間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグインピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)93
  • ボリュームコントローラ付ヘッドホン延長コード エレコム

    ボリュームコントローラ付ヘッドホン延長コード

    エレコム
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    深夜でも周囲を気にせず臨場感溢れる大音量でテレビを楽しめる!お手持ちのヘッドホンをつなぐだけで、リビングなどの広い部屋でテレビを楽しめる、ボリューム調節機能を搭載した5mロングコードのヘッドホン延長コード。
    その他ボリュームコントロール機能付属品面ファスナー式結束バンド×1ブラックプラグ形状Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)
  • 耐熱・耐薬品用フレームメガネ トーアボージン

    耐熱・耐薬品用フレームメガネ

    トーアボージン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    形状二眼型機能耐熱耐薬品用特殊フレーム、テンプルパタパタ防止質量(g)40規格JIS規格品フレーム色ホワイト材質(レンズ)CR39
  • 左ねじ用 DーLHーPT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    左ねじ用 DーLHーPT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。
    用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレーンキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    プレーンキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    65税込72
    1個
    当日出荷
    Φ11の穴をふさげます。 取付けは簡単。指で押込むだけです。
    材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.4適合板厚(mm)1・3
  • ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレスタンクPTFEパッキン付式保存タンク

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷
    本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。ゴムパッキンを浸す溶剤が保存できます。内外面バフ研磨仕上げです。
    材質ステンレス(SUS304)、パッキン:PTFE仕様取手あり
  • バッテリーマウントハイコーキ ステルスマウント

    バッテリーマウントハイコーキ

    ステルスマウント
    3,198税込3,518
    1個(6個)
    当日出荷
    Hikoki/Metabo HPT/Hitachi 14.4V,18V,36V用バッテリーマウント(ホルダー)です。木材や壁・机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
    用途バッテリー収納として。材質ABS射出成形プラスチック
  • ツールマウントハイコーキ ステルスマウント

    ツールマウントハイコーキ

    ステルスマウント
    2,998税込3,298
    1個(4個)
    当日出荷
    Hikoki/Metabo HPT/Hitachi 18v用(14.4V、36Vにも対応)のツールマウント(ホルダー)です。マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。2本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。
    用途電動工具収納として。材質ABS射出成形プラスチック
  • 耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571 アンセル

    耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571

    アンセル
    2,698税込2,968
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。超軽量設計設計で、同クラスの耐切創手袋と比較し20%の軽量化を実現しました。FORTIX Technologyの改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、摩耗性の高い環境で、長期間使用が可能になりました。次世代HPPE単糸を使用したINTERCEPT Cut Resistance Technologyで開発した、HyFlex11-571安全手袋はEN ISO D / ANSI A4規格の耐切創性を達成し、2倍以上の切創保護を実現します。手袋をしたまま複数のタッチスクリーンデバイスの操作が可能
    用途鋭利な部品の組み立ておよび点検。金属部品の取り扱い。メンテナンス材質繊維部:HPPE、 カーボン、 ポリウレタン、 ナイロン、滑り止め部:ニトリル厚さ(mm)1.3ブラック規格【EN388 2016規格】4X43D入数(双)1機能軽量、耐切創、耐摩耗性全長(cm)20.5~27.2ゲージ数15耐切創性X/D