カテゴリ
- バイク純正部品(8)
- 切削工具(6)
- メカニカル部品(4)
- 制御機器(3)
- 梱包用品(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- オフィス家具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- EIKO(栄工舎)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- omron(オムロン)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- RS PRO(1)
- SVS-VISTEK(4)
- UMAREX(ウマレックス)(1)
- アサヒ工具(1)
- エスコ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ホンダ(8)
- モトユキ(1)
- 三友(1)
- 大東プレス工業(1)
- 宮島化学工業(1)
- 岡崎精工(2)
エコロジープロダクト
「hr-061」の検索結果

RS PRO 9V充電式電池 6HR61
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電池は並列接続しないでください。RS Pro NiMH 充電式. RS Pro NiMH (ニッケル水素)充電式バッテリ製品をご紹介します。RS Pro のこの高品質で汎用性の高い電池は、最高の性能と長時間の充電を実現し、日常的な家庭用機器や産業作業などのさまざまな用途で使用できます。さまざまなサイズの電池(単 、単 、単 、単 )が用意されているため、必要な電池を確実に選択できます。特長と利点:. この RS Pro NiMH バッテリは充電式で寿命が長く、使用しているデバイスの信頼性が向上します 各バッテリの保管寿命は長く、最大 500 回の充電サイクル(選択したバッテリサイズによって異なる)で動作可能で、最高のパフォーマンスでバッテリが最大限長持ちするようにします ニッケル水素電池は、ニッケルカドミウム電池に代わる環境に優しい製品で、バッテリリサイクルスキームの一部としてリサイクルできます ゲームコントローラやハンドヘルドテスト機器など、長時間連続使用するデジタルカメラやデバイスのような消費電力の大きいデバイスに最適 バッテリーはあらゆる NiMH 充電器に対応しています 、 、単 、単 電池など、その他のサイズを用意. 用途:. 充電式電池は、次のような日常的なさまざまな用途で使用できます。 煙検知器 トランジスタ無線 ハンドヘルドテスト機器 一部の電子玩具 OEM 用途 医療、ワイヤレスセキュリティ、安全性、産業用途 ). 電池の保管方法. ペーパークリップ、硬貨、他の電池または鋼鉄、ウール、アルミホイルおよびキーのような世帯項目のような金属目的との引出しの電池を保つことを避けなさい。このような接触があった場合、火災の危険性があります。使用できるようになるまで、バッテリは元のパッケージに入れておいてください。バッテリーはどのように廃棄しますか?. バッテリは、他の金属やバッテリに接触すると危険な場合があるため、定期的にゴミを捨てないでください。家庭用の有害廃棄物を回収する場所に保管します。安全に廃棄するために、バッテリを処分する前に、ダクト又は電気テープ付きのプラス端子及びマイナス端子を覆います。この RS Pro NiMH 充電式バッテリのサイズはどれですか?. RS Pro NiMH 電池には、 V D C 、単 、単 のサイズがあります. 安全に関するアドバイス:. 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管します 電池は並列接続しないでください. ガイダンス:. すべてのバッテリーは残留電荷のみで供給されるため、使用前に連続充電速度で充電する必要があります。これらのバッテリーは、使用のために事前に充電されているわけではありません 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 火中に廃棄しないでください仕様電池種類 = ニッケル水素電池容量 = 200mAhサイズ = 9VIEC規格 = 6HR61公称電圧 = 8.4V動作温度範囲 = -10 → +60℃動作温度 Max = +60℃動作温度 Min = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応






ニューロープ
宮島化学工業¥28,980税込¥31,8781箱(48巻)翌々日出荷から6日以内出荷3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。強度があり縛りやすい用途園芸、荷造りに便利材質ポリプロピレン
ソリッドハンドリーマ
アサヒ工具¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H
OSG(オーエスジー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h4
電池チェッカー
UMAREX(ウマレックス)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷角形、筒形、コイン形、一般的な電池の全てに対応した電池残量チェッカー寸法(mm)45×107×22.5測定範囲1.2V、1.5V、3.0V、8.4V、9.0V質量(g)67電源単四乾電池×1本使用電池【1.2V】単四、HR03、HR11/45、単三、HR6、HR15/51、単二、HR14、HR26/50、単一、HR20、HR33/62、1.5V:単四、SH16、MN2400、LR03、R03、単三、HP7、MN1500、UM3、LR6、R6、単二、HP11、MN1400、SP11、LR14、R14、UM2、単一、HP2、MN1399、SP2、R20、UM1、LR20、LR41、LR43、LR44、3.0V:CR2016、CR2020、CR2025、CR2032、CR2320、CR2325、CR2330、CR2430、CR1616、CR1620、CR1632、8.4V:8,4VE-Block、7HR7/42、9.0V:6LR61、6F22、6LF22、PP3、MN1604、6F22、006P動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70アズワン品番61-7345-06
R 1/8"x 6.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水ねじサイズR1/8"
クランクケースセット
BIGM(丸山製作所)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷図解NoMS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.61、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.61、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランクケースセット_No.61、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 クランクケースセット_No.1、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.1、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.61、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.61、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.61、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランクケースセット_No.61
クリップ
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷図解NoBP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.62、GKP2540H リコイルスタータ,キャブレタ部品 クリツプ_No.62、MLSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.61、BP2540H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.63、MLSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.62、BCS254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.70、AS51TR-50 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品 クリップ_No.62、BP2541H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.61、MS7310H-20 エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.61、MLSE-51H 100M エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 クリツプ_No.62など
61MP カラーカメラ 10GigE ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥1,498,000税込¥1,647,8001個42日以内出荷HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。IMX455(61MP カラー・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M58/Fマウント。用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
61MP モノクロカメラ 10GigE ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥1,498,000税込¥1,647,8001個42日以内出荷HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。IMX455(61MP モノクロ・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:10GigE, M58/Fマウント。用途10GigERoHS指令(10物質対応)対応
61MP モノクロカメラ CXP6 ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥1,498,000税込¥1,647,8001個42日以内出荷HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。IMX455(61MP モノクロ・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M58/Fマウント。用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
61MP カラーカメラ CXP6 ローリングシャッタ
SVS-VISTEK¥1,498,000税込¥1,647,8001個42日以内出荷HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。IMX455(61MP カラー・ローリングシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M58/Fマウント。用途CXP6RoHS指令(10物質対応)対応
フラプター ブラック脚 棚板付 幕板無
オカムラ(岡村製作所)¥50,980税込¥56,0781台45日以内出荷キャスター有棚有材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合色(脚部)ブラック材質(幕板)無