カテゴリ
- 切削工具(47)
- 梱包用品(22)
- バイク純正部品(19)
- 制御機器(15)
- 農業機械(12)
- 自動車純正部品(9)
- 自動車補修部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 建築金物(6)
- バイク部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 家電(4)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三友(24)
- EIKO(栄工舎)(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- ミヤコ(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- アトムリビンテック(7)
- 大洋ツール(6)
- 岡崎精工(5)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- ホンダ(5)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
- TRUSCO(4)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- 関西工具製作所(4)
- 安立計器(3)
- 三洋工具(3)
- 渡辺電機工業(3)
- イノアック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「hr-13」の検索結果

ドラムヘッド Hydraulic Red TT13HR 13インチ
EVANS¥3,698税込¥4,0681枚5日以内出荷LEVEL360 テクノロジーを反映し素晴らしいチューニング性を実現。 2プライフィルムの間にオイルフィルムを挟んでいることが特徴。 迫力のあるボリュームと、申し分ない抜群のダイナミクスを持ったドラムヘッドです。プライ数2
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)¥188税込¥2071パック(10個)当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
ハンディラップ
三友(38件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷結ばす巻くだけ、らくらく結束!荷造り用ラップフィルム。通常のハンディラップに比べ厚手仕様になっておりますので、破れにくくしっかりと結束出来ます。用途商品出荷時の梱包作業に。ダンボール、書類などの廃棄物の結束に。コード、ケーブル、ロープなどの長尺品の簡易結束に。材質ポリエチレン
ハンドリーマ
岡崎精工¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンディタイプ温度計測器
安立計器¥64,980~税込¥71,478~1台当日出荷から9日以内出荷多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)入力点数1点電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)サンプリング周期約200ms設置方式ハンディ保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)信号源抵抗の影響1kΩ以下リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
ステンレス鋼製回転取手
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
回転取手HR型 ステンレス製
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。用途点検口に。床下収納扉に。材質ステンレス(SUS304)穴径(mm)4.5
ロングハンドリーマ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から翌々日出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマ
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から9日以内出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
80系 ハリアー専用 サイドBOXゴミ箱 運転席用
槌屋ヤック(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷専用設計で取付ピッタリフィット。 たまったゴミは本体を上下分割して捨てることができる。 ガタツキ防止クッションにより、走行中のガタツキ音を軽減。用途ハリアー(MXUA/AXUH80系)の右ハンドル車の運転席側フロントドアポケット専用のゴミ箱色ブラック取付フロントドアポケットに入れるだけの簡単取付タイプ【蓋の開閉】簡単なワンプッシュオープンタイプメーカートヨタ柄内装に合わせた革シボ調。
JST コネクタハウジング 13極 ピッチ:2mm 1列 PHR-13
JST(日本圧着端子製造)¥339税込¥3731袋(10個)翌々日出荷長さ(mm)27.8幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数13シリーズPH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
荷札 われもの注意 10枚入
三友¥129税込¥1421個(10枚)当日出荷荷物に貼って、注意を促すシールです。大切な荷物の取り扱い方法を、わかりやすく運び手に伝えます。用途注意喚起用荷札。入数(枚)10表示内容われもの注意
HRシステム 上部レール
アトムリビンテック¥5,498~税込¥6,048~1本翌日出荷トリガー穴加工済みレール。片側にFCX-292-K-H・FC-292-K-H用トリガー取付用Φ5.5穴加工済みレールです。材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
荷札 取扱注意 10枚入
三友¥129税込¥1421個(10枚)当日出荷荷物に貼って、注意を促すシールです。大切な荷物の取り扱い方法を、わかりやすく運び手に伝えます。用途注意喚起用荷札。入数(枚)10表示内容取扱注意
イージーホルダー 黄 5個入
三友¥119税込¥1311個(5個)当日出荷荷物を持ちやすくするための持ち手です。商品を梱包した紐にかけて手で提げられるようにする便利アイテムです。用途荷物を持ちやすくするための持ち手。色黄入数(個)5