カテゴリ

  • 物流用品(38)
  • 切削工具(32)
  • 建築金物(17)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 農業機械(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 機構部品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr-150」の検索結果

関連キーワード
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上部レール HR-150H アトムリビンテック上部レール HR-150Hアトムリビンテック
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
【レンタル】分析天秤 152g HR-150AZ A&D(エー・アンド・デイ)【レンタル】分析天秤 152g HR-150AZA&D(エー・アンド・デイ)
4,198税込4,618
1台
翌日出荷から4日以内出荷
校正用分銅を標準装備しています(HR-150AZ・250AZは内蔵型)。g・mg・ct・個数・%・momの6モードから表示選択が可能です。RS232C標準装備で、パソコンとの双方向通信やコンパクトプリンタ(AD-8121B・別売)との接続が可能です。HR-150AZ・250AZは高速応答約2秒で、合計・平均・最大最小・標準偏差などの統計演算機能付きです。風防は帯電防止処理済です。
上レールエンドカバー HR-150 アトムリビンテック上レールエンドカバー HR-150アトムリビンテック
929税込1,022
1個
4日以内出荷
上レールエンドカバーは、レール端面が見えてしまうのを隠す化粧カバーです。
付属品+トラスM3×10 1本六角ナットM3 1個材質アルミ合金アンバー
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
クロモリス キャップロッド RP-18e HR 150-0.2 150407 1ST Merck(メルクミリポア)クロモリス キャップロッド RP-18e HR 150-0.2 150407 1STMerck(メルクミリポア)
179,800税込197,780
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0318-51
クロモリス キャップロッド RP-18e HR 150-0.1 150404 1ST Merck(メルクミリポア)クロモリス キャップロッド RP-18e HR 150-0.1 150404 1STMerck(メルクミリポア)
179,800税込197,780
1個
16日以内出荷
アズワン品番61-0318-49
RV100(HR150SR)用グリップ固定ナット 永田製作所RV100(HR150SR)用グリップ固定ナット永田製作所
379税込417
1個
6日以内出荷
RV100(HR150SR)用切替本体グランド 永田製作所RV100(HR150SR)用切替本体グランド永田製作所
839税込923
1個
6日以内出荷
RV100(HR150SR)用グリップ固定ナット 永田製作所RV100(HR150SR)用グリップ固定ナット永田製作所
379税込417
1個
6日以内出荷
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
RV80.100(HR150SR)用噴頭PK付 永田製作所RV80.100(HR150SR)用噴頭PK付永田製作所
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
RV80・100(HR150SR)用グリップ完備品 永田製作所RV80・100(HR150SR)用グリップ完備品永田製作所
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
RV80・100(HR150SR)用グリップ完備品 永田製作所RV80・100(HR150SR)用グリップ完備品永田製作所
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
RV80.100(HR150SR)用噴頭PK付 永田製作所RV80.100(HR150SR)用噴頭PK付永田製作所
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
RV100(HR150SR)用水路切替軸完 永田製作所RV100(HR150SR)用水路切替軸完永田製作所
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
RV100(HR150SR.HW70S)拡散用中子 永田製作所RV100(HR150SR.HW70S)拡散用中子永田製作所
699税込769
1個
6日以内出荷
Purospher (R) STAR RP-18 endcapped 2μm Hibar (R) HR 150-2.1 UHPLC column 150649 1ST Merck(メルクミリポア)Purospher (R) STAR RP-18 endcapped 2μm Hibar (R) HR 150-2.1 UHPLC column 150649 1STMerck(メルクミリポア)
149,800税込164,780
1個
16日以内出荷
種別UHPLC column 150649 1STアズワン品番61-0319-53危険物の類別非危険物
ハンディタイプ温度計測器 安立計器ハンディタイプ温度計測器安立計器
69,980税込76,978
1台
当日出荷から9日以内出荷
多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)入力点数1点信号源抵抗の影響1kΩ以下測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本サンプリング周期約200msリニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36設置方式ハンディ
上部レール アトムリビンテック上部レールアトムリビンテック(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)材質アルミ押出し材
マース容器 アズワンマース容器アズワン(1件のレビュー)
208税込229
1個
当日出荷から翌々日出荷
医薬品・化粧品はもとよりペースト状の電子材まで幅広くご使用頂けます。
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
6,998税込7,698
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
フォトロッド PHR マイゾックスフォトロッド PHRマイゾックス(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
9,798税込10,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ロングハンドリーマ TRUSCOロングハンドリーマTRUSCO
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
ハンディポット ピーコック魔法瓶工業ハンディポットピーコック魔法瓶工業(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製真空2重魔法瓶ポット。 取り外し簡単!ワンタッチ着脱ふた。 プッシュレバー開栓タイプ。
口径(Φmm)約50機能レバータイプ開閉せん
丸ゴム金具 三友丸ゴム金具三友(1件のレビュー)
149税込164
1袋
当日出荷
丸ゴム用の金具・サイズに合わせて。
アズピュア ハンドクリーナー HR アズピュア(アズワン)アズピュア ハンドクリーナー HRアズピュア(アズワン)
37,500税込41,250
1個
当日出荷から翌々日出荷
ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。 別売の転写シートと一緒にお使いください。
商品タイプ本体
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から59日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃数4被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
重荷重用 車輪のみ HR-W型 イノアック重荷重用 車輪のみ HR-W型イノアック(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から13日以内出荷
荷重種別重荷重材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
丸ゴム金具 三友丸ゴム金具三友
159税込175
1個
当日出荷
ゴムバンド金具シリーズです。
規格8mm+Cリング
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
引手(丸型) TRUSCO引手(丸型)TRUSCO
539税込593
1個
当日出荷
丸型の引手です。建具引戸から収納用の引戸に最適です。
用途建具・収納の引戸用引手として。材質/仕上ステンレスセット内容皿木ネジ(鉄)M2.1×16 2本
充電式単三電池 Panasonic ニッケル水素 1.2V, 1.58Ah Panasonic(パナソニック)充電式単三電池 Panasonic ニッケル水素 1.2V, 1.58AhPanasonic(パナソニック)
600税込660
1個
当日出荷
仕様付属電池の数:1サイズ単三形容量1.58Ah端子形状タグ公称電圧(V)1.2電池ニッケル水素電池特性NiMH batteries with and without solder tags. Rechargeable NiMH batteries Continuous charge → +45 ℃動作温度範囲(℃)-10 → +65
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
リーマ HS S柄 HR15 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR15EIKO(栄工舎)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数8被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型協和(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
耐熱温度(℃)120形状長形仕様ねじ止め式材質ポリアミド(PA66)