カテゴリ

  • 物流用品(35)
  • 切削工具(13)
  • 建築金物(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 機構部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 電気材料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr-150」の検索結果

関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーングリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)シリコーングリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(100g)
当日出荷
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くかることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。ちょう度(25℃、60W/min)260、約320増ちょう剤リチウム石鹸仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)成分メチルフェニルシリコーンオイル使用温度範囲(℃)-40~180比重1.05(25℃)離油度2.5(150℃×24hr、wt%)外観白色~灰褐色・ペースト状危険物の類別非危険物
SH 44M シリコーングリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルSH 44M シリコーングリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個(100g)
当日出荷
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用できます。特に高温下・中荷重で使用されるボールベアリング・ローラーベアリングなどで優れた潤滑性を発揮します。
用途高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。 精密機器の潤滑部。ちょう度260(60回混和)商品タイプシリコングリース特性耐寒性、耐熱性、耐荷重性、潤滑性トラスコ品番356-4061質量(g)115使用温度範囲-40~180℃使用目的潤滑比重1.05(25℃)滴点(℃)210増ちょう剤リチウム石鹸基油メチルフェニルシリコーンオイル加熱減量(%)2.0(150℃/24hr)危険等級その他のもの離油度(%)2.5(150℃/24hr)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.1kg
基板単体電源 LFAシリーズ コーセル基板単体電源 LFAシリーズコーセル
7,998税込8,798
1個
当日出荷から82日以内出荷
形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
シリコーングリース1856 スリーボンドシリコーングリース1856スリーボンド(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(100mL)
当日出荷
広い温度範囲内で安定した潤滑性を発揮します。 ゴム、プラスチックに対して悪影響を与えません。 ゴム、プラスチックの劣化、脆化を防止します。 熱酸化安定性に優れています。 耐ブレーキ油性、耐水性に優れているのでブレーキ関係に安心して使用できます。 金属を侵しません。
用途自動車のゴム、プラスチック部品の磨耗・劣化・脆化防止。摘要エアゾール式使用温度範囲-30~170℃仕様酸化安定性:5psi以下(150℃、50hr)混和安定度:最高360低温トルク(2000g・cm):5秒以下(-30℃)遊離酸または遊離アルカリ:中性トラスコ品番813-0529ベージュ滴点(℃)200以上離油度10%以下混和ちょう度240~280耐水性10%以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100mLグリス種類シリコーングリース
ウォータセパレータ AMGシリーズ SMCウォータセパレータ AMGシリーズSMC
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・圧縮空気中の水滴を除去します。 ・水滴除去率:99% ・簡単! お手軽! 空気ラインにつなぐだけで水分を除去!
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
上部レール HR-150H アトムリビンテック上部レール HR-150Hアトムリビンテック
4,498税込4,948
1本
当日出荷から翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-7P-4P(73) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 4極, ミニチュア, ケーブルマウント, HR10-7P-4P(73)HIROSE(ヒロセ電機)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
仕様Hirose ミニチュアコネクタプラグHirose の 4 極オスケーブル取り付けミニチュアコネクタプラグは、定格電流が 2 A 、定格電圧が 200 V dc / 150 V ac です。金めっきプラグは、軽量で信頼性と耐久性が高く、簡単なプッシュプル操作ですばやく接続及び切断できます。HR10 シリーズのコネクタは、高い信頼性と優れた外観を必要とするあらゆる種類の小型電子機器に適用できます。 注: ケーブル取り付けソケットは、ジャックプラグ又はパネル取り付けプラグとかん合します。ケーブル取り付けプラグ極数4シリーズHR10定格電圧(V)150ac、200dc定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュア実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
耐熱シリコーンオイル パウチタイプ 1kg アズワン耐熱シリコーンオイル パウチタイプ 1kgアズワン
9,306税込10,237
1パック
翌々日出荷
温度による粘度変化が小さく、開放系での耐熱性に優れた無色~微黄色透明のメチル系シリコーンオイルです。用途例:主に250℃以下の開放系でご使用されるオイルバス(油浴)・熱媒・防振油等エコ対策も踏まえたパウチ容器入りの製品です。ご使用後、圧縮廃棄することが出来ます。
仕様材質:メチル系耐熱シリコーンオイル 色:無色~微黄色透明 液体 比重(25℃):0.965 粘度:100mm2/s 加熱減量 150℃(24時間):0.2% 粘度温度計数:0.59 流動点:-50℃以下 耐熱性(250℃×1,000hr):110mm2/s(ゲル化せず) 粘度上昇率(300℃×168hr):39% 屈折率:1.404アズワン品番4-4230-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
パッキン NOKパッキンNOK
2,298税込2,528
1個
当日出荷から63日以内出荷
上部レール アトムリビンテック上部レールアトムリビンテック(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)材質アルミ押出し材
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
6,998税込7,698
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
9,798税込10,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO
6,598税込7,258
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
ダイヤモンドハンドラッパー NORITAKE(ノリタケ)ダイヤモンドハンドラッパーNORITAKE(ノリタケ)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。
用途金型等の磨き作業、バリ取り作業適合材各種金属幅(mm)10全長(mm)140砥粒SDダイヤ層厚さ(mm)5ダイヤ層長さ(mm)40
ハンディポット ピーコック魔法瓶工業ハンディポットピーコック魔法瓶工業(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1台
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製真空2重魔法瓶ポット。 取り外し簡単!ワンタッチ着脱ふた。 プッシュレバー開栓タイプ。
口径(Φmm)約50機能レバータイプ開閉せん
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型 協和オイルゲージ KHR-A型/KHR-A2型協和(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。
耐熱温度(℃)120形状長形仕様ねじ止め式材質ポリアミド(PA66)
トータルロック付 ハンマーキャスタートータルロック付ハンマーキャスター
5,098税込5,608
1個
当日出荷から16日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付
AMG - ウォータセパレータ SMCAMG - ウォータセパレータSMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
重荷重用 車輪のみ HR-W型 イノアック重荷重用 車輪のみ HR-W型イノアック(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から13日以内出荷
荷重種別重荷重材質(車輪)ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から59日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃数4被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SA ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(ネジ込み) 420SA・413SAハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から10日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的なキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型キャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
軸長L(mm)40
車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-CHR ハンマーキャスター車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-CHRハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
413F0S 方向規制キャスター(自在車S) ハンマーキャスター413F0S 方向規制キャスター(自在車S)ハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数8被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
キャスター 505SA ハンマーキャスターキャスター 505SAハンマーキャスター(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
用途※ハンドル付属しておりません。別売りになります。金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
キャスター 420F0S ハンマーキャスターキャスター 420F0Sハンマーキャスター
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
キャスター 520M ハンマーキャスターキャスター 520Mハンマーキャスター(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター
HRシステム 上部吊車 アトムリビンテックHRシステム 上部吊車アトムリビンテック
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
跳ね上がり抑制付。戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整が出来ます。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本適合レールHR-150、HR-130
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
419F0Sキャスター ハンマーキャスター419F0Sキャスターハンマーキャスター
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター
OFD4Nシステム 右用上部吊車 アトムリビンテックOFD4Nシステム 右用上部吊車アトムリビンテック
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。
用途収納折戸付属品皿タッピンねじ 4×20 2本適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)20以上適合扉幅(mm)(折戸一組)800~900適合扉質量(kg)(折戸一組)30以下
OFD4Nシステム 左用上部吊車 アトムリビンテックOFD4Nシステム 左用上部吊車アトムリビンテック
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで戸の上下前後の位置調整ができます。
用途収納折戸付属品皿タッピンねじ 4×20 2本適合レールHR-150、HR-130適合扉厚(mm)20以上適合扉幅(mm)(折戸一組)800~900適合扉質量(kg)(折戸一組)30以下
キャスター 513M ハンマーキャスターキャスター 513Mハンマーキャスター
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター
スチール製ローラ単体 NHR型(シャフト付き) オークラ輸送機スチール製ローラ単体 NHR型(シャフト付き)オークラ輸送機
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
NHRコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途NHRコンベヤに組み込み可能なΦ76.3スチール製ローラシャフト径(Φmm)(丸鋼)20ローラ径(Φmm)76.3Xt3.8RoHS指令(10物質対応)対応
400S 自在車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪) ハンマーキャスター400S 自在車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)ハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SRハンマーキャスター
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から10日以内出荷
・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
タイプ固定