カテゴリ

  • 切削工具(13)
  • 制御機器(6)
  • 建築金物(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr-300」の検索結果

71件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • 吊元仮固定用ストッパー(上下共通)(HR SYSTEM) アトムリビンテック

    吊元仮固定用ストッパー(上下共通)(HR SYSTEM)

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用上部吊元仮固定用ストッパー。
    用途収納/間仕切折戸用材質/仕上ジュラコン(R)/DG色
  • DOIT ハンドリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    DOIT ハンドリベッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ちょっとしたリベッティング作業に、ご家庭でも簡単にご使用いただけるようになりました。
    トラスコ品番342-6441全長(mm)260質量(g)600リベット径使用範囲(Φmm)NSA:2.4~4.8NA:2.4~4.8NS:2.4~3.2
  • 吊元仮固定キャッチ アトムリビンテック

    吊元仮固定キャッチ

    アトムリビンテック
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    レールに後付できます。
    材質POM、鋼色グレー適合レールHR-110、HR-130、HR-150、AFD-110、AFD-120、AFD-1500、AFD-1300
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • ハンドリーマー HR 大洋ツール

    ハンドリーマー HR

    大洋ツール
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)

    ダイヤモンドヤスリ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。厚さ(mm)5全長(mm)140質量(g)10全幅(mm)6適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
  • 方眼三角定規 クラウン[事務用品]

    方眼三角定規

    クラウン[事務用品]
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    使用時の乱反射を抑えるノングレア(つや消し)タイプ。
    材質PMMA(メタクリル)製厚さ(mm)2サイズ30cm型規格30cm型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ニューロープ マニラ 三友

    ニューロープ マニラ

    三友(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1巻
    翌々日出荷
  • カーボンブラシ2PC SHINKO(新興製作所)

    カーボンブラシ2PC

    SHINKO(新興製作所)(1件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1セット
    当日出荷
    ハンドルーターSHR-300用カーボンブラシ。
    適合機種ハンドルーター SHR-300質量(g)4.54入数2本
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ランドリーハンガーラック アイリスオーヤマ

    ランドリーハンガーラック

    アイリスオーヤマ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    洗濯機周りの小物を収納できるランドリーハンガーラックです。マグネット仕様で洗濯機の側面に簡単に取り付けられます。デッドスペースになりがちな洗濯機周りを収納スペースに変えられます。ボックスは洗剤や柔軟剤、ハンガーフックはハンガーや洗濯ネットなどが収納できます。ボックス、ハンガーフックはお好みの高さに組み替えが可能です。木とスチールの組み合わせで上質なデザインです。滑り止めシリコンシートにより重さによるズレを防止します。お客様組み立てとなります。
    寸法(mm)ボックスサイズ(約)300×100(フック込み107)×50(内寸:299×99×49)耐荷重(kg)(約)全体3.3、ボックス1.7、ハンガーフック1個あたり0.8本体質量(g)1040本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×130×390
  • ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000

    ダイケン
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷
    高強度な溶融亜鉛めっき鋼板を採用し、天井直付けを可能にしました。(N40は除く)
    用途吊り車用の軌道レールトラスコ品番787-0370材質スチール(SGC400)質量(kg)4.62018年トラスコ掲載ページ2 1095
  • リーマ HS S柄 HR30 大洋ツール

    リーマ HS S柄 HR30

    大洋ツール
    ¥37,980税込¥41,778
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃数10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツール

    スパイラルハンドリーマー SP-HR

    大洋ツール
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌々日出荷
    穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • リーマ 超硬付 S柄 HR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 S柄 HR

    ヤマト(切削工具)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • 剪定鋏(Px/ PxR N° 1)用カッティングブレード BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(Px/ PxR N° 1)用カッティングブレード

    BAHCO(バーコ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-3279
  • LEM 電流センサ LEM

    LEM 電流センサ

    LEM
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドロングハンドリーマー

    三洋工具
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌々日出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • シャント HOBUT プレート ±1.5 % HOBUT

    シャント HOBUT プレート ±1.5 %

    HOBUT
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ HS S柄 SP-HR 大洋ツール

    リーマ HS S柄 SP-HR

    大洋ツール
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    5日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • カラーコーンロープ 三友

    カラーコーンロープ

    三友
    ¥229税込¥252
    1個
    7日以内出荷
    ロープ両端がアイ(輪)加工されています。カラーコーンに直接掛けて使用できます。
    用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)2
  • 実寸標識ロープ 三友

    実寸標識ロープ

    三友
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    7日以内出荷
    軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。
    用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。長さ(m)100
  • 反射付標識ロープ 三友

    反射付標識ロープ

    三友
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。反射材付きで夜間でも光に反応して視認性が高まります。
    用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。幅(mm)12長さ(m)10
  • ドアハンガー ニュートン40ハンガーレール3000 ダイケン

    ドアハンガー ニュートン40ハンガーレール3000

    ダイケン
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    高強度な鋼板を採用し、強度と軽量化を実現しました。新型レール形状により軽く開閉できます。
    トラスコ品番855-8686材質スチール(SGH)質量(kg)92018年トラスコ掲載ページ2 1095
  • シャント HOBUT ブラスエンド ±1 % HOBUT

    シャント HOBUT ブラスエンド ±1 %

    HOBUT
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)

    ロータリーエンコーダ TRD-SHRシリーズ

    ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 。保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ
    種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径:8許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80起動トルク(N・m)0.001以下出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥4,598税込¥5,058
    1個(300g)
    5日以内出荷
    ゼネラルモータース純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーゼネラルモータース危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    ¥3,598税込¥3,958
    1個(300g)
    5日以内出荷
    フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • メッキ撚り線ホイールブラシ 高島産業

    メッキ撚り線ホイールブラシ

    高島産業
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    15日以内出荷
    短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
    用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り線径(Φmm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊元完全固定用ストッパー(上下兼用)(HR SYSTEM) アトムリビンテック

    吊元完全固定用ストッパー(上下兼用)(HR SYSTEM)

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの折戸用吊元完全固定用ストッパーです(HR-300と併用して下さい)。
    用途収納/間仕切折戸用材質/仕上ジュラコン(R)/DG色
  • モジュラーリーマーヘッド RHR-SF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RHR-SF

    ケナメタル
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    8日以内出荷
    モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラル
  • モジュラーリーマーヘッド RHR-HF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RHR-HF

    ケナメタル
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    モジュラーディスクスタイルリーマ用 ヘッド。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラル
  • 吊元固定ストッパー アトムリビンテック

    吊元固定ストッパー

    アトムリビンテック
    ¥309税込¥340
    1個
    5日以内出荷
    吊元を完全に固定したいとき、上部吊り車・下部ガイドの軸をHR-300と双方から挟み込んで固定します。レールに後付けできます。
    材質POM、鋼色グレー
  • [高耐熱]鉄補修パテ エスコ

    [高耐熱]鉄補修パテ

    エスコ
    ¥16,400税込¥18,040
    1個
    翌日出荷
    塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。耐熱温度が高く、金属部品の修理や接着・接合、コンテナ・車体・機械部品の損傷箇所の修理、ポンプやパイプのシーリングに使用できます。Devcon HR-300 相当品。パテ状(鉄粉入)。パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋付。
    色濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)100内容量(g)500耐熱温度(℃)範囲:-35~200(短時間の場合:280)、耐熱性:120可使時間(分)30引張強度(MPa)50完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)1700000荷重たわみ温度(℃)100硬化時間(時間)10(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:100危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)42硬度(ショア D)ASTM D 1706:85比重(g/cm3)2.3
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥5,290税込¥5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 高復元性スポンジ(ハイパーリセット) TAKIGEN(タキゲン)

    高復元性スポンジ(ハイパーリセット)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    圧縮された状態から瞬時に復元します。 永久変形・歪みが極端に小さく、形状保持力に優れています。 応力緩和が少ない 軟質スポンジで幅広い用途に使用可能です。 EPDM製のため耐候性に優れています。 C-300-HRSはHRより柔らかく自由度がアップ
    用途配分電盤のシール材材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80