カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 建築金物(3)
  • 保管用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「hr-311」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャッチ付ストッパー アトムリビンテックキャッチ付ストッパーアトムリビンテック(7件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から65日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
HRシリーズ キャッチ アトムリビンテックHRシリーズ キャッチアトムリビンテック
379税込417
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質POM
リーマ HS S柄 HR3 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR3EIKO(栄工舎)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
刃長(mm)40材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ニューロープ ナイロン 三友ニューロープ ナイロン三友
2,198税込2,418
1巻
翌々日出荷
復元性が良く、衝撃に強い
用途船舶・水産業・漁業・レジャー等に使用下さい。引張強度(kg)約700
リーマ HS S柄 HHHR3 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR3EIKO(栄工舎)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ショップラック サカエショップラックサカエ
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
事務所にも店舗にもお使いいただける「パールホワイト」を採用した明るいスチール棚です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品コーナープレート8枚付、樹脂製ベースキャップホワイト材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)80棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500均等耐荷重(kg/段)80
ショップラック サカエショップラックサカエ
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
事務所にも店舗にもお使いいただける新色「パールホワイト」を採用した明るいスチール棚です。棚板は50mmピッチで段変え可能!【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ホワイト材質ベースキャップ:樹脂製付属品コーナープレート8枚付材質(本体)スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500均等耐荷重(kg/段)80
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)40全長L(mm)75材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3.1シャンク長l2(mm)26刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)8
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 レバー形セレクタスイッチ 富士電機Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 レバー形セレクタスイッチ富士電機
2,998税込3,298
1個
当日出荷から61日以内出荷
取付穴径(Φmm)30タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状レバー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
HRシリーズ キャッチ アトムリビンテックHRシリーズ キャッチアトムリビンテック
379税込417
1個
10日以内出荷
材質POM仕上ホワイト色
泡沫式横型自在用パイプ HR31シリーズ ミヤコ泡沫式横型自在用パイプ HR31シリーズミヤコ
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
8,790税込9,669
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建機・農機用エアーフィルター モノタロウ建機・農機用エアーフィルターモノタロウ(32件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
純正品と同等又はそれ以上の濾材を使用おり、高い効率とより長いライフを備えています。 価格が安くメンテナンス費用のコストダウンに貢献します。
用途建機・農機用のエアーフィルターです。 純正品と互換性があり、簡単に交換可能です。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
CAT バケットシリンダキット ノーブランドCAT バケットシリンダキットノーブランド
19,980税込21,978特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
メーカーCAT
CAT ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)CAT ブームシリンダー用シールキット(ブッシュ付)東日興産(TN)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
メーカーCAT
CAT バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)CAT バケットシリンダー用シールキット(ブッシュ付)東日興産(TN)
27,980税込30,778
1セット
4日以内出荷
メーカーCAT
CAT アームシリンダー用シールキット(ブッシュ付) 東日興産(TN)CAT アームシリンダー用シールキット(ブッシュ付)東日興産(TN)
33,980税込37,378
1セット
4日以内出荷
メーカーCAT
CAT バケットシリンダー用シールキット 東日興産(TN)CAT バケットシリンダー用シールキット東日興産(TN)
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
メーカーCAT
CAT アームシリンダー用シールキット 東日興産(TN)CAT アームシリンダー用シールキット東日興産(TN)
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
メーカーCAT
CAT ブームシリンダー用シールキット 東日興産(TN)CAT ブームシリンダー用シールキット東日興産(TN)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
メーカーCAT
CAT バケットシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドCAT バケットシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
3,398税込3,738
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカーCAT
CAT バケットシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランドCAT バケットシリンダキット ヘッド側のみノーブランド
7,998税込8,798
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカーCAT
CAT ブームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドCAT ブームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
3,898税込4,288
1セット
7日以内出荷
メーカーCAT
CAT アームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドCAT アームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
4,298税込4,728
1セット
7日以内出荷
メーカーCAT
CAT アームシリンダキット ノーブランドCAT アームシリンダキットノーブランド
28,980税込31,878
1セット
7日以内出荷
メーカーCAT
CAT ブームシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランドCAT ブームシリンダキット ヘッド側のみノーブランド
8,998税込9,898
1セット
7日以内出荷
メーカーCAT
CAT ブームシリンダキット ノーブランドCAT ブームシリンダキットノーブランド
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
メーカーCAT
CAT アームシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランドCAT アームシリンダキット ヘッド側のみノーブランド
10,980税込12,078
1セット
7日以内出荷
メーカーCAT