カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 切削工具(9)
- オフィス家具(3)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド

コンビネーションレンチセット
(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット(8本)当日出荷高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。 手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。 サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。 フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。用途ナットなどの締付けや取り外しにセット内容8、10、11、12、13、14、17、19材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
ハンドリーマ
岡崎精工¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1







強力ナイロンロープ(組みひも)
三友¥35,980~税込¥39,578~1巻(150m)ほか当日出荷から13日以内出荷色鮮やかなカラーナイロンロープ【コード】です。組みひも(中芯入り、太さにより仕様は異なります)なので撚り戻りがなく、キンクしにくいので扱いやすいです。強度があり、耐摩耗性、耐水性にも優れています。日本製。用途アウトドア、レジャーに。装飾荷造りに。多目的ロープとして。
リーマ HS S柄 HHHR3
EIKO(栄工舎)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥7,598税込¥8,3581個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
エアチャック(平行開閉形) (MHR~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
シンプルハンガーラック 引出し2杯 幅75cm
萩原¥8,998税込¥9,8981台(1台)翌々日出荷洋服や小物などを飾って収納できる「見せるハンガーラック」クローゼット代わりにもなります。掃除の時に移動がラクなキャスター付き。シンプルですっきり見える引出し2杯付き。用途収納家具、クローゼット・ワードローブとして材質フレーム:スチールパイプ、張地:ポリエステル備考組立式/キャスター4個付(内2個ストッパー付)/S字フック5ヶ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×35.5×155引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×32×18
シンプルハンガーラック 引出し7杯 ワイド幅105cm
萩原¥14,980税込¥16,4781台(1台)翌々日出荷洋服や小物などを飾って収納できる「見せるハンガーラック」クローゼット代わりにもなります。掃除の時に移動がラクなキャスター付き。片側は小物などもしっかり収納できる引出し7杯付きワイドタイプ。用途収納家具、クローゼット・ワードローブとして材質フレーム:スチールパイプ、張地:ポリエステル備考組立式/キャスター6個付(内2個ストッパー付)/S字フック5ヶ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×35.5×155引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×32×18
シンプルハンガーラック 引出し7杯 幅80cm
萩原¥13,980税込¥15,3781台(1台)翌々日出荷洋服や小物などを飾って収納できる「見せるハンガーラック」クローゼット代わりにもなります。掃除の時に移動がラクなキャスター付き。片側は小物などもしっかり収納できる引出し7杯付き。用途収納家具、クローゼット・ワードローブとして材質フレーム:スチールパイプ、張地:ポリエステル備考組立式/キャスター4個付(内2個ストッパー付)/S字フック5ヶ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×35.5×155引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×32×18
ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック (MDHR3-1~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵フィンガー数3mm
ロータリ駆動形エアチャック/3爪タイプ(オートスイッチ付) MDHR3
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)作動方式複動
HR31シリーズ デバイスネット準拠プラグ(スクリューロック付き)
HIROSE(ヒロセ電機)¥289税込¥3181個3日以内出荷形状ストレート質量(g)8種類角型極数5定格電圧(V)AC250/DC350定格電流(A)10(1.5mm2ケーブル使用時)/12(2.5mm2ケーブル使用時)色(絶縁体)緑結合方式ねじコンタクト形状メス結線方法圧着
ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック MHR3
SMC¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)作動方式複動
フェイスミーリングカッター DODEKA 45
ケナメタル¥399,800税込¥439,7801個翌々日出荷から9日以内出荷Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。09タイプ最大切込深さ(mm)4.5
フェイスミーリングカッター DODEKA MAX 45
ケナメタル¥279,800~税込¥307,780~1個8日以内出荷Dodekaシリーズ。12コーナー使用。レーザー硬化処理を施したポケットシート。13タイプ最大切込深さ(mm)8
上部戸当り用スペーサー
アトムリビンテック¥1,698税込¥1,8681セット(2個)4日以内出荷用途FK-310をHR-158-OSに取付ける際に使用します。材質アルミ合金仕上生地適合レールHR-158-OS
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら