カテゴリ

  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「hr-100-b」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR]TOYOX(トヨックス)(24件のレビュー)
46,980税込51,678
1本
当日出荷から6日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.5機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報1(0.5MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
SAフリーサイズボックスキャリー TKGSAフリーサイズボックスキャリーTKG
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62
材質本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム耐荷重(kg)150キャスターアルミ自在車×4キャスター径(Φmm)75
ヒットラン 6.3×100M TOYOX(トヨックス)ヒットラン 6.3×100MTOYOX(トヨックス)
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
ホース表面のスベリがよく、引っかからず作業性抜群です。柔軟・しなやかで、表面のスベリがよいので、ホースをたぐり易く、ひっかかりの多い作業現場に最適です。超軽量、柔軟でしなやかなホースで取り扱いが楽です。耐寒性に優れ、冬場でも硬化がありません。ホースがしなやかなので、跳ね上がりにくく、足元が安全です。高い耐油性で長寿命です。
用途移動エアーツール用エアホース。材質特殊ウレタン樹脂,ポリエステル糸長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.3使用圧力(MPa)0~1.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体エア
ステー BIGM(丸山製作所)ステーBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.13MB)図解NoMS072EHR-A 本体部品 ステー_No.20、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.20、BP252 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ステー_No.46、GKP250 クランクケース,シリンダ部品 ステー_No.47、KC23BSL(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、BK23 エンジン シリンダ、リコイルスタータ部品_No.50、MLSE-51H 100M 本体部品 ステー_No.10、MS073EHR 本体部品_No.18、NK23B G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MSE-30HR ホンタイ部品_No.13、CBC230 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ステー_No.51、BC20B クランクケース、シリンダ、コイル部品 ステー_No.50、AS51EMR-20 本体部品 ステー_No.15、KC23BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、BC20A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ステー_No.53、BC20B(チップソー) クランクケース、シリンダなど
フェイスミーリングカッター DODEKA 45 ケナメタルフェイスミーリングカッター DODEKA 45ケナメタル
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。09タイプ
最大切込深さ(mm)4.5
フェイスミーリングカッター DODEKA MAX 45 ケナメタルフェイスミーリングカッター DODEKA MAX 45ケナメタル
78,980税込86,878
1個
8日以内出荷
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。レーザー硬化処理を施したポケットシート。13タイプ
最大切込深さ(mm)8
フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 60 ケナメタルフェイスミーリングカッター DODEKA MINI 60ケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
Dodekaシリーズ。リード角60°。06タイプ
最大切込深さ(mm)4.3
フェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45 ケナメタルフェイスミーリングカッター DODEKA MINI 45ケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
Dodekaシリーズ。12コーナー使用。フェイスミーリング第一推奨。シェルミル。06タイプ
最大切込深さ(mm)3.2