カテゴリ

  • 農業機械(8)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空圧工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)

「hr005a」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エビ ハンドリベッター 回転型 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ハンドリベッター 回転型LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ロータリーヘッドなので、色々な角度で使用できます。
トラスコ品番338-2231全長(mm)300質量(g)750使用ジョーJS
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプHIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプHIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ジョー(小) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ジョー(小)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(2個)
当日出荷
用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換にトラスコ品番212-2201適合機種AR2000S、AR2000SV、AR011S、ARV015S、HR002D、HR002A、HR005A質量(g)3
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
エビ リベッター M用ノーズピース LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ リベッター M用ノーズピースLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
空油圧リベットツール ポップリベット・ファスナー空油圧リベットツールポップリベット・ファスナー
359,800税込395,780
1台
当日出荷
高耐久シールや主要機構部品の耐久性向上による高い耐久性を実現しました。人間工学に準じたグリップデザインや滑り止め装備による操作性の向上しています。
用途AD-102M5-ABS-HR、AD-A35-AHR、AD-139-AHR専用。トラスコ品番405-8139適合機種AD-102M5-ABS-HR全長(mm)339使用ジョーPRS1300-01A適合リベット径(Φmm)Φ10.2~10.25
リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
969税込1,066
1個
当日出荷
用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4
プラグ、スパーク(CM-5H) BIGM(丸山製作所)プラグ、スパーク(CM-5H)BIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
当日出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.08MB)図解NoMB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.12、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.13、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.13、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.13、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16など
エビ リベッター M用ノーズピース 2.4 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ リベッター M用ノーズピース 2.4LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
959税込1,055
1個
当日出荷
用途ロブテックスS型、M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4892適合機種エアリベッター(S/M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300質量(g)5使用可能リベット(Φmm)2.4
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機)高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプHIROSE(ヒロセ電機)
699税込769特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック
ヒロセ電機 コンタクト引抜工具 HR12シリーズ ピン 30→26AWG HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コンタクト引抜工具 HR12シリーズ ピン 30→26AWGHIROSE(ヒロセ電機)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
仕様コンタクトタイプ:ピン●コンタクトサイズ:30 → 26AWG●シリーズ:HR12●ヒロセ電機HR10/HR12シリーズ工具. HR10シリーズプッシュプルコネクタ向けの一連の工具です。2つの手動圧着工具、HR12シリーズソケットコンタクトに適した抜き取り工具などがあります。 品番 ; 772-7112 772-7112 (HR10-TC-01)の圧着工具は、ケーブルタイプHR10B-2.5CP / HR10B-2.5CJ用 品番 ; 772-7115 772-7115 (HR10A-TC-02)の圧着工具は、O 5 mm又はO 7 mmのケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグ No.17 SK11スパークプラグ No.17SK11
999税込1,099
1個
当日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。適合型番:NGK/BPR-6A・チャンピオン/RCJ8・デンソー(ND)/W20MR-U適合機種マキタヘッジトリマー(EH500),シバウラ発電機(GF400),マキタチェンソー(CS750G・EM162・EM211・EM222・EM250R・EM310),カワサキ発電機(GA550・GC550・GD550・GD700A/AS),共立散布機(DMD452E-F23S・PD452-F23),本田技研発電機(EX300(HIPPO)・EX500),本田技研芝刈機(HR21-5(マグネット))
シリコンゴムOリング アラムシリコンゴムOリングアラム
999税込1,099
1組(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
幅広い温度範囲でご使用頂けるシリコンゴム製のOリングです。
仕様【熱老化試験】温度および時間:230℃×24hr 硬さ変化(Hs)最大:+10 引張強さ変化率(%)最大:-10 伸び変化率(%)最大:-25、【標準状態】硬さ タイプAデュロメーター:A70±5 引張強さ(MPa)最小:3.4 伸び(%)最小:60、【材料の種類】JIS記号:4種C 適用 耐熱用材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200圧縮永久ひずみ(%)最大30、温度および時間:175℃×22hrRoHS指令(10物質対応)対応
ボルト、ソケツト 5X30 BIGM(丸山製作所)ボルト、ソケツト 5X30BIGM(丸山製作所)
379税込417
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(1.08MB)図解NoBC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 ボルト、ソケツト 5X30_No.15、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.15、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト、ソケツト 5X30_No.15、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.15、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.40、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 ボルト、ソケツト 5X30_No.15、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.15、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.15、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 ボルト、ソケツト 5X30_No.40、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MB350HU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ、フューエルタンク部品_No.42、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.15、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15
ジクウケアルミス BIGM(丸山製作所)ジクウケアルミスBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格40パイ71ミリピツチ関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.81MB)図解NoMSB2200RLI フレーム、巻車部品_No.5、MS072EHR(70M)-1 巻取機部品_No.5、GS13EBR ホースリール部品 ジクウケアルミス_No.27、MS072EHR-A 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5、GS35MR 本体部品 ジクウケアルミス_No.16、GS60MR 本体部品 ジクウケアルミス_No.5、MSE-30HR ホンタイ部品_No.18、MS413ESTR-100-1 ホースリール部品_No.5、MS072EHR-1 巻取機部品_No.5、JH170EHR ホースリール部品_No.5、MSB2200R フレーム部品_No.10、MS029MR-1 本体、モータ部品 ジクウケアルミス_No.8、GS51TR-20 ホンタイ部品 ジクウケアルミス_No.21、MS071EHR(70M) 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ジクウケアルミス_No.37、GS17EMSR 本体部品 ジクウケアルミス_No.9、MS072EHR-A(70M) 巻取機部品_No.5、AS51EMR-20 本体部品 ジクウケアルミス_No.22、GS13EBR ホースリール部品 ジクウケアルミス_No.7、MLSE-30HR 本体部品 ジクウケアルミス_No.20、GS17EBSR マキトリクミタテ部品 ジクウケアルミス_No.5、MS415ESTR-100-1 ホースリール部品_No.5、AS51TR-20 本体部品 ジクウケアルミス_No.27、MS071EHR 巻取機部品 ジクウケアルミス_No.5
ボルト ソケツト 5X16 BIGM(丸山製作所)ボルト ソケツト 5X16BIGM(丸山製作所)
61税込67
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(1MB)図解NoBC250H GX25 キャブレータ、エアクリーナ部品 ボルト ソケツト 5X16_No.27、MS073H-20 -A エンジン(キャブレタ,フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.40、MSE-25H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.13、HBC254H エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.11、MS072EHR(70M)-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.40、BCS254H Y18 エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.41、MS072EHR-A エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品 ボルト ソケツト 5X16_No.13、MS072EHR-A(70M) エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.13、MSE-30HR エンジン キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.13、MSE-50H-A キャブレタ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.40など
6カクナット M10 3シユ BIGM(丸山製作所)6カクナット M10 3シユBIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M103シユ関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.54MB) 展開図11(1.27MB) 展開図12(1.54MB) 展開図13(1.58MB)図解NoBSM-500F 付属品 オプション部品_No.11、HR-12K 駆動部部品_No.58、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム右 2009年3月~部品_No.24、KBM-55DX 付属品 オプション部品_No.11、ML-12R 駆動部部品 6カクナット M10 3シユ_No.58、MR-10 駆動部部品_No.109、BSA-535 シリーズ 動力噴霧機減速機部品_No.53、BSA-536シリーズ -A Lブームセット 第1段ブーム左 2009年3月~部品_No.24、KBM-500D-1 第1段ブーム 右 2009年7月~部品_No.26、HR-10K 駆動部部品_No.109、MR-5 駆動部部品_No.109、HR-5K 駆動部部品_No.109、KBM-500D-1 第1段ブーム 左 2009年7月~部品_No.26、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機減速機 MS800S部品_No.46
フイルター、ブリーザ BIGM(丸山製作所)フイルター、ブリーザBIGM(丸山製作所)
329税込362
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(1.08MB)図解NoMBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.5、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.5、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.6、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.5、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.5、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.5、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 フイルター、ブリーザ_No.5、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 フイルター、ブリーザ_No.5、BP2541H エンジン クランクケース、シリンダ部品 フイルター、ブリーザ_No.6、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 フイルター、ブリーザ_No.5
オイルシール 12X24X5 BIGM(丸山製作所)オイルシール 12X24X5BIGM(丸山製作所)
259税込285
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(1.08MB)図解NoMS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.5、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.5、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 オイルシール 12X24X5_No.5、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.29、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.29、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール 12X24X5_No.29、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール 12X24X5_No.29、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.5
オイルシール 10X20X5 BIGM(丸山製作所)オイルシール 10X20X5BIGM(丸山製作所)
259税込285
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.69MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(1.08MB)図解NoMS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール 10X20X5_No.30、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.30、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、BC250H GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品 オイルシール 10X20X5_No.6、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 オイルシール 10X20X5_No.30、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.30、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30、MB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.32、MBS250H エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.6、BCS250H エンジン GX25 クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.6、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.6、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.30、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.30
リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
29,980税込32,978
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。
バルブ種類圧力制御弁
内接式歯車ポンプ(二段) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ(二段)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
739,800税込813,780
1個
21日以内出荷から61日以内出荷
高圧化を行う為に、シングルポンプを直列2段に組合せた二段方式のポンプです。 低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 定吐出ポンプとし広範囲に使用可能です。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25定格回転速度(min-1[r.p.m])1800
小形ピアノタイプ サーフェス・マウントディップスイッチ A6HR omron(オムロン)小形ピアノタイプ サーフェス・マウントディップスイッチ A6HRomron(オムロン)
499税込549
1個
81日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)