カテゴリ

  • 農業機械(7)
  • 作業服(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)

「hr02-20」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
シャワーホース(1600mm、他社アダプター付) TOTOシャワーホース(1600mm、他社アダプター付)TOTO
6,898税込7,588
1本
当日出荷
ホース長さ(mm)1600付属品アダプター材質樹脂シルバータイプなし適合品番TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほかホース長さ(m)1.6取付ネジ径G1/2、W24山20共用ねじサイズ本体側:G1/2、W24山20共用
12V二輪車用バッテリー充電器 古河電池12V二輪車用バッテリー充電器古河電池
17,980税込19,778
1台
当日出荷
シール形MF・ベント形(開放系)バッテリーいずれにも対応。12Vの二輪車用バッテリー(2~20Ah)ならこれ1台で全て充電できます。接続した電池にもっとも適正な充電条件で全自動で充電します。充電完了を検出する機能を持っているので、バッテリーが満充電になると自動的に充電を終了させます。これによりシール形バッテリーに致命的なダメージを与える過充電を避けることができます。長時間放置されたバッテリーや、過放電されたバッテリー充電電圧により回復充電させることができます。充電クリップの接続ミスや、回復不能なバッテリーを充電しようとすると、異常モニタが点灯し異常を知らせます。
バッテリー容量(Ah)2~20(10HR)適合バッテリー12V二輪車用バッテリー(シール形・ベント形)質量(kg)約1.3出力(モードⅠ)DC20V±0.5V、0.5A±0.1A(モードⅡ)DC15V±0.2V、1.2A±0.1Aコード長さ(m)入力側:1.5(ACプラグ付)(出力側)1.5(充電クリップ付)入力AC100V±10%(50/60Hz) 35VA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×160×83(突起物含まず)冷却方式自然冷却動作温湿度範囲0~40℃、30~85%保護回路(1次側)温度ヒューズ(130℃)にとり回路異常より保護(2次側)短略時、バッテリー逆接続電子回路により保護表示灯AC電源ランプ:赤色(電源スイッチONで点灯)充電中ランプ:緑色点灯(充電開始より)、緑色点滅(充電完了3時間前より)異常ランプ:オレンジ色(接続不良またはバッテリー不良等)充電方式2段階定電流-定電圧充電整流方式単相全波整流
ゴア防寒コート Asahicho(旭蝶繊維)ゴア防寒コートAsahicho(旭蝶繊維)
34,900税込38,390
1枚
3日以内出荷
ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX テクノロジーが寒冷地での快適な着心地と安定感を与えます。ブラック機能透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性、防寒種別コート素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)材質(ボタン)金属仕様アウトフード、背面GORE-TEXラベル、GORE-TEXロゴ反射プリント、両脇止水ファスナー付ポケット(水抜き穴付)、右胸内側ファスナー付ポケット、ラグラン袖仕様、フード後ろ中央ドローコード、フード前ドローコード、前立切り返し、袖先シャーリング、裾ドローコード、ドロップテイル、フラット面ファスナー、チンガードGORE-TEXロゴ反射プリント材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)透湿度(g/m2)14400/24hr以上耐水圧(mmH2O)35000以上
AC/DC クランプメータソーラーセット HIOKI(日置電機)AC/DC クランプメータソーラーセットHIOKI(日置電機)
66,780税込73,458
1個
当日出荷から16日以内出荷
CM4375-92は「CM4375-50」と「Z3210 ワイヤレスアダプタ」「P2010 直流高電圧プローブ」がセットになったモデルですAC/ DC 1000 Aレンジ搭載、交流と直流の電流測定に対応しています仕上り外形Φ34 mm以下のケーブルをクランプできます。狭い配線間にスッと入るスリムジョーLEDバックライトや表示画面のホールド機能、過入力をお知らせする赤色点灯機能を搭載しています氷点下や高温環境下での測定に対応、使用温度範囲-25℃~65℃ ( 結露しないこと )インバーター使用機器周辺など、ノイズ環境下での測定に適したTrueRMS ( 真の実効値方式 )安全性に関する規格 ( EN61010シリーズ,JIS C 1010シリーズ ) で規定された、CAT IV 600 V, CAT III 1000 Vに対応始動電流 ( 突入電流, インラッシュカレント ) のピーク値 ( 波高値 ) と実効値を同時に表示ソーラーパネルの開放電圧点検に、DC 2000 Vの直流電圧測定に対応しています※P2010または、P2000使用時のみスマホやタブレットで電流波形の確認や測定データの管理ができる、無償アプリ「GENNECT Cross」に対応※Z3210装着時
仕様【電源】単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本 または、ニッケル水素電池 ( HR03 ) 2本、【連続使用時間】約40時間 ( Z3210未装着時 ) , 約20時間 ( Z3210装着かつ無線通信時 ) ※単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) 2本を使用した場合、【使用温湿度範囲】-25℃ ~ 65℃ 90% RH以下(結露しないこと)、【対地間最大定格電圧】AC 600 V(測定カテゴリ IV), AC 1000 V(測定カテゴリ III)、予想される過渡過電圧 8000 V、【適合規格】安全性 EN 61010, EMC EN 61326、【外形寸法・質量】約65W × 242H × 35D mm, 約350 g ( 電池を含む )付属品L9300 テストリード、C0203 携帯用ケース、単4形アルカリ乾電池 ( LR03 ) ×2、取扱説明書、使用上の注意測定項目直流電圧 P2010, P2000使用時、( レンジ ) 600.0 V/ 2000 V、( 確度規定範囲 ) 80.0 V~±2000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.3 V、- 交流+直流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±1.0% rdg ±0.013 V、- 直流電力、( 確度規定範囲 ) 0.000 kVA~±1000 kVA、( 代表確度 ) ±2.0% rdg ±0.020 kVA、- 直流電力 P2000使用時、( 確度規定範囲 ) 0 kVA~±2000 kVA、( 代表確度 ) ±3.0% rdg ±20 kVA、- 抵抗、( レンジ ) 600.0 Ω/ 6.000 kΩ/ 60.00 kΩ/ 600.0 kΩ/ 6.000 MΩ、( 確度規定範囲 ) 0.0 Ω~6.000 MΩ、( 代表確度 ) ±0.7% rdg ±0.5 Ω、- 温度、( 確度規定範囲 ) -40.0℃~400.0℃、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±3.0℃、静電容量、( レンジ ) 1.000 μF/ 10.00 μF/ 100.0 μF/ 1000 μF、( 確度規定範囲 ) 0.000 μF~1100 μF、( 代表確度 ) ±1.9% rdg ±0.005 μF、- 周波数、( レンジ ) 9.999 Hz/ 99.99 Hz/ 999.9 Hz、( 確度規定範囲 ) 1.000 Hz~999.9 Hz、( 代表確度 ) ±0.1% rdg ±0.003 Hz、【最大測定可能導体径】、Φ34 mm、【測定方式】、真の実効値測定方式、【測定項目】、交流電流 ○, 直流電流 ○, 交流+直流電流 ○, 交流電圧 ○, 直流電圧 ○, 交流+直流電圧 ○, 交流電力 ×, 直流電力 ○, 抵抗 ○, 温度 ○, 静電容量 ○, 周波数 ○, 導通チェック ○, ダイオードチェック ○、、- 交流電流、( レンジ ) 1000 A、( 確度規定範囲 ) 1.0 A~999.9 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、- 直流電流、( レンジ ) 1000 A、( 確度規定範囲 ) ±1.0 A~±999.9 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±0.3 A、- 交流+直流電流、( レンジ ) 1000 A、( 確度規定範囲 ) 1.00 A~999.9 A、( 代表確度 ) ±1.3% rdg ±1.3 A、- 交流電圧、( レンジ ) 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.000 V~1000 V、( 代表確度 ) ±0.9% rdg ±0.003 V、- 直流電圧、( レンジ ) 600.0 mV/ 6.000 V/ 60.00 V/ 600.0 V/ 1000 V、( 確度規定範囲 ) 0.0 mV~±1000 V、( 代表確度 ) ±0.5% rdg ±0.5 mV機能【搭載機能】、交流直流自動判別 ( 電流/ 電圧 ) ○, 測定値 ( 実効値 ) の最大値/ 最小値/ 平均値表示 ○, 波高値 ( PEAK値 ) の最大値/ 最小値表示 ○, 突入電流の実効値表示 ○, バックライト ○, AUTOパワーセーブ ○, AUTOレンジ切替 ○, 表示値ホールド ( 自動※/ 手動 ) ○ ※測定値が安定すると自動で表示値をホールドします。RoHS指令(10物質対応)対応
ゴア防寒パンツ Asahicho(旭蝶繊維)ゴア防寒パンツAsahicho(旭蝶繊維)
22,900税込25,190
1枚
3日以内出荷
ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX テクノロジーが寒冷地での快適な着心地と安定感を与えます。仕様脇シャーリング、両脇止水ファスナー付ポケット、右足GORE-TEXロゴマーク反射プリント、前立切り返し、裾マジックテープ、内側GORE-TEXラベル種別パンツブラック機能透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性、防寒素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)耐水圧(mmH2O)35000以上透湿度(g/m2)14400/24hr以上
ゴア 2WAY 防寒パンツ Asahicho(旭蝶繊維)ゴア 2WAY 防寒パンツAsahicho(旭蝶繊維)
29,900税込32,890
1枚
3日以内出荷
ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性10800g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX 3WAYコート&2WAYパンツ 寒冷地は防寒ウエア 雨天時はレインウェアとしてブラック機能防寒、透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性種別パンツ素材ポリエステル100%(裏地:タフタ、中綿:アウトラスト(R)、ポリエステル70%、レーヨン30%)股下(cm)76仕様アウター:全縫製部分コア(R)シーム、インナー:表生地:ボーダーキルティング、右足(GORE-TEX)・ロゴマーク・反射プリント入り、左足(GORE-TEX)・ポイントネーム、脇シャーリング、前立切り返し、左右ファスナー付脇ポケット透湿度(g/m2)10800/24hr以上耐水圧(mmH2O)35000以上
MXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-20~) CKDMXB1シリーズ 電動式ボールバルブ(MXB1-20~)CKD
21,038税込23,142
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
MSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~) CKDMSBシリーズ 電動式ボールバルブ 蒸気(MSB1~)CKD
28,325税込31,158
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
ローテーティングレーザー BOSCH(ボッシュ)ローテーティングレーザーBOSCH(ボッシュ)
189,800税込208,780
1台
当日出荷
ローテティングレーザー。屋内で優れた視認性を実現。視認性の良い緑色のレーザーラインを採用:赤色のラインより視認性が最大4倍向上。8%(±5°)の自動セルフレベリングにより、水平モードと垂直モードのどちらでもセットアップがカンタン。(オン/オフ切り替え可能な)自動衝撃警告機能により、振動や衝撃があってもレベリングエラーを防止。リモコン RC1、受光器 LR1G が標準付属。
用途水平垂直基準出し作業付属品受信器(LR 1G Professional)、リモコン(RC1 Professional)、ウォールマウント(WM 4 Professional)、受光器ホルダー質量(kg)1.8電源1.2V HR20 (D) (9Ah)×2、単1アルカリ電池×2連続使用時間(時間)最大20(ニッケル水素電池)機能自動補正時間:15秒光源レーザーダイオード波長(nm)532自動補正範囲± 5°(8%)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600測定範囲(m)100防塵防水性能IP54レーザークラス3R精度(mm/m)探知:±0.1使用範囲(m)受光器使用時:300(直径)/受光器なし:100(直径)レーザー光色レーザー出力(mW)5
ゴア 3WAY 防寒コート Asahicho(旭蝶繊維)ゴア 3WAY 防寒コートAsahicho(旭蝶繊維)
58,900税込64,790
1枚
3日以内出荷
ゴアテックス 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性10800g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX 3WAYコート&2WAYパンツ 寒冷地は防寒ウエア 雨天時はレインウェアとしてブラック素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏側:ナイロン100%)機能防寒、透湿性、防水性、撥水性、防風性、洗濯耐久性種別コート材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂、金属(引手)透湿度(g/m2)10800/24hr以上耐水圧(mmH2O)35000以上
MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~) CKDMSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSD~)CKD
28,325税込31,158
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
ゴア防寒コート(高視認タイプ) 51017 Asahicho(旭蝶繊維)ゴア防寒コート(高視認タイプ) 51017Asahicho(旭蝶繊維)
41,980税込46,178
1枚
3日以内出荷
ゴアテックス 高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX 高い透湿性と保温力、高視認性を実現素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)機能防水、高耐水性、高透湿性、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材JIS規格JIST8127/ISO20471規格クラス2材質(ファスナー)樹脂テープ幅(mm)反射テープ:50透湿度(g/m2)14400/24hr以上耐水圧(mmH2O)35000以上仕様再帰性反射テープ、衿フードイン、前立切り返し、ストームガード、二重袖・袖口アジャスター、右袖口(ASAHICHO)・左袖口(GORE-TEX)反射プリント入り
クランクケースクミタテ BIGM(丸山製作所)クランクケースクミタテBIGM(丸山製作所)
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
規格MS059関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.02MB)図解NoMS5910D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS7310H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MLSE-51H 100M ポンプ クランクケース部品 クランクケースクミタテ_No.2、MS5901D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MLSE-30HR ポンプ クランクケース部品 クランクケースクミタテ_No.2、MS5900D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.2、MS073H-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MSE-50H-A ポンプ、クランクケース部品_No.2、MS7300H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MSE-51H ポンプ クランクケース部品_No.2、MS059-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.2、MS059-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、AS51EMR-20 ポンプ(クランクケース)部品 クランクケースクミタテ_No.2、MSE-30HR ポンプ クランクケース部品_No.2、MS5900D-25 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS920W-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS5901D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、AS51TR-50 ポンプ(クランクケース)部品 クランクケースクミタテ_No.2、MS5901D-20(Z) ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS5910D-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.2、AS51ET-20 ポンプ(クランクケース)部品 クランクケースクミタテ_No.2、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 クランクケースクミタテ_No.2、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 クランクケースクミタテ_No.2、MS059D-25 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.2、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.2、MS059D-20 -A ポンプ(クランクケース)部品_No.2
ゴア防寒パンツ(高視認タイプ) 51018 Asahicho(旭蝶繊維)ゴア防寒パンツ(高視認タイプ) 51018Asahicho(旭蝶繊維)
29,980税込32,978
1枚
3日以内出荷
ゴアテックス 高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX 高い透湿性と保温力、高視認性を実現仕様再帰性反射テープ、ウエストアジャスタースルーポケット付(左右)、裾ファスナー、コア(R)シームテープ幅(mm)反射テープ:50規格クラス1股下(cm)76機能防水、高耐水性、高透湿性、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材JIS規格JIST8127/ISO20471素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)耐水圧(mmH2O)35000以上透湿度(g/m2)14400/24hr以上
MXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付 CKDMXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付CKD
22,825税込25,108
1個
6日以内出荷から28日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc
【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス 三菱電機【修理】三菱電機サーボドライバ基板定額修理サービス三菱電機
44,980税込49,478
1台
28日以内出荷
お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。仕様本体商品の仕様に基づきます内容修理サービスサービス分類修理
ハンドル(4STヨウ) BIGM(丸山製作所)ハンドル(4STヨウ)BIGM(丸山製作所)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
規格MSE/ASヨウ関連資料展開図1(0.93MB)図解NoAS51ET-20 本体部品 ハンドル(4STヨウ)_No.3、MSE-30HR タンクシャ部品_No.2
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS II OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS IIOM SYSTEM
209,800税込230,780
1個
8日以内出荷
主な特長【最大1600mm相当、レンズ単体で200-800mm相当の小型軽量の超望遠ズームレンズ】200~800mm相当の広い焦点域をカバーする超望遠ズームレンズです。超望遠レンズで課題になる色のにじみを抑える4枚のEDレンズを使用。さらにスーパーHRレンズとHRレンズを使用することで、ズーム全域で隅々までヌケの良い優れた描写性能を実現。また、別売のM.ZUIKO DIGITAL 2x Teleconverter MC-20を使用することで最大1600mm相当の焦点距離での撮影が可能。ズーム全域で最短撮影距離が1.3m、最大撮影倍率0.57倍相当の近接撮影が可能です。【軽快な手持ち撮影を実現】高精度ジャイロセンサーの搭載と手ぶれ制御アルゴリズムの最適化により、5軸シンクロ手ぶれ補正を実現。手持ちで安定したフレーミングが可能で、超望遠レンズながら手持ち撮影ができます。【高い信頼性と操作性】各所に密閉シーリングを施し、IPX1の防滴性能と防塵に配慮した設計に加えて、最前面のレンズにフッ素コーティングを施し、過酷な自然環境下での撮影でも安心して使用できます。
付属品レンズキャップ LC-72D、レンズリアキャップ LR-2、レンズフード LH-76D、取扱説明書、保証書質量(g)1125(三脚座、レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード除く)倍率(倍)0.09(100mm時)/0.29(400mm時)、35mm判換算:0.17相当(100mm時)/0.57相当(400mm時)羽根枚数9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)72焦点距離(mm)100-400(35判換算 200-800相当)径(Φ)×全長(mm)86.4×205.6レンズ構成15群21枚(EDレンズ4枚/スーパーHRレンズ2枚/HRレンズ2枚)開放絞値F22撮影距離(m)最短1.3(ズーム全域)手ブレ補正機能あり(VCM機構)画角12-3.1°最大口径比F5.0(100mm時)-F6.3(400mm時)
ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムBIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
7日以内出荷
規格30-M6X14関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.66MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.27MB) 展開図20(1.27MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.17MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.17MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.17MB)図解NoFP250 本体部品 ボウシンゴム_No.34、MD4020M 本体部品_No.22、MD3100KT 本体部品_No.40、AS51TR-20 本体部品 ボウシンゴム_No.13、DK-J40 本体部品 ボウシンゴム_No.19、MD3021-9 タンク,セオイワク部品_No.24、GKS21P 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.6、MD800 本体部品_No.15、AS51EMR-20 本体部品 ボウシンゴム_No.7、AS51TR-50 本体部品 ボウシンゴム_No.15、AS51ET-20 本体部品 ボウシンゴム_No.13、MD2300 本体部品_No.17、MD4010M本体部品_No.22、MD3010 本体部品_No.27、DKJ40-13 タンク,背負枠部品 ボウシンゴム_No.21、MD115L本体部品ボウシンゴム_No.3、MS920W-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.10、MSE-30HR ポンプ ゲンソクキ部品_No.11、BL471-2 本体部品_No.46、MD4020本体部品_No.22など
ギヤケース BIGM(丸山製作所)ギヤケースBIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.67MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.59MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.58MB) 展開図13(0.68MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.68MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.6MB) 展開図19(0.67MB) 展開図20(0.6MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.6MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.64MB)図解NoMS073EH ポンプ 減速機部品_No.2、MSE-50H-A ポンプ、ゲンソクキ部品_No.2、AS51TR-50 ポンプ(減速機)部品 ギヤケース_No.2、GKS21P ポンプ(減速機)部品_No.2、MS073EHR(70M) ポンプ 減速機部品_No.2、MS073H-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.2、MLSE-51H 100M ポンプ 減速機部品 ギヤケース_No.2、MSE-30HR ポンプ ゲンソクキ部品_No.2、MS059D-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.2、MS5310D-20 ポンプ(減速機)部品_No.2、MS059-20 ポンプ(減速機)部品_No.2、MS5900D-25 ポンプ(減速機)部品_No.2、MS5300D-20 ポンプ(減速機)部品_No.2、MSE-51H ポンプ ゲンソクキ部品_No.2、MS7310H-20 ポンプ(減速機)部品_No.2、MS5910D-20 ポンプ(減速機)部品_No.2、MS5301D-20 ポンプ(減速機)部品_No.2、MS5900D-20 ポンプ(減速機)部品_No.2、MS059D-25 -A ポンプ(減速機)部品_No.2、MS053D-20 -A ポンプ(減速機)部品_No.2、MLSE-51H ポンプ 減速機部品 ギヤケース_No.2、MS5910D-25 ポンプ(減速機)部品_No.2、AS51TR-20 ポンプ(減速機)部品 ギヤケース_No.2、MS7300H-20 ポンプ(減速機)部品_No.2、MS5901D-20 ポンプ(減速機)部品_No.2、GS20M ポンプ 減速機部品 ギヤケース_No.2、MS920W-20 ポンプ(減速機)部品_No.2、AS51ET-20 ポンプ(減速機)部品 ギヤケース_No.2、MS073EHR ポンプ 減速機部品_No.2、MLSE-30HR ポンプ 減速機部品 ギヤケース_No.2、MS5901D-20(Z) ポンプ(減速機)部品_No.2、AS51EMR-20 ポンプ(減速機)部品 ギヤケース_No.2、MS059-25 ポンプ(減速機)部品_No.2、MS5901D-25 ポンプ(減速機)部品_No.2
クランクケースセット BIGM(丸山製作所)クランクケースセットBIGM(丸山製作所)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
規格7~10フクム関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.14MB)図解NoMLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランクケースセット_No.2、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 クランクケースセット_No.2、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.2、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クランクケースセット_No.2、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.2、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランクケースセット_No.2、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クランクケースセット_No.2、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランクケースセット_No.2、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 クランクケースセット_No.2、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クランクケースセット_No.2、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クランクケースセット_No.2、BCS254H Y18 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.2
ハンドル BIGM(丸山製作所)ハンドルBIGM(丸山製作所)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
規格GS51ET-20図解NoMLSE-30HR 薬剤タンク、タンク車部品 ハンドル_No.2、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 ハンドル_No.2
マーク(エンブレム) BIGM(丸山製作所)マーク(エンブレム)BIGM(丸山製作所)
259税込285
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.68MB)図解NoMLSE-51H エンジン ラベル、ツール部品 マーク(エンブレム)_No.2、GKP2540H ラベル部品 マーク(エンブレム)_No.2、BCS254H エンジン ラベル部品_No.2、MS7310H-20 エンジン(ラベル,オプション)部品_No.2、AS51ET-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 マーク(エンブレム)_No.2、MLSE-30HR エンジン ラベル、オプション部品 マーク(エンブレム)_No.2、BCS254H Y18 エンジン ラベル部品_No.2、MS7300H-20 エンジン(ラベル,ツール)部品_No.2、AS51EMR-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 マーク(エンブレム)_No.2、BP2540H エンジン ラベル、ツール部品 マーク(エンブレム)_No.2、AS51TR-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 マーク(エンブレム)_No.2、MLSE-51H 100M エンジン ラベル、ツール部品 マーク(エンブレム)_No.2、AS51TR-50 エンジン(ラベル,ツール)部品 マーク(エンブレム)_No.2
MXG1Dシリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 リレー弁 CKDMXG1Dシリーズ 電動式ボールバルブ 3ポート弁 リレー弁CKD
28,325税込31,158
1個
8日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc
ホルモール窒素測定 小型自動滴定器(ワイン・果汁分析用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ホルモール窒素測定 小型自動滴定器(ワイン・果汁分析用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
339,800税込373,780
1個
16日以内出荷
高精度のピストン式ドージングシステム。 pH/mV の測定も可能。、スターラーの回転速度を自動調整。 データメモリー機能。、GLP 機能によりポンプ校正の確認が可能。、リアルタイムでデータのグラフ表示が可能。
用途ワイン、果汁分析用付属品PH電極(HI1131B)、温度センサー(HI7662-T)、チューブセット、テスト用試薬/標準液セット、過酸化水素溶液、電極内部液、電極洗浄液、100mlビーカー2個、シリンジ、ピペット、撹拌子、ACアダプター、日本語取扱説明書等材質pH電極:HI 1131B(ガラスボディ)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス)質量(kg)1.9測定範囲滴定(LR):2.14~28.57meq/L;0.21~2.85meq%;30.0~400.0mg/L(N換算)、滴定(HR):21.7~71.4meq/L;2.14~7.14meq%;300~1000mg/L(N換算)、pH:-2.0~16.0;-2.00~16.00pH pH-mV:-2000.0~2000.0mV、温度:-20.0~120.0℃電源12VDCアダプター精度滴定:±0.1mg/Lまたは測定値の3%のどちらか大きい方、pH:±0.01pH pH-mV:±1.0mV 温度:±0.4℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150測定方法酸塩基滴定温度補償PH:自動または手動データ出力USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能校正PH:自動で3点まで可能(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より選択)測定原理終点滴定(pH8.0~8.5で調整可能)データメモリ400データまで(滴定:200データ、PH/MV:200データ)使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと)検出単位滴定(LR):0.01meq/L;0.01meq%;30.0~0.1mg/L、滴定(HR):0.1meq/L;0.01meq%;1mg/L、pH:0.1pH;0.01pH pH-mV:0.1mV、温度:0.1℃電極pHガラス電極/HI 1131B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル)撹拌能力600rpm送液量(mL/min)10RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)LR:10; HR:5ポンプスピード(min-1)10mL/minロギング400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)
押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22L omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸形)(ハーフガード形)(LED照光減圧ユニット付)(丸胴形Φ22/25) A22Lomron(オムロン)
3,198税込3,518
1個
31日以内出荷から66日以内出荷
保護構造IP65照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大600m/s2(誤動作1ms以内)電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)定格ランプ電流(A)8全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
ソリッドハンドリーマ アサヒ工具ソリッドハンドリーマアサヒ工具
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5