カテゴリ

  • 切削工具(31)
  • バイク純正部品(17)
  • 制御機器(9)
  • 農具(8)
  • 作業工具(8)
  • 梱包用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 空圧工具(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「hr11」の検索結果

関連キーワード
136件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リーマ HS S柄 HR11 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR11

    EIKO(栄工舎)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃長(mm)75刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • バーコードスキャナ用スタンド(HR11/HR22シリーズ用) Newland

    バーコードスキャナ用スタンド(HR11/HR22シリーズ用)

    Newland
    ¥719税込¥791
    1台
    当日出荷
    STD20i-22は、HR11plus、HR2260共通のハンズフリースタンドです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • マイクロヘックスローブレンチ セット モノタロウ

    マイクロヘックスローブレンチ セット

    モノタロウ(45件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(11本組)
    当日出荷
    極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
    用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質高級特殊合金鋼寸法(mm)70×50(折り畳み時)表面処理クロームメッキ処理先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ZHRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    ZHRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0色白ピッチ(mm)1.5定格電圧(V)50定格電流(A)1.0(AWG#26使用時)
  • トラックロープ ポリエステル混撚 三友

    トラックロープ ポリエステル混撚

    三友(9件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷
    しなやかで強度があり耐水性に優れている。
    仕様両端リング加工
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)
    ブルー
    レッド
    グリーン

    トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR]

    TOYOX(トヨックス)(24件のレビュー)
    ¥9,792~税込¥10,771~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • エアーキャップ袋 三友

    エアーキャップ袋

    三友(10件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1パック(10枚)
    当日出荷
    袋状なので包装しやすい。
    用途包装用緩衝材、使い方いろいろ。種別緩衝材(エアー)構成2層
  • ライティングダクトレール用スポットライト器具 光商事

    ライティングダクトレール用スポットライト器具

    光商事(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    ダクトレール用のスポットライト器具です。ブラックとホワイトの2色展開で、スッキリとしたシンプルなデザインです。上下90°左右350°に回転しますので、お好みの角度に自由自在に調節できます。口径と長さのバリエーションがありますので、用途やお好みに合わせてご購入ください。
    材質(本体)スチール電圧(V)100定格電圧100V50/60Hz定格消費電力(W)100まで防水非対応エコロジー商品省エネ
  • ハンディタイプ温度計測器 安立計器

    ハンディタイプ温度計測器

    安立計器
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
    精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)入力点数1点電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)サンプリング周期約200ms設置方式ハンディ保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)信号源抵抗の影響1kΩ以下リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
  • 標識ロープ 三友

    標識ロープ

    三友(3件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    工事現場や立ち入り禁止区域の標識等に。
    材質ポリエチレン
  • ハンドリベッター SK11

    ハンドリベッター

    SK11(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    簡単に美しくカシメができます。鉄板等を接合する場合、片側が密閉された母材でも、あらかじめドリルで接合する母材と部材に穴をあけて、ブラインドリベットをハンドリベッターにセットしてかしめて接合できます。
    用途部材と母材の締結。付属品ノーズピース(2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mm)、ロングノーズピース・ノーズピース取替スパナリベット径(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
  • 11mm パンチ(EA858HR-1A/丸穴・薄板用) エスコ

    11mm パンチ(EA858HR-1A/丸穴・薄板用)

    エスコ
    ¥7,470税込¥8,217
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA858HR-11
  • 上部ピボット受け金具(HR SYSTEM) アトムリビンテック

    上部ピボット受け金具(HR SYSTEM)

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    戸の重量30Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの軸吊用上下ピボット受け。
    用途収納折戸専用材質/仕上鋼/GBメッキ
  • リーマ HS S柄 HR1 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR1

    EIKO(栄工舎)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • ロングハンドリーマ TRUSCO

    ロングハンドリーマ

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • ゴムバンド 長巻 三友

    ゴムバンド 長巻

    三友(3件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1巻
    当日出荷
    多目的用途のゴムバンド。ブルーシート用・工事現場用・トラック用等に
  • 回転取手HR型 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業)

    回転取手HR型 ステンレス製

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
    用途点検口に。床下収納扉に。材質ステンレス(SUS304)穴径(mm)4.5
  • ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製回転取手

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
  • エアーキャップ大粒 三友

    エアーキャップ大粒

    三友(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    気泡が大きいからショックに強い
    用途包装用緩衝材、使い方いろいろ種別緩衝材(エアー)容量(g)130
  • 下部レール アトムリビンテック
    オレンジ
    シルバー

    下部レール

    アトムリビンテック(3件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミ押出し材ねじ穴間隔(mm)300ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:2mm 1列 PHR-11 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 11極 ピッチ:2mm 1列 PHR-11

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥299税込¥329
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)20幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数11シリーズPHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 80系 ハリアー専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック

    80系 ハリアー専用 エアコンドリンクホルダー

    槌屋ヤック
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    専用設計で取付ピッタリフィット。 エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付。
    用途80系ハリアーの右ハンドル車のエアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダー適合細缶・350mL缶・500mL/600mLペットボトル・コンビニコーヒー等色ブラック取付ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着メーカートヨタ
  • ヘックスレンチ ParkTool(パークツール)

    ヘックスレンチ

    ParkTool(パークツール)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
  • リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット スチール

    SUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • PPコード 三友

    PPコード

    三友
    ¥699税込¥769
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    一般包装・荷造り・園芸用に。撚りが無いので手触りがやさしい。
    仕様平紐(コード)
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 S柄 CHHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子シャンクストレートシャンク
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSLHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 2本撚ロープミニ 三友

    2本撚ロープミニ

    三友
    ¥729税込¥802
    1巻
    3日以内出荷
    用途一般包装・荷造り・結束・園芸用に
  • ハンドリベッター PICUS(大洋精工)

    ハンドリベッター

    PICUS(大洋精工)
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    用途ブラインドリベットカシメ用
  • リーマ 超硬S CSHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    翌々日出荷
    材質K10刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)30°
  • ヘルメット用バイザー(首筋保護) エスコ

    ヘルメット用バイザー(首筋保護)

    エスコ
    ¥2,860税込¥3,146
    1個
    当日出荷
    顔と首を太陽の熱から保護します。折りたたみ式で、付属のポーチに簡単に収納できます。視認性が高いヘルメット用バイザーです。
    材質ポリエステル寸法(mm)435×245色蛍光グリーン質量(g)127
  • 超硬ヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ヘリカルリーマ

    WIDIN
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜