カテゴリ

  • 物流用品(420)
  • パソコン/周辺機器(117)
  • 清掃用品(72)
  • 制御機器(67)
  • バイク部品(47)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 農業機械(31)
  • 切削工具(26)
  • 防犯用品(23)
  • 機構部品(17)
  • 自動車補修部品(16)
  • 家電(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 研磨材(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 作業工具(9)
  • 電気材料(8)
  • オフィス家具(8)
  • カー用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hd16」の検索結果

1,002件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HD16-9-96S DEUTSCH

    HD16-9-96S

    DEUTSCH
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
  • HD16-3-96S DEUTSCH

    HD16-3-96S

    DEUTSCH
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 自動車用コネクタ プラグ HD16シリーズ オス 9 HD16-9-1939SE DEUTSCH

    Deutsch 自動車用コネクタ プラグ HD16シリーズ オス 9 HD16-9-1939SE

    DEUTSCH
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品 = 電気コネクタシリーズ = HD16オス/メス = オス極数 = 9長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)42質量(g)36
  • Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD16-3-96S DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD16-3-96S

    DEUTSCH
    279,800税込307,780
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    極数 = 3。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。定格電流 = 13.0A。シリーズ = HD10。シェルサイズ = 3。ハウジング材質 = サーモプラスチック。IP67. HD10プラグ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deutsch 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, HD16-6-96S DEUTSCH

    Deutsch 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, HD16-6-96S

    DEUTSCH
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    極数 = 6。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP68。定格電流 = 13.0A。シリーズ = HD10。シェルサイズ = 6。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。動作温度 Min = -55℃。IP67. HD10プラグ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07HD16SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07HD16SA

    brembo
    5,198税込5,718
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HD16SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07HD16SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07HD16SP

    brembo
    5,998税込6,598
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HD16SP
  • セリエオロ ブレーキパッド CC 07HD16CC brembo

    セリエオロ ブレーキパッド CC 07HD16CC

    brembo
    4,898税込5,388
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HD16CC
  • 六角シャンクドリル ハウスビーエム

    六角シャンクドリル

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
    用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)全長(mm)280タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)溝長(mm)140有効長(mm)140使用電動機ハンマードリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)13(六角軸)
  • 下部ピボット(HD SYSTEM) アトムリビンテック

    下部ピボット(HD SYSTEM)

    アトムリビンテック
    319税込351
    1個
    当日出荷
    戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボットです。
    用途収納折戸専用付属品+皿タッピンねじ3.5×25材質/仕上鋼/クロメート
  • ドリル 超硬S CHD EIKO(栄工舎)

    ドリル 超硬S CHD

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(8件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
  • 強力マグネット フック付 はくでん

    強力マグネット フック付

    はくでん
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。フックは上下方向に動かすことができます。フックは取外し可能です。
    材質ネオジム磁石フック可変
  • DLC ハイスドリル(DLCHD) NACHI(不二越)

    DLC ハイスドリル(DLCHD)

    NACHI(不二越)(2件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X型シンニングシャンク形状エンドミルシャンク
  • サヤ管バーサドル 未来工業

    サヤ管バーサドル

    未来工業
    959税込1,055
    1箱(20本)
    翌日出荷
    ヘッダー箇所でのサヤ管の固定に使用します。
    用途サヤフレキ2用
  • 排気ダクトSS-16MX共用 スイデン

    排気ダクトSS-16MX共用

    スイデン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
    用途排熱の屋外排出に。トラスコ品番422-7480適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1長さ(mm)3000送風口数1径(mm)160排熱ダクト有無あり
  • ねじれ半月ドリル 超硬 イワタツール

    ねじれ半月ドリル 超硬

    イワタツール
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬表面処理ノンコート
  • スリングフック イーグルクランプ

    スリングフック

    イーグルクランプ
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    8,798税込9,678
    1本
    3日以内出荷から73日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティングシャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
  • 高圧洗浄機16/200GS アサダ

    高圧洗浄機16/200GS

    アサダ
    749,800税込824,780
    1個
    当日出荷
    エンジン式、防音タイプ、自吸式、SUSワンタッチカプラ仕様、セルスタート、水道直結※要別販売品 高い防音性能、セルスタート、エンジンスローダウン、渇水停止機能 特許技術:渇水停止装置搭載により、渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止。高圧ポンプを保護してトラブル減。空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止。 オイル警告ランプ/アワーメータ:エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯し、エンジンを強制停止。メンテナンス時期がわかるアワーメータ付き。 メンテナンス性を向上:ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能な大きく開く前面パネルを採用。 スローダウン機能:無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし、騒音を抑える。 自動エア抜き装置:エンジン始動後、ガンのトリガーを引くとボンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射。
    用途大型の建設機械・農機具・貯水槽・船底の洗浄、塗装剥離に。付属品タービンガン、3/8"高圧ホース×20m、吸水ホース組3m、余水ホース3m、1/4"PS洗管ホースねじ式20m、1/4"逆噴射ノズルM型質量(kg)92タイプPS洗管ホースセット出力(kW)5.5(エンジン)騒音値(dB)64吐出量(L/min)16燃料タンク容量(L)10高圧ホース(m)20(標準付属)、100(最長距離)給水方式水道直結能力(Φmm)~200(洗管)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])19.6[200]
  • 高圧洗浄機16/200GS アサダ

    高圧洗浄機16/200GS

    アサダ
    679,800税込747,780
    1台
    当日出荷
  • リプレイスメントエアフィルター K&N

    リプレイスメントエアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
  • ファンドリーフック イーグルクランプ

    ファンドリーフック

    イーグルクランプ
    97,980税込107,778
    1個
    5日以内出荷
  • ステンドグラス Dサイズ セブンホーム

    ステンドグラス Dサイズ

    セブンホーム
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    住まいを彩るちょっとしたアクセントに
    用途ドア、窓、室内壁、外構など。 置物としても利用できます。サイズDサイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×200×18
  • JIS 安全標識 タテ マグネット仕様 グリーンクロス

    JIS 安全標識 タテ マグネット仕様

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷
    安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
    材質マグネット厚さ(mm)0.8質量(g)400取付方式マグネット寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
  • ラッチロックフック イーグルクランプ

    ラッチロックフック

    イーグルクランプ
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • HUB収納キャビネット 日東工業

    HUB収納キャビネット

    日東工業
    48,980税込53,878
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)設置場所屋内用
  • Dyson Supersonic Nural Shine ヘアドライヤー ダイソン

    Dyson Supersonic Nural Shine ヘアドライヤー

    ダイソン
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    ドライヤーではじめる、新習慣。頭皮から美しい髪を育み、サロンで仕上げたようなツヤめく髪へ。
    セラミックピンク質量(g)712電源(V)100消費電力(W)1200コード長さ(m)電源:1.9最高使用温度(℃)105寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.8×9.7×24.5風量調整3段階
  • グラブフック・クレビス型 イーグルクランプ

    グラブフック・クレビス型

    イーグルクランプ
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
  • 16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート) エスコ

    16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)

    エスコ
    1,880税込2,068
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0先端形状90°
  • ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング イワタツール

    ねじれ半月ドリル 超硬 DLCコーティング

    イワタツール
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬表面処理DLCコーティング
  • ラテックスゴムコーティング手袋 エスコ

    ラテックスゴムコーティング手袋

    エスコ
    510税込561
    1双
    翌日出荷
    10ゲージ。伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。シワ加工ラテックスコーティングによりグリップ力と耐久性を高め、耐摩耗性にも優れています。
    材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ラテックスゴム厚さ(mm)1.0ブルー
  • 中厚丁番 SUS304/AG EA951HDシリーズ エスコ

    中厚丁番 SUS304/AG EA951HDシリーズ

    エスコ
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)穴数6
  • 高圧洗浄機16/200GSP アサダ

    高圧洗浄機16/200GSP

    アサダ
    799,800税込879,780
    1台
    3日以内出荷
    渇水装置を搭載、高圧ポンプを保護してトラブルを減らし、空運転によるポンプ内シールの摩耗を防止します。渇水を検知してから約30秒後にエンジンを自動停止します。エンジンオイル量不足時、ランプが一度点灯しエンジンを強制停止、メンテンス時期がわかるアワーメータ付きです。ノブを2本緩めるだけで取り外しが可能、大きく開く前面パネルを採用し、メンテナンス性を向上しました。無負荷運転時はエンジンの回転を自動で低くし騒音を抑えます。エンジン始動後ガンのトリガーを引くとポンプ内・吸水ホース内のエアを自動で噴射します。
    トラスコ品番197-9067幅(mm)672質量(kg)92高さ(mm)640奥行(mm)577
  • 超硬バー BAHCO(バーコ)

    超硬バー

    BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から90日以内出荷
    硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
    用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
  • タグブランク (真鍮 長四角) エスコ

    タグブランク (真鍮 長四角)

    エスコ
    2,520税込2,772
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    10枚入り。
    材質真鍮厚さ(mm)1穴径(mm)3.2
  • 半月形ドリル HD 金森ドリル製作所

    半月形ドリル HD

    金森ドリル製作所(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1ケース(10本)
    8日以内出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • M16x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ

    M16x 80mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)

    エスコ
    585税込644
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HD-1611種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM16
  • ISOターン ボーリングバー SHD イスカル

    ISOターン ボーリングバー SHD

    イスカル
    49,980税込54,978
    1本
    4日以内出荷
    交換式AVCヘッド用鋼製ボーリングバーです。
    用途交換式AVCヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
...