カテゴリ
- 切削工具(29)
- パソコン/周辺機器(18)
- 測定用品(13)
- バイク純正部品(12)
- 卓上消耗品(7)
- 制御機器(6)
- 機構部品(6)
- メカニカル部品(5)
- 溶接用品(3)
- 梱包用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(18)
- ホンダ(11)
- 安立計器(11)
- EIKO(栄工舎)(7)
- 片力商事(7)
- 岡崎精工(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- TRUSCO(3)
- ヤマト産業(3)
- 三洋工具(3)
- アズワン(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- 酒井製作所(2)
- 三友(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- 富士電機(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- アトムリビンテック(2)
- モリテックス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「hr110」の検索結果

ステンレス鋼製回転取手 HR型 HR-110S
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷・配電盤や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。A1L110H38質量(g)59L164F12D42E24G11P94仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)耐荷重N(kgf)10耐荷重(N)98
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
導電性ガスケット シールドタイト STGHRシリーズ
アズワン¥519税込¥5711本当日出荷から4日以内出荷表面抵抗値が0.06Ω/□と低く、金属並みの優れたシールド性能を発揮します。 筺体等への取り付けは、接着テープにより容易にできます。 表面が滑らかで柔軟性に富んだ導電性繊維のため、接面する相手形状によくフィットします。 OA機器、パソコン、コンピュータ及び周辺機器、無線機器、医療機器、その他電子応用機器等のEMI/ESD対策に適しています。材質難燃性ウレタンフォーム、難燃性金属化繊維織物(表面)長さ(mm)1000粘着剤導電性アクリル系粘着剤表面抵抗値(Ω)0.06
ロングハンドリーマ
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から翌々日出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
ハンドリーマ
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から9日以内出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
超硬ヘリカルリーマ
WIDIN¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
ハンガーラック付きキッズ収納
アイリスオーヤマ¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷【奥行36.8×高さ108.1】【キャスター付き】。散らかりがちな小物をすっきり片付けられるハンガーラック付きの収納ラックです。取り外し可能な引き出しでラクラク収納ができ、Tシャツなどの衣類や靴下などの小物に最適です。幅71.7cmのスリムタイプと、幅102.8cmのたっぷりワイドタイプからお選びいただけます。ストッパー付きキャスターで移動もラクラクです。掃除のときなど、簡単に動かせるストッパーで止めておけば勝手に動く心配もありません。子供部屋だけでなく、掃除用品の収納としてタオルや雑巾を掛けるのもオススメ。下の収納ボックスには洗剤やゴミ袋なども収納可能です。色ホワイト/ベージュ耐荷重(kg)通常2 / 薄型1
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
スパイラルハンドリーマー SP-HR
大洋ツール¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
リーマ 超硬付 S柄 CHHR
EIKO(栄工舎)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷材質超微粒子刃長(mm)29刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
ソリッドハンドリーマ
アサヒ工具¥58,980税込¥64,8781本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
ハンドリーマー(スパイラル刃)11-11.995(0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,898税込¥8,6881本3日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃長l1(mm)75
超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) CHRシリーズ
岡崎精工¥22,980税込¥25,2781本6日以内出荷ソリッドタイプ。刃径より細い首径により、深穴加工が可能。左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H
OSG(オーエスジー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から4日以内出荷高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h4