カテゴリ

  • 切削工具(84)
  • 制御機器(66)
  • 物流用品(63)
  • バイク純正部品(35)
  • 農業機械(34)
  • バイク部品(26)
  • メカニカル部品(19)
  • オフィス家具(19)
  • 機構部品(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 梱包用品(13)
  • 自転車部品(10)
  • 住設機器(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • カー用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 農具(6)
  • 保管用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 作業工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • テープ(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr12」の検索結果

531件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リーマ HS S柄 HR12 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR12

    EIKO(栄工舎)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 安全ホイストリング HR HR12 イマオコーポレーション

    安全ホイストリング HR HR12

    イマオコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    ・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
    質量(kg)1.1L19H123タイプフェノール樹脂製D57.3C19a89.4b44.7D138.1H215.7H143.5許容荷重(kN)10.5
  • 安全ホイストリング HR HR12L イマオコーポレーション

    安全ホイストリング HR HR12L

    イマオコーポレーション
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    ・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
    質量(kg)1.3L19H170.7タイプフェノール樹脂製D57.3C19a89.4b44.7D138.1H215.7H143.5許容荷重(kN)10.5
  • ボルトキット HR-A・HR-B HR12-A イマオコーポレーション

    ボルトキット HR-A・HR-B HR12-A

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    ・万一ボルトが損傷した時の交換部品です。・磁気探傷検査にて品質を保証します。・RoHS指令適合製品です。・HR24-A、HR48-A、HR64-A、HR-Bは受注生産品ですので、納期は別途お問い合わせください。
    材質SCM440表面処理四三酸化鉄皮膜適合品番【安全ホイストリング】HR12・HR12LRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型長軸かま 水平全回転 HR12 ヒロセ

    大型長軸かま 水平全回転 HR12

    ヒロセ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    適合ミシンBROTHER(T-8720A-003、T-8720A-005、TN-872A-003)、SUNSTAR(KM-750BL)ミシン下軸(Φmm)9.52
  • サイドプルホイストリング HR-SP HR12SP イマオコーポレーション

    サイドプルホイストリング HR-SP HR12SP

    イマオコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    R6B24L120H38タイプフェノール樹脂製F13D4C35SM12×1.75E21G44J86P22K51N19許容荷重(N)7250M32
  • HR12シリーズ 小型高性能丸形コネクタレセプタクル(圧着タイプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    HR12シリーズ 小型高性能丸形コネクタレセプタクル(圧着タイプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    229税込252
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ストレート質量(g)4種類丸型定格電圧(V)AC100/DC140定格電流(A)1結合方式ワンタッチシェルサイズ10コンタクト形状メス結線方法圧着
  • APEX ⅡHR12x30WP ビクセン

    APEX ⅡHR12x30WP

    ビクセン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • アペックスⅡHR12x30WP ビクセン

    アペックスⅡHR12x30WP

    ビクセン
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様ダハプリズム材質プリズム:BaK4質量(g)273倍率12倍コーティングフーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート保証期間5年視界見掛:50.4°(47.5°)、1000m先:73m対物レンズ有効径(mm)30寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)12.3×6.7×4.3明るさ6.3特性防水目幅約35~70mmひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)12至近距離(m)約5実視界(°)4.2
  • ハンドルレバーS(HR12)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーS(HR12) K-PIT

    KITACO
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。
  • ヒロセ電機 コンタクト引抜工具 HR12シリーズ ピン 30→26AWG HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コンタクト引抜工具 HR12シリーズ ピン 30→26AWG

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクトタイプ:ピン●コンタクトサイズ:30 → 26AWG●シリーズ:HR12●ヒロセ電機HR10/HR12シリーズ工具. HR10シリーズプッシュプルコネクタ向けの一連の工具です。2つの手動圧着工具、HR12シリーズソケットコンタクトに適した抜き取り工具などがあります。 品番 ; 772-7112 772-7112 (HR10-TC-01)の圧着工具は、ケーブルタイプHR10B-2.5CP / HR10B-2.5CJ用 品番 ; 772-7115 772-7115 (HR10A-TC-02)の圧着工具は、O 5 mm又はO 7 mmのケーブル用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)
    169税込186
    1パック(10個)
    当日出荷
    小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ
    仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5Sナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
  • エアーホースリール 巻取式 モノタロウ

    エアーホースリール 巻取式

    モノタロウ(123件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
    用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー取付金具(一次側)1/4オスカプラー常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PU(網入り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142材質(カバー)(本体)樹脂
  • 3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用 3M(スリーエム)

    3M スコッチ 超強力両面テープ耐熱用

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    優れた耐熱特性を有しているので、台所などの高温となる場所に使える!
    使用温度範囲(℃)-20~180使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力適合用途耐熱被着材の素材金属
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ZHRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    ZHRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    179税込197
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    2.0mmピッチコネクタに比べ容積で約45%の小型化・低背(メーカー比)設計のコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)1.5定格電圧(V)50定格電流(A)1.0(AWG#26使用時)
  • ヘックスローブレンチセット TRUSCO

    ヘックスローブレンチセット

    TRUSCO(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1セット(12本組)
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ドラムヘッド Hydraulic Red TT12HR 12インチ EVANS

    ドラムヘッド Hydraulic Red TT12HR 12インチ

    EVANS
    3,500税込3,850
    1枚
    5日以内出荷
    LEVEL360 テクノロジーを反映し素晴らしいチューニング性を実現。 2プライフィルムの間にオイルフィルムを挟んでいることが特徴。 迫力のあるボリュームと、申し分ない抜群のダイナミクスを持ったドラムヘッドです。
    プライ数2
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハンディタイプ温度計測器 安立計器

    ハンディタイプ温度計測器

    安立計器
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    多目的に使用できるハンディタイプ温度計測器です。 低消費電流と高精度の両立 防水性能IPX5相当(HR-1100、HR-1200、HR-1400、HRM-110E、HRM-120E) 国内生産ならではの高品質信頼性 見やすい大型表示画面 安立計器の10000種類以上の温度センサに対応
    精度基準接点補償:±0.2℃(25℃±10℃環境において)付属品取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本寸法(mm)82×166×36スイッチ操作:メンブレンスイッチ(クリック付)測定精度1℃分解→0℃以上±(指示値の0.1%+1℃)/0℃未満±(指示値の0.5%+1℃) 0.1℃分解→0.0℃以上 ±(指示値の0.05%+0.2℃)/0.0℃未満 ±(指示値の0.15%+0.2℃)入力点数1点電池アルカリ単3乾電池(LR6)×4本動作環境0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと)サンプリング周期約200ms設置方式ハンディ保存環境-20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと)コネクタ入力:ASPコネクタ(熱電対同種金属)信号源抵抗の影響1kΩ以下リニアライザデジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠)
  • ニッケル端子(NHR型) 冨士端子工業

    ニッケル端子(NHR型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。
    種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
  • 紙管キャップ 三友

    紙管キャップ

    三友
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ストレッチフィルム使用時の持ち手として。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5径(Φmm)75繰り返し・詰め替え2
  • C-12HR フリーベアコーポレーション

    C-12HR

    フリーベアコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    スムーズな回転とすぐれた強度 多様化する作業環境を効率化 ゴムシール付
    許容荷重(kg)200自重(g)1638
  • 標識ロープ 三友

    標識ロープ

    三友(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    工事現場や立ち入り禁止区域の標識等に。
    材質ポリエチレン
  • トリアツカイセツメイシヨ(HR-12K) BIGM(丸山製作所)

    トリアツカイセツメイシヨ(HR-12K)

    BIGM(丸山製作所)
    849税込934
    1個
    8日以内出荷
    部品名称トリアツカイセツメイシヨ(HR-12K)図解NoHR-12K 外装部部品_No.54
  • フォトロッド PHR マイゾックス

    フォトロッド PHR

    マイゾックス(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
    厚さ(mm)0.7
  • スリッパ立て12HR CONDOR(山崎産業)

    スリッパ立て12HR

    CONDOR(山崎産業)
    4,098税込4,508
    1台
    3日以内出荷
    スリッパ立て12Hの後継品。取っ手兼飾りが無くなりシンプルなデザインです。
    用途ホテルや旅館の客室に。材質スチール粉体塗装幅(mm)483質量(kg)1.3シルバー収納数12足
  • 12mm パンチ(EA858HR-1A/丸穴・薄板用) エスコ

    12mm パンチ(EA858HR-1A/丸穴・薄板用)

    エスコ
    7,470税込8,217
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA858HR-12
  • HR 安全ホイストリング イマオコーポレーション

    HR 安全ホイストリング

    イマオコーポレーション
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 PHR-12 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 PHR-12

    JST(日本圧着端子製造)
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)22幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数12シリーズPHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • リーマ HS S柄 HR1 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR1

    EIKO(栄工舎)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • 調整スパナ 三菱マテリアル

    調整スパナ

    三菱マテリアル
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リアアンダーミラー 丸型 粘着タイプ 信栄物産

    リアアンダーミラー 丸型 粘着タイプ

    信栄物産(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小さなミラーで大きな安心。視界の邪魔になりにくい軽量でコンパクトなミラーです。ピボット式でミラーの向きの微調整も自由自在。強度の高い構造用テープ使用でしっかり粘着。貼り付け式なので簡単取付。
    付属品ステー、ネジ、粘着テープ材質本体:樹脂/ミラー部:ガラス形状丸型
  • ロングハンドリーマ TRUSCO

    ロングハンドリーマ

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-12 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-12

    JST(日本圧着端子製造)
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)32幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数12シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 3本撚PP玉巻ロープ 三友

    3本撚PP玉巻ロープ

    三友
    639税込703
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般包装・荷造り・結束・園芸用に
  • SHR サイドスイベルホイストリング イマオコーポレーション

    SHR サイドスイベルホイストリング

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。 重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾) RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
...