カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
「hr166d」の検索結果

16ミリ充電式ハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から3日以内出荷『ワンハンド』ハンマドリル! 究極の使いやすさを追求。コンクリート用ビスやプラグの施工に。 パワフル、高耐久ブラシレスモータ。 振動を軽減。手元に近い重心、最適バランス。 クリーン作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。付属品サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ全長(mm)250質量(kg)1.8(バッテリー装着時)電圧(V)直流10.8全幅(mm)74回転数(min-1[r.p.m])0~680全高(mm)206打撃数(min-1[回/分])0~4800本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×74×206モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、LEDライトバッテリー電圧(V)10.8シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~680適合バッテリーBL1040B振動3軸合成値(m/s2)9.3(ハンマドリル)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約115本(深さ30mm)、10.5mm 約50本(深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
集じんカップセット品
マキタ¥1,898税込¥2,0881台当日出荷集じんカップセット品のみで使用できます。 コンクリートの上向き穴開け時に粉じんをキャッチ。適合品番HR140D/166D、HR170D/171D