カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 電動工具(5)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「hr183」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たこ糸 玉巻 三友たこ糸 玉巻三友
849税込934
1巻
当日出荷
綿素材のたこ糸。手芸・工作・料理等に
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
18ミリ充電式ハンマドリル マキタ18ミリ充電式ハンマドリルマキタ
30,980税込34,078
1台
当日出荷
付属品ケース付き打撃数(min-1[回/分])0~5000穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート18バッテリー電圧(V)直流18回転数(min-1[回/分])0~1100
リーマ HS S柄 HR1 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR1EIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレート
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から72日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃数4被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
18ミリ充電式ハンマドリル(集じんシステム付き) マキタ18ミリ充電式ハンマドリル(集じんシステム付き)マキタ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
付属品粉塵システム、本体のみ打撃数(min-1[回/分])0~5000穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート18回転数(min-1[回/分])0~1100
リーマ HS S柄 HR18 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR18EIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
刃長(mm)105材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
18ミリ充電式ハンマドリル マキタ18ミリ充電式ハンマドリルマキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
仕様SDSプラスシャンク/ハイパワーブラシレスモータ/2モード切替/防振構造:AVT/防じん・防水:APT/LEDライト/ブレーキ付/正逆転切替レバー付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース・サイドグリップ・ストッパポール質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。打撃数(min-1[回/分])0~5000穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24寸法(幅W×長さL)(mm)86×288※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。穴あけ能力(mm) コンクリート18バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)実用約27、フル約40回転数(min-1[回/分])0~1100適合電源装置PDC011充電当たりの作業量(コンクリート穴あけ)3.4mm:約200本(深さ60mm)/6.0mm:約135本(深さ60mm)
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルハンドリーマEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷から34日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)25全長L(mm)50材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数4刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)3刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)5
ハンドリーマー(スパイラル刃) 1-1.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー(スパイラル刃) 1-1.995 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷から42日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
リーマ HS S柄 HHHR18 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HHHR18EIKO(栄工舎)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
シャンク径(Φmm)20ねじれ角(°)60°
リーマ HS S柄 HR18 大洋ツールリーマ HS S柄 HR18大洋ツール
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
刃長(mm)105材質SKH51刃数8刃形ストレートシャンクストレートシャンク
8mmxR3/8" エルボユニオン(ステンレス製) エスコ8mmxR3/8" エルボユニオン(ステンレス製)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水アズワン品番64-2197-07ねじサイズR3/8"
【修理】18mmSDSプラスハンマドリル (マキタ) 修理【修理】18mmSDSプラスハンマドリル (マキタ)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】18ミリハンマドリル (マキタ) 修理【修理】18ミリハンマドリル (マキタ)修理
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
ゴムバンド両側2本線送付1M 三友ゴムバンド両側2本線送付1M三友
249税込274
1本
15日以内出荷
両端に金属フック付きで固定が楽楽に行えるゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。
用途シート止等・荷物の固定。材質ブチルゴム、鉄タイプ両端フック長さ(m)1
ゴムバンド片側フック60CM 三友ゴムバンド片側フック60CM三友
149税込164
1本
15日以内出荷
ホロ用片側フック付きゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。
用途シート止等・荷物の固定。材質ブチルゴム、鉄タイプ片側フック長さ(cm)60
ゴムバンド片側フック付3M 三友ゴムバンド片側フック付3M三友
259税込285
1本
15日以内出荷
ホロ用片側フック付きゴムバンドです。未使用のタイヤチューブを再利用したものです。耐久性・耐候性に優れ、亀裂が生じにくいです。
用途シート止等・荷物の固定。材質ブチルゴム、鉄タイプ片側フック長さ(m)3
リモコン(354-1484-SET) INAX(LIXIL)リモコン(354-1484-SET)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
旧リモコン適合品番354-1001,354-1002,354-1003,354-1017,354-1023,354-1024,354-1025,354-1026,354-1028,354-1117,354-1118,354-1119,354-1120,354-1128,354-1205,354-1206,354-1219,354-1220,354-1221,354-1222,354-1223,354-1224,354-1225,354-1236,354-1266,354-1267,354-1268,354-1416,354-1417の代替品。マルチリモコンタイプで電池、ビス、壁取り付けブラケット付。機種により使用するボタン、使用しないボタンに関して、シールを貼って対応ください。
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン適合DT-2862、DT-2812,DT-2813,DT-2860,DT-2870,DT-3862,DT-3872,DT-3812,DT-3812H,DT-3812XUNQDT-3512XUNQ, DT-3812X,DT-3863,DT-3873,DT-3813,DT-3513,DT-3813X,DT-3813H,DT-3813X,DT-3813HDT-4813,DT-4812,DT-4812H,DT-4872,DT-4812X,DT-4873,DT-4813X,DT-4813H,DT-4871CW-RS3,CW-RS30,CW-RS2,CW-RS20,CW-RS1,CW-RS10DT-V182,DT-V152,DT-V182H,DT-V152H,DT-K182,DT-K152,DT-B183,DT-B153,DT-B183XU,DT-B153XU,CW-E41Q,CW-E410Q,DWT-MC83,DWT-MC53GDS-282S,GDS-282P,GDS-282H,GDS-282SU,GDS-282PU,GDS-282MPU,GDS-252SHR,GDS-252SHLDT-C183C,DT-C153C,DT-C183U,DT-C153UCW-E43,DT-B182,DT-B152,DT-B182XU,DT-B152XU,DT-V181H,DT-V151H,DT-C182,DT-C512CW-E41,DTW-CC83,DTW-CC53,DT-B181,DT-B151,DT-B181XU,DT-B151XU,DT-G182,DT-G152,DT-G181,DT-G151CW-E40,DT-V183,DT-V153,DT-V183H,DT-V153H,DT-K183,DT-K153,DT-V183H,DT-V153HDT-K183,DT-K153DT-V183U,DT-V153U,DT-V183MU,DT-153MUCW-E43Q,CW-E430QGDS-283S,GDS-283P,GDS-283CP,GDS-283H,GDS-253HR,GDS-253HL,GDS-283SU,GDS-283PU,GDS-283MPUDT-V283U,DT-V283HU,DT-V253U,DT-V253HU,DT-V282U,DT-V282HU,DT-V252U,DT-V252HU,DT-V281U,DT-V281HUDT-V251U,DT-V251HU,DT-B152,DT-B153,DT-B182,DT-B183,DT-B182GU
Bio-Plex Pro セルシグナリング LQシリーズ BIORADBio-Plex Pro セルシグナリング LQシリーズBIORAD
349,800税込384,780
1セット
4日以内出荷
Bio-PlexProセルシグナリングMAPK9-Plexパネルは細胞培養もしくは組織サンプルから得られたCelllysateから複数のリン酸化タンパク質の検出が可能です。測定項目。ATF-2(Thr71)。ErK1/2(Thr202/Tyr204,Thr185/Tyr187)。HSP27(Ser78)。JNK(Thr183/Tyr185)。MEK1(Ser217/Ser221)。p38MAPK(Thr180/Tyr182)。p53(Ser15)。p90RSK(Ser380)。Stat3(Ser727)。キットの構成。抗体付磁気ビーズ。検出抗体。Celllysate。Celllysisバッファー。CelllysisfactorQG。細胞洗浄バッファー。ビーズ再懸濁バッファー。検出抗体希釈液。洗浄バッファー。ストレプトアビジン-PE。フラットボトムプレート。シーリングテープ
保管環境冷蔵危険物の類別非危険物