カテゴリ
- 切削工具(52)
- メカニカル部品(30)
- 電動工具(13)
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農具(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 旭精工(29)
- マキタ(23)
- イスカル(13)
- 三菱マテリアル(7)
- EIKO(栄工舎)(7)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- 京セラ(4)
- 三洋工具(3)
- CKD(2)
- TRUSCO(2)
- 長岡特殊電線(2)
- 大洋ツール(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 富士電機(1)
- 報商製作所(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
「hr202」の検索結果

充電式ハンマドリル
マキタ(11件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!回転数(min-1[r.p.m])0~1100打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259バッテリー電圧(V)18充電時間(分)22穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 レバー形セレクタスイッチ
富士電機¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から62日以内出荷取付穴径(Φmm)30タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状レバー形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
突切加工用一体型ホルダー
イスカル¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から翌日出荷勝手右勝手寸法L1(mm)25寸法A(mm)2.4寸法W(mm)3.1寸法H4(mm)0取外しレンチESG-1RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタカット用ホルダー PCHR/L-24
イスカル¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から29日以内出荷ホルダー左右の方向により機上にて簡単迅速にチップ交換が可能です。チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性を発揮します。用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドロングハンドリーマー
三洋工具¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ホルダ
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から30日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。
耐熱105℃電子機器用配線ケーブル
長岡特殊電線¥16,980税込¥18,6781巻(100m)4日以内出荷から9日以内出荷導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
ペンタカット用ホルダー PCHR/L-24-JHP
イスカル¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷から6日以内出荷5コーナー使いペンタカットチップ用です。用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。RoHS指令(10物質対応)対応