カテゴリ

  • 電動工具(20)
絞り込み

「hr202drgx」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    24ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。 先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。 防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。
    電圧(V)直流18バッテリー電圧(V)18穴あけ能力(mm) コンクリート24穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65色黒回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)
  • 充電式ハンマドリル マキタ

    充電式ハンマドリル

    マキタ(11件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷
    「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
    バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32回転数(min-1[r.p.m])0~1100打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259充電時間(分)22シャンク形状SDSプラスシャンク
  • 24ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    24ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載! 先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。 3モード切替<回転+打撃/回転/打撃>(集じんシステムDX01使用の場合は[回転 + 打撃]コンクリート穴あけのみ使用可能です)。
    電圧(V)直流18バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0穴あけ能力(mm) コンクリート24穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65セット内容本体、プラスチックケース、BL1860B×2本、DC18RF色青回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタバッテリーリチウムイオンバッテリー蓄電池形名BL1860B充電器形名DC18RF充電時間(分)約27分(実用充電)約40分(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)商品タイプ本体+バッテリ
  • 18ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    18ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    当日出荷
    電圧(V)直流18バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体、プラスチックケース、BL1860B×2本、DC18RF全幅(mm)86全高(mm)215打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×86×215モーターハイパワーブラシレスモータ寸法(幅W×長さL)(mm)86×288※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、集じん機能、LEDライトモード切替2モード切替バッテリーリチウムイオンバッテリー蓄電池形名BL1860B充電器形名DC18RF充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1100適合バッテリーBL1860B安全機能LEDライト振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)適合電源装置PDC01商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:3.4mm 約200本 (深さ60mm)、6.0mm 約135本 (深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 18ミリ充電式ハンマドリル HR181D マキタ

    18ミリ充電式ハンマドリル HR181D

    マキタ
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1台
    3日以内出荷
    セット内容本体、プラスチックケース、BL1460B×2本、DC18RF電圧(V)直流14.4打撃数(min-1[回/分])0~4500モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート18機能作業切替;ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6蓄電池形名BL1460B充電器形名DC18RF充電時間(分)約27分(実用充電)約40分(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1250穴あけ能力(mm)コアビット35適合バッテリーBL1460B穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)10.5(ハンマドリル)、10.1(ハンマ)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.5mm 約180本(深さ40mm)、10.5mm 約100本(深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 充電式ハンマドリル マキタ

    充電式ハンマドリル

    マキタ
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    高速穴あけのスペシャリスト! 優れた取り回し&穴あけスピード、そして新たに「APT」搭載。 軽快な穴あけ。軽量&コンパクトなボディで思いのままに操る。 「回転数」「打撃数」「パワー」の最適設定で高速穴あけ。 トルクリミッタ。正逆転切替。無段変速スイッチ。プラスチックケース付。
    バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)6.0穴あけ能力(mm) コンクリート16穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32タイプバッテリ(BL1460B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付回転数(min-1[r.p.m])0~1600打撃数(min-1[回/分])0~5300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×250振動3軸合成値(m/s2)12.5(ハンマドリル)、3.5(ドリル)
  • 18ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    18ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    クラス最速&自己集じん
    用途コンクリート穴あけ専用穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32付属品集じんシステムDX05、サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売長さ(mm)431幅(mm)82色青高さ(mm)285本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)431×82×285モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク商品タイプ本体のみ
  • 40Vmax 28ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    40Vmax 28ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電圧(V)直流36穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)3.8※バッテリ含む・サイドグリップ除く。付属品サイドグリップ、ストッパポール、エアダクトキャップ全長(mm)473全幅(mm)101全高(mm)240打撃数(min-1[回/分])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)473×101×240モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IPX6(バッテリIP56)、AFT 振回され低減、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])980適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F振動3軸合成値(m/s2)10.4(ハンマドリル)、9.7(ハンマ)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約120本 (深さ60mm)、16mm 約60本 (深さ60mm)、18mm 約55本 (深さ60mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 24ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    24ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    「アプト」 防滴・防じんの最高峰。先端が安定しやすく狙いやすい 優れた作業性&操作性!。マキタの集じん技術を結集した、高い集じん力。「大容量」ダストケース集じん容量300mL。交換用フィルタ。3モード切替え
    電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700
  • ハンマドリル マキタ

    ハンマドリル

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
    用途穴あけ専用付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能質量(kg)2.4電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])0~1200打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)77×356×209カーボンブラシ呼び番号325シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
  • 36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 集じん装置付きコードレスロータリハンマドリル

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷
    36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 集じんシステムを700g軽量化 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)バッテリー電圧(V)36穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28(集じんシステム非装着時)/4.3~20(集じんシステム装着時)穴あけ能力(mm) 木工32(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工13(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm)コアビット25~50(集じんシステム非装着時)穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65(集じんシステム非装着時)全長(mm)356全幅(mm)91全高(mm)247無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)356×91×247(BSL36A18X装着時)全長×全幅W×全高(mm)356×91×247使用電池リチウムイオンバッテリー全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)集塵性能ありシャンク形状SDSプラス安全機能オートストップ、低振動機構商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
  • 18ミリ充電式ハンマドリル HR182D 本体のみ マキタ

    18ミリ充電式ハンマドリル HR182D 本体のみ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    電圧(V)直流18穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32質量(kg)2.5(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売全長(mm)301全幅(mm)82全高(mm)285打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)301×82×285モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)バッテリー電圧(V)直流18シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)11.4(ハンマドリル)、9.3(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ;6.5mm 約250本 (深さ40mm)、10.5mm 約155本 (深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 充電式ケレン マキタ

    充電式ケレン

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    当日出荷
    業界初充電式ケレン登場。(メーカー比) コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。
    電源(V)直流18バッテリー電圧(V)18質量(kg)3.4(バッテリー装着時)付属品スケーリングチゼル38-200長さ(mm)368幅(mm)92高さ(mm)211電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~3200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)368×92×211打撃エネルギーJoule(ジュール)3.1/3.9(EPTA基準/旧基準値)シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)5.71充電当たりの作業量コンクリートはつり;約21分(ダイヤル5)※コンクリート圧縮強度40N/mm2。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 16ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    16ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    『ワンハンド』ハンマドリル! 究極の使いやすさを追求。コンクリート用ビスやプラグの施工に。 パワフル、高耐久ブラシレスモータ。 振動を軽減。手元に近い重心、最適バランス。 クリーン作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
    電圧(V)直流10.8バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)4.0穴あけ能力(mm) コンクリート16穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) 鉄工10質量(kg)1.8(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ全長(mm)250全幅(mm)74回転数(min-1[r.p.m])0~680全高(mm)206打撃数(min-1[回/分])0~4800本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×74×206モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、LEDライトシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~680適合バッテリーBL1040B振動3軸合成値(m/s2)9.3(ハンマドリル)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約115本(深さ30mm)、10.5mm 約50本(深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 18ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    18ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    当日出荷
    電圧(V)直流18穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売全長(mm)288全幅(mm)86全高(mm)215打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×86×215モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、集じん機能、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)バッテリー電圧(V)直流18シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1100適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:3.4mm 約200本 (深さ60mm)、6.0mm 約135本 (深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • ハンマドリル マキタ

    ハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
    付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック長さ(mm)373幅(mm)100質量(kg)5.4高さ(mm)243消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])760打撃数(min-1[回/分])3100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
  • リチウムイオンバッテリ マキタ

    リチウムイオンバッテリ

    マキタ(58件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
  • 26ミリ ハンマドリル マキタ

    26ミリ ハンマドリル

    マキタ
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    4日以内出荷
    スワッシュベアリングの振り角と構造を見直し、耐久性を維持したままパワーアップを実現。穴あけスピードと耐久性を両立。
    用途製品写真のビットは別販売となります。付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ質量(kg)2.7電流(A)8.4電源(V)単相100消費電力(W)800打撃数(min-1[回/分])4500コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26回転数(min-1[回/分])1500穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80
  • 26ミリハンマドリル マキタ

    26ミリハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。 モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。 ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。 ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。 上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。 プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。 高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。
    付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能長さ(mm)361幅(mm)77質量(kg)2.7高さ(mm)209電流(A)8.4電源(V)単相100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~1200打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック)カーボンブラシ呼び番号325シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)
  • ハンマドリル マキタ

    ハンマドリル

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)。電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!
    付属品ストッパポール、スポイド仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック長さ(mm)412質量(kg)6.3電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])230~460打撃数(min-1[回/分])1300~2600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:118カーボンブラシ呼び番号351シャンク形状六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)18.0(ハンマドリル)