カテゴリ
- 電動工具(11)
絞り込み
ブランド
「hr202drgx」の検索結果

24ミリ充電式ハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から3日以内出荷連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。 先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。 防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。電圧(V)直流18バッテリー電圧(V)18穴あけ能力(mm) コンクリート24穴あけ能力(mm) 木工27穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65色黒回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)
充電式ハンマドリル
マキタ(11件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32回転数(min-1[r.p.m])0~1100打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259充電時間(分)22シャンク形状SDSプラスシャンク
24ミリ充電式ハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷「アプト」 防滴・防じんの最高峰。先端が安定しやすく狙いやすい 優れた作業性&操作性!。マキタの集じん技術を結集した、高い集じん力。「大容量」ダストケース集じん容量300mL。交換用フィルタ。3モード切替え電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~950打撃数(min-1[回/分])0~4700
ハンマドリル
マキタ(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!用途穴あけ専用付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能質量(kg)2.4電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720回転数(min-1[r.p.m])0~1200打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)77×356×209カーボンブラシ呼び番号325シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
18ミリ充電式ハンマドリル HR182D 本体のみ
マキタ(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷電圧(V)直流18穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32質量(kg)2.5(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売全長(mm)301全幅(mm)82全高(mm)285打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)301×82×285モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)バッテリー電圧(V)直流18シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)11.4(ハンマドリル)、9.3(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ;6.5mm 約250本 (深さ40mm)、10.5mm 約155本 (深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式ケレン
マキタ(1件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷業界初充電式ケレン登場。(メーカー比) コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。電源(V)直流18バッテリー電圧(V)18質量(kg)3.4(バッテリー装着時)付属品スケーリングチゼル38-200長さ(mm)368幅(mm)92高さ(mm)211電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])0~3200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)368×92×211打撃エネルギーJoule(ジュール)3.1/3.9(EPTA基準/旧基準値)シャンク形状SDSプラスシャンク適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)5.71充電当たりの作業量コンクリートはつり;約21分(ダイヤル5)※コンクリート圧縮強度40N/mm2。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
16ミリ充電式ハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から3日以内出荷『ワンハンド』ハンマドリル! 究極の使いやすさを追求。コンクリート用ビスやプラグの施工に。 パワフル、高耐久ブラシレスモータ。 振動を軽減。手元に近い重心、最適バランス。 クリーン作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。電圧(V)直流10.8バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)4.0穴あけ能力(mm) コンクリート16穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) 鉄工10質量(kg)1.8(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ全長(mm)250全幅(mm)74回転数(min-1[r.p.m])0~680全高(mm)206打撃数(min-1[回/分])0~4800本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×74×206モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、LEDライトシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~680適合バッテリーBL1040B振動3軸合成値(m/s2)9.3(ハンマドリル)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約115本(深さ30mm)、10.5mm 約50本(深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
ハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷から3日以内出荷軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!付属品ストッパポール、スポイド、収納ケース仕様二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック長さ(mm)373幅(mm)100質量(kg)5.4高さ(mm)243消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])760打撃数(min-1[回/分])3100コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:35、コアビット:105カーボンブラシ呼び番号350シャンク形状六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
リチウムイオンバッテリ
マキタ(58件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
26ミリハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷防振スプリング+カウンタウェイトで、手に伝わる振動を徹底的に低減。「低振動機構」搭載で、驚くほど快適な穴あけ。 モードチェンジレバー。破損しにくい下側に配置しました。 ビット振れ防止。ビットガイドをメーカー従来機より長くすることでビット振れを小さくしました。 ワンタッチ深さ調整。ストッパポールの深さ調整をボタンで素早く行えます。 上向き作業も快適「集じんカップ」付。カチッとはめるだけで取付完了。作業時に出る粉じんを残らずキャッチ。作業者も現場も快適。 プラスチックケース付。ケース同士を重ねて積んでも安定する形状です。 高耐久構造、空打防止構造、トルクリミッタ、正逆転切替レバー、ワンタッチスライド式チャック。付属品プラスチックケース、ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ仕様SDSプラスシャンク、無段変速、ハツリ可能長さ(mm)361幅(mm)77質量(kg)2.7高さ(mm)209電流(A)8.4電源(V)単相100消費電力(W)800回転数(min-1[r.p.m])0~1200打撃数(min-1[回/分])0~4600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート26(コンクリートブロック)カーボンブラシ呼び番号325シャンク形状SDSプラスシャンク穴あけ能力(mm)コアビット68穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット80振動3軸合成値(m/s2)12.0(ハンマドリル)、9.0(ハンマ)、<2.5(ドリル)
ハンマドリル
マキタ(4件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台欠品中穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)。電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!付属品ストッパポール、スポイド仕様二重絶縁、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック長さ(mm)412質量(kg)6.3電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])230~460打撃数(min-1[回/分])1300~2600コード長さ(m)5穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:40、コアビット:118カーボンブラシ呼び番号351シャンク形状六角シャンク振動3軸合成値(m/s2)18.0(ハンマドリル)