カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 農業機械(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr30-6r」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6S(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6S(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-6P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数6シリーズHR30定格電圧(V)100ac定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)85
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-3P(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 3極, ミニチュア, パネルマウント, HR30-6R-3P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様圧着コンタクト(品番:537-5400、537-5416)は、全径1 mm以下の26 → 30 AWG線用で、別途注文が必要です。. 小型防水プラスチックコネクタ. ヒロセ電機のHR30小型防水コネクタは、IP67の防水性能を備え、かん合状態で水深1mに30分間放置しても水の浸入を完全に防止できます。 すべての製品が、ガラス繊維強化熱可塑樹脂複合材と非腐食性コンポーネントで製造されています。はんだ端子のコネクタのはんだポット内径は、3極(1.1 mm)、6極(0.8 mm)、12極(0.6 mm)です。.極数3定格電圧(V)100ac定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP68結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
HR30シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)HR30シリーズHIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタレセプタクル(はんだタイプ) HIROSE(ヒロセ電機)HR30シリーズ 小型防水プラスチックコネクタレセプタクル(はんだタイプ)HIROSE(ヒロセ電機)
499税込549
1個
当日出荷
極数6シェルサイズ6種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート質量(g)2定格電圧(V)AC100/DC140寸法A(mm)16寸法F(mm)10寸法D(Φmm)8.9定格電流(A)2コネクタ形状レセプタクル寸法B(mm)8.3寸法C(Φmm)12結合方式ワンタッチ寸法EM8×0.75結線方式半田付けパネル取付方式バルクヘッド適合電線サイズAWG28防水保護等級IP68ロック機構プッシュプル
丸型コネクタ HIROSE(ヒロセ電機)丸型コネクタHIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
レセプタクル用キャップ HIROSE(ヒロセ電機)レセプタクル用キャップHIROSE(ヒロセ電機)
249税込274
1個
5日以内出荷
質量(g)0.75材質(キャップ)ゴムロック簡易ロックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.57MB)防水性IP68ハウジング色
ブラケットマトメ BIGM(丸山製作所)ブラケットマトメBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.7MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.87MB)図解NoMS072EH-A 本体部品 ブラケットマトメ_No.2、MS072EHR-1 本体部品_No.8、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.8、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.6、MS073EHR 本体部品_No.11、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.8、MSE-30HR ホンタイ部品_No.6、AS51ET-20 本体部品 ブラケットマトメ_No.9、MLSE-30HR 本体部品 ブラケットマトメ_No.6、MLSE-51H 本体部品 ブラケットマトメ_No.3、AS51TR-50 本体部品 ブラケットマトメ_No.11、MSE-51H ホンタイ部品_No.3、MS073EHR(70M) 本体部品_No.11、MSE-30HR ホンタイ部品_No.3、MS072EHR-A 本体部品 ブラケットマトメ_No.8、MLSE-51H 100M 本体部品 ブラケットマトメ_No.3、AS51EMR-20 本体部品 ブラケットマトメ_No.3、MS073EH 本体部品_No.3、AS51TR-20 本体部品 ブラケットマトメ_No.9
チューブ、オイル BIGM(丸山製作所)チューブ、オイルBIGM(丸山製作所)
499税込549
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.08MB)図解NoMKF-265H クランクケース,シリンダ部品_No.21、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.6、BC250H GX 25 クラッチケースセット、フューエルタンク部品 チユーブ、オイル_No.6、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.21、MSE-25H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS072EHR-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS072EHR-A(70M) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS072EHR(70M)-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、MBS250H エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.6、BCS250H エンジン GX25 クランクケース、フューエルタンク部品_No.6、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS072EH-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ、オイル_No.21、MS072EH-R-A(60L) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.21、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 チユーブ、オイル_No.21