カテゴリ
- 切削工具(18)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全標識(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- EIKO(栄工舎)(9)
- 三洋工具(3)
- マイゾックス(2)
- イワタツール(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 三友(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- THK(1)
- TRUSCO(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- つくし工房(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
「hr6.01」の検索結果

フォトロッド PHR
マイゾックス(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から11日以内出荷あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。厚さ(mm)0.7
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
コンビネーションパネル めざそう!…ゼロ災害
つくし工房¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。用途メーカー既製の標識(600×300、600×450)SCボード製を、4~5点セットした標識パネルです。付属品単管用設置金具×4個セット内容23、51-B、51-D、49材質ABS発泡樹脂厚さ(mm)(看板)23質量(kg)7.9取付方式単管取付寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940表示内容めざそう!みんなの力でゼロ災害
リーマ HS S柄 HHHR6
EIKO(栄工舎)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷材質SKH56刃長(mm)30刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
フォトロッド
マイゾックス¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷写真写りの良い目盛・数字。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。JIS1級(B7522)適合(数字)表:タテ、裏:ヨコテープ厚さ(mm)0.7標準張力50N/20℃
ソリッドロングハンドリーマー
三洋工具¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
リーマ 超硬S DH-FHR
DIJET(ダイジェット工業)¥31,980税込¥35,1781本5日以内出荷から8日以内出荷材質超硬全長(mm)160刃長(mm)40シャンク径(Φmm)8刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
ボブスタイルヘアーアイロン
コイズミ(小泉成器)¥4,290税込¥4,7191個6日以内出荷ふわっとボリューム。簡単ボブスタイル。内巻き、カール、ボリュームアップもこれ1本で思いのまま。髪をキャッチしやすく、絡まりにくい独自のブラシ形状。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。色ピンク高さ(mm)230電源(AC V)AC100~240最高使用温度(℃)200