カテゴリ

  • 切削工具(17)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)

「hr6.02」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)100シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6刃長l1(mm)50シャンク長l2(mm)38刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)10
  • リーマ HS S柄 HR6 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR6

    EIKO(栄工舎)
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • フォトロッド マイゾックス

    フォトロッド

    マイゾックス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    写真写りの良い目盛・数字。 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っぱりや裂けに強い。 つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射防止。 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っかけ可能。
    用途現場工事写真記録用
  • リーマ 超硬付 S柄 CHHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬付 S柄 CHHR

    EIKO(栄工舎)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子シャンクストレートシャンク
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • コンビネーションパネル 声かけ合い基本を…安全作業 つくし工房

    コンビネーションパネル 声かけ合い基本を…安全作業

    つくし工房
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
    用途メーカー既製の標識(600×300、600×450)SCボード製を、4~5点セットした標識パネルです。付属品単管用設置金具×4個セット内容23、89-B、49-A、59材質ABS発泡樹脂厚さ(mm)(看板)23質量(kg)7.9取付方式単管取付寸法(幅W×高さH)(mm)1840×940表示内容声かけ合い 基本を守って安全作業
  • リーマ HS S柄 HHHR6 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HHHR6

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH56刃長(mm)30刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)60°
  • リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSLHR

    EIKO(栄工舎)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ 超硬付 S柄 HR ヤマト(切削工具)

    リーマ 超硬付 S柄 HR

    ヤマト(切削工具)
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    材質G2刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドロングハンドリーマー

    三洋工具
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ 超硬S DH-FHR DIJET(ダイジェット工業)

    リーマ 超硬S DH-FHR

    DIJET(ダイジェット工業)
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬全長(mm)160刃長(mm)40シャンク径(Φmm)8刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • 耐熱105℃電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線

    耐熱105℃電子機器用配線ケーブル

    長岡特殊電線
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
    用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
  • トグロンハードリーマー ALTコーティング イワタツール

    トグロンハードリーマー ALTコーティング

    イワタツール
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬表面処理ALT回転方向右刃面取り角度(°)45
  • 耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線

    耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル

    長岡特殊電線
    47,980税込52,778
    1巻(100m)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
    用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
  • マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 R面取り イスカル

    マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 R面取り

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途R面取り加工用。
  • チップ MM イスカル

    チップ MM

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷