カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「hr6s」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HR6S-BAC形 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    HR6S-BAC形 安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    安全出力を拡張するためのモジュール NO+2NC出力を増設可能。 HR6S-AT形と接続する場合には、即断出力とするか遅延出力 とするかをHR6S-AT形の切替スイッチで設定することができ ます。
    接点数即断C:4電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
  • 配管カバー ノーリツ

    配管カバー

    ノーリツ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    安全システム構築に使用されるスタンダードタイプ オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回 路自体の故障を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ とにより、オペレーターと機械の両方を保護します 安全システム構築に使用される最も基本的な機種です
    接点数即断C:3タイプ標準タイプ電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
  • 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    両手操作制御装置(IIIAまたはIIIC)の監視が可能 国際規格ISO 13851に準拠する必要のある両手操作制御装置 (IIIAまたはIIIC)を監視することが可能です。 操作中に2つのボタンの1つが離されると、制御シーケンスが キャンセルされます。 IIICの場合、両手操作の押ボタンスイッチの0.5秒以内同期を 監視します
    接点数即断C:2電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
  • シリコーントリムHR-06S SUSタイプ ホッティーポリマー

    シリコーントリムHR-06S SUSタイプ

    ホッティーポリマー
    4,298税込4,728
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
    用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    40,980税込45,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    6系統の安全入力が可能 オペレーターからの停止指示を受け取ったとき、または安全回 路自体の問題を検出したときに危険な動きを即座に停止するこ とにより、機械のオペレーターと機械の両方を保護します。
    接点数即断C:3電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
  • 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    マットスイッチなどの感圧スイッチを接続可能 マットスイッチやエッジスイッチなどの感圧スイッチを接続可能 出力にNC接点あり
    接点数即断C:2電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
  • 安全リレーモジュール IDEC(和泉電気)

    安全リレーモジュール

    IDEC(和泉電気)
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    停止カテゴリ0、停止カテゴリ1の時間遅延出力を搭載 遅延時間は0.1秒から15分の範囲で前面の切替スイッチで選 択できます。(0秒も可)。 オフディレー出力はS21-S22もしくはS31-S32端子(空いて いる端子)によって取り消すことが可能で取り消された時点で 遅延出力は即断されます。
    接点数即断C:3電源電圧(V)24最小設定電流(mA)10最小使用電流(mA)10
  • JST IDCコネクタ JST(日本圧着端子製造)

    JST IDCコネクタ

    JST(日本圧着端子製造)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST IDCコネクタ HRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    JST IDCコネクタ HRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    439税込483
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数:4 、 行数:1 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.5mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:IDC 、 定格電流:2A 、 コンタクトめっき:銅の上に錫鉛合金 、 シリーズ:HR 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 定格電圧:250 V ac/dc 、 ハウジング材質:ナイロン 、 ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズIDCソケットハウジング. 超薄型 26 awgワイヤに対応 耐振性を目的とした金属製ストレインリリーフ 圧着工具(品番 ; 311-6495 311-6495 )RoHS指令(10物質対応)対応
  • リーマ HS S柄 HR6 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR6

    EIKO(栄工舎)
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    3,898税込4,288特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,040税込5,544
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ プラグ はんだタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)(10件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル はんだタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット ACE(エース)

    モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体座金セット

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    729税込802
    1袋
    当日出荷
    ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体と座金のセット品です。【取付け方】本体を座金にカチっと音がするまで押し込みます。【取外し方】本体後部の黒いレバーを押しながら外します。
    用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。カップ径(Φmm)35開き角度(度)105
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ レセプタクル

    HIROSE(ヒロセ電機)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ ジャック はんだタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-42N6

    ELPA(5件のレビュー)
    1,043税込1,147
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-42N6 NW-42N6-513
    用途◇適合洗濯機: KW-D501 KW-D502 KW-D503 KW-D505 KW-D506 KW-D507 KW-N530 NW-420N NW-42AF NW-42BF NW-42CF NW-42EF NW-42F NW-42F2 NW-42F3 NW-42F5 NW-42F5D NW-42F6 NW-42F7 NW-42FF NW-42N6 NW-42R7 NW-42V5 NW-48MY2 NW-500EX NW-500FX NW-500HX NW-500KX NW-500MX NW-500W6 NW-50N6 NW-50R7 NW-50R8 NW-50S2 NW-5AR NW-5BR NW-5CR NW-5ER NW-5FR NW-5HR NW-5KR NW-5MR NW-5R2 NW-5R3 NW-5R5 NW-5R6 NW-5R7 NW-5S NW-5S5 NW-5V2 NW-60M NW-60S3 NW-6AY NW-6AZ NW-6M7 NW-6M7-1 NW-6PAM NW-6S3 NW-6S5 NW-6SD NW-6V5 NW-6V7 NW-7AY NW-7AZ NW-7M7 NW-7M7-1 NW-7V7 NW-B5 NW-BH5 NW-H42L NW-H42L5 NW-IB505 NW-J42 NW-J50 NW-K42 NW-K50 NW-KB5 NW-KB55 NW-KB56 NW-KJ42 NW-KJ50 NW-KL42 NW-KL50 NW-KL60 NW-KN50 NW-KN60 NW-KP42 NW-KQ42 NW-KS7Z NW-M5 NW-M60 NW-MB5 NW-MB7 NW-MX70 NW-R45 NW-RB7 NW-SJ61 NW-SK61 NW-SP60T NW-T500FX NW-T500HX NW-T500KX NW-TB5 NW-TB51 NW-TB71 NW-WX60 NW-WX61 NW-Y55
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ プラグ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ プラグ

    HIROSE(ヒロセ電機)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • HR30シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HR30シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ ジャック HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ ジャック

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
  • HR10シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HR10シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    779税込857
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電流(A)2仕上(コンタクト-接触部)銀
  • HR25Aシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HR25Aシリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    定格電圧(V)AC30、DC42定格電流(A)1
  • 白龍 スモールローラー 大塚刷毛製造

    白龍 スモールローラー

    大塚刷毛製造
    499税込549
    1本
    翌々日出荷
    くぼみに一発!低飛散!!マイクロファイバーローラー・無泡タイプの 【白龍】。抜群の塗料含みで、高い保持力を発揮する、マイクロファイバー。低飛散・泡立ちがきわめて少なく作業性に優れている。塗料の吐き出しが良好、くぼみや凹凸面に一発で届く。含みと吐き出しに優れたバランス性能であらゆる現場に対応する万能ローラーです。
    用途コンクリート・モルタル /サイディング/スレート/鉄部/内壁
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • HR25シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)

    HR25シリーズ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    定格電圧(V)AC30、DC42定格電流(A)1仕上(コンタクト-接触部)金
  • コーディングビット IDEC(和泉電気)

    コーディングビット

    IDEC(和泉電気)
    1,098税込1,208
    1袋(30個)
    3日以内出荷
    端子台に4カ所ある溝に装着する樹脂部品(赤)と本体側の同じ位置に ある溝に装着する樹脂部品(黄)。 樹脂部品同士がぶつかると端子台が差し込めないので、端子ごとに装 着位置を変えて誤った位置への差し込みを防止します。
    用途端子台を取り外した場合に、端子台を本製品に正しく挿入するために使用します。仕様端子台に4カ所ある溝に装着する樹脂部品(赤)と本体側の同じ位置に ある溝に装着する樹脂部品(黄). 樹脂部品同士がぶつかると端子台が差し込めないので、端子ごとに装 着位置を変えて誤った位置への差し込みを防止します.対象HR6S形
  • JK-1143 プロテクトメッシュパーカーテン コミネ

    JK-1143 プロテクトメッシュパーカーテン

    コミネ
    15,980税込17,578
    1着
    7日以内出荷
    JK-1143 Prorect Mesh Parka TEN。どんなバイクにも合わせやすいテキスタイルとメッシュのパーカ。フードは着脱可能。・サイズ展開 : WM・WL・WXL・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・6XLB※(4XL・5XLB・6XLB…Blackのみ)。・色展開 : Black・Sliver Camo・Camo Black・Smoke Black・Olive・HR Black。・テキスタイルとメッシュのコンビネーションパーカ。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・着脱可能フード。・胸部プロテクター : [S~6XLB]SK-689 ( ハードタイプ ) [WM~WXL] SK-682 ( ハードタイプ )。・肩プロテクター : [S~6XLB]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・肘プロテクター : [S~6XLB]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・脊椎プロテクター : [WM~6XLB] SK-815。・偽造防止4Dラベル。素材 : [表地]ポリエステル[裏地]ポリエステル。プロテクター : 肩・肘・脊椎・胸
    用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部保護パッド内蔵。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2。・コミネCE エルボー/ニーブラックマーブル
  • JK-1123 プロテクトハーフメッシュパーカ ゲンリ コミネ

    JK-1123 プロテクトハーフメッシュパーカ ゲンリ

    コミネ
    18,980税込20,878
    1着
    7日以内出荷
    JK-1123 Protect Half Mesh Parka GENRI。夏に最適なテキスタイルメッシュパーカ。軽くしなやかなテキスタイル生地に通気性の良いメッシュを組み合わせ軽快な着心地。フード着脱可能。・サイズ展開 : WM・WL・WXL・S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・6XLB※(4XL・5XLB・6XLB…Blackのみ)。・色展開 : Black・Sliver Camo・Camo Black・Black Marble・Navy Marble・HR Black。・テキスタイルとメッシュのコンビネーションパーカ。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・着脱可能フード。・胸部プロテクター : [S~6XLB]SK-689 ( ハードタイプ ) [WM~WXL] SK-682 ( ハードタイプ )。・肩プロテクター : [S~6XLB]SK-636 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-812 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・肘プロテクター : [S~6XLB]SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) [WM~WXL] SK-811 ( ソフトタイプ / CE lv.2 )。・脊椎プロテクター : [WM~6XLB] SK-815。・偽造防止4Dラベル。素材 : [アウターシェル] ポリエステル(TPUメンブレン) [裏地] ポリエステル。プロテクター : 肩・肘・脊椎・胸
    用途・肩・肘・脊椎にプロテクター標準装備。・胸部保護パッド内蔵。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・3Dメッシュパッド。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・3Dメッシュ。・CE規格 EN1621-1 レベル2。・コミネCE エルボー/ニークラッシュブラック
  • 6カクナット BIGM(丸山製作所)

    6カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M63シユ図解NoMS410RC-2K RC装置(1)部品_No.52、MD575 羽根車部品_No.43、DK-57-3 羽根車部品 6カクナット_No.28、AD571 羽根車部品_No.28、AD575G-30 羽根車部品 6カクナット_No.45、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.55、SSA-α510 M-A 燃料タンク,バッテリ部品_No.26、SM-120 コントロールレバー部品_No.31、MD3020-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.48、MS048-20 付属品部品_No.16、MS510RC-2M RC装置(1)部品_No.34、MD571TS-A 羽根車部品_No.35、MDJ60GTS-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.50、MD571 羽根車部品_No.28、MSE-30HR ホンタイ部品_No.27、MD405G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品 6カクナット_No.75、MD5020 羽根車部品_No.35、AD571S 羽根車部品_No.28、HR-10K 外装部部品_No.102など
  • スズキ/ホンダ車純正サウンドアップ用コード(20P) カナテクス

    スズキ/ホンダ車純正サウンドアップ用コード(20P)

    カナテクス
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    純正スピーカー配線を加工することなく、信号の入出力が出来る配線コードです。後付けのパワーアンプ、チューンアップウーファー、プロセッサーの増設に最適です。
    主な適合車輌型式(マツダ)ラピュタ[H13/11~H17/12](HP22S)、フレアワゴン カスタムスタイル[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/7~H27/5](MM32S)、フレアワゴン[H30/2~R3/12](MM53S)、[H29/1~H30/2](MM42S)、[H27/5~H29/1](MM42S)、[H25/4~H27/5](MM32S)、フレアクロスオーバー[H26/1~H30/11](MS31S,MS41S)、フレアカスタムスタイル[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、フレア[R2/1~現在](MJ95S)、[H29/3~R2/1](MJ55S)、[H24/10~H29/3](MJ34S,MJ44S)、スピアーノ[H15/9~H20/11](HF21S)、[H14/2~H14/10](HF21S)、[H14/10~H15/9](HF21S)、スクラムワゴン[H17/9~H27/3](DG64W)、[H14/11~H17/9](DG62W)、スクラム[H17/9~H27/3](DG64V)、[H14/11~H17/9](DG62V)、キャロルエコ[H24/11~H27/1](HB25S,HB35S)、キャロル[H21/12~H27/1](HB25S,HB35S)、[H16/9~H21/12](HB24S)、[H14/4~H16/9](HB23S)、AZ-ワゴン[H20/9~H24/12](MJ23S)、[H17/9~H20/9](MJ21S,MJ22S)、[H15/10~H17/9](MJ21S)、[H13/11~H15/10](MD22S)、AZ-オフロード[H14/1~H26/3](JM23W)主な適合車輌型式(三菱)デリカD:2カスタム[R2/12~現在](MB37S)、デリカ D:2[R2/12~現在](MB37S)、[H23/3~H27/2](MB15S)主な適合車輌型式(日産)ルークス[H21/12~H25/3](ML21S)、モコ[H23/2~H28/5](MG33S)、[H18/2~H23/2](MG22S)、[H14/4~H18/1](MG21S)、ピノ[H19/1~H22/2](HC24S)、NV100クリッパーリオ[R1/6~現在](DR17W)、[H27/3~R1/6](DR17W)、NV100クリッパー[R3/9~現在](DR17V)、[H27/3~R3/9](DR17V)、[H25/12~H27/3](DR64V)主な適合車輌型式(ホンダ)CR-V[H9/10~H13/9](RD1,RD2)、[H16/9~H18/10](RD6,RD7)、[H13/9~H16/9](RD4,RD5)、HR-V[H10/9~H17/9](GH1,GH2,GH3,GH4)、S2000[H17/11~H21/6](AP2)、[H11/4~H17/11](AP1)、Z[H10/10~H14/1](PA1)、アクティトラック[H21/12~R3/4](HA8,HA9)、アコード[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、アコードワゴン[H9/10~H14/11](CF6,CF7,CH9,CL2)、インテグラ[H13/7~H18/7](DC5)、インテグラ SJ[H11/1~H12/9](EK3)、エアウェイブ[H17/4~H22/8](GJ1,GJ2)、エディックス[H16/7~H21/8](BE1,BE2,BE3,BE4,BE8)、エリシオン[H16/5~H24/6](RR1,RR2,RR3,RR4)、エレメント[H15/4~H17/7](YH2)、オデッセイ[H9/8~H11/12](RA3,RA4,RA5)、[H15/10~H20/10](RB1,RB2)、[H11/12~H15/10](RA6,RA7,RA8,RA9)、オルティア[H11/6~H14/1](EL2,EL3)、キャパ[H10/4~H13/12](GA4,GA6)、クロスロード[H19/2~H22/8](RT1,RT2,RT3,RT4)、ザッツ[H14/2~H19/7](JD1,JD2)、シビック[H12/9~H17/9](EU1,EU2,EU3,EU4,EP3)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK9)、[H13/12~H17/7(ハイブリッド)](ES9)、シビックフェリオ[H12/9~H17/9](ES1,ES2,ES3,ET2)、[H10/9~H12/9](EK2,EK3,EK4,EK5)、ステップワゴン[H17/5~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF3,RF4,RF5,RF6,RF7,RF8)、[H13/4~H15/6](RF3,RF4)、[H11/5~H13/4](RF1,RF2)、ステップワゴンスパーダ[H19/11~H21/10](RG1,RG2,RG3,RG4)、[H15/6~H17/5](RF5,RF6,RF7,RF8)、ストリーム[H15/9~H18/7](RN1RN2,RN3,RN4,RN5)、[H12/10~H15/9](RN1RN2,RN3,RN4)、ゼスト[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ゼストスパーク[H20/12~H24/11](JE1,JE2)、[H18/3~H20/12](JE1,JE2)、ドマーニ[H11/1~H12/8](MB3,MB4,MB5)、トルネオ[H9/9~H14/10](CF3,CF4,CF5,CL1,CL3)、バモス[H27/3~H30/5](HJ1,HJ2,HM1,HM2,HM3,HM4)、[H22/8~H27/3](HM1,HM2)、[H13/9~H22/8](HM1,HM2)、[H11/6~H13/9](HM1,HM2)、バモスホビオ[H22/8~H30/5](HM3,HM4)、[H15/4~H22/8](HM3,HM4)、バモスホビオ プロ[H22/8~H30/5](HJ1,HJ2)、[H15/4~H22/8](HJ1,HJ2)、フィット[H13/6~H19/10](GD1,GD2,GD3,GD4)、プレリュード[H10/9~H12/8](BB5,BB6,BB7,BB8)、モビリオ[H16/1~H20/5](GB1,GB2)、[H13/12~H16/1](GB1,GB2)、モビリオスパイク[H16/2~H20/5](GK1,GK2)、[H14/9~H16/2](GK1,GK2)、ライフ[H20/11~H26/4](JC1,JC2)、[H15/9~H20/11](JB5,JB6,JB7,JB8)、[H13/5~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、[H10/10~H13/5](JB1,JB2)、ライフダンク[H12/12~H15/9](JB1,JB2,JB3,JB4)、ロゴ[H12/4~H13/6](GA3,GA5)主な適合車輌型式(スズキ)ワゴンRソリオ[H14/6~H17/8](MA34S,MA64S)、ワゴンRスマイル[R3/9~現在](MX81S,MX91S)、ワゴンRスティングレー[H29/9~現在](MH55S,MH95S)、[H29/2~H29/9](MH55S,MH95S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H19/2~H20/9](MH22S)、ワゴンR[R2/1~現在](MH85S,MH95S)、[H29/9~R2/1](MH35S,MH55S)、[H29/2~H29/9](MH35S,MH55S)、[H26/8~H29/1](MH34S,MH44S)、[H24/9~H26/8](MH34S)、[H20/9~H24/9](MH23S)、[H17/9~H20/9](MH21S,MH22S)、[H15/9~H17/9](MH21S)、[H14/9~H15/9](MC22S)、[H13/11~H14/9](MC22S)、パレットSW[H21/9~H25/2](MK21S)、パレット[H21/9~H25/2](MK21S)、[H20/1~H21/9](MK21S)、バレーノ[H28/3~R2/7](WB42S)、ハスラー[R2/1~現在](MR52S,MR92S)、[H30/11~R2/1](MR31S,MR41S)、[H29/12~H30/11](MR31S,MR41S)、[H27/12~H29/12](MR31S,MR41S)、[H26/1~H27/12](MR31S,MR41S)、ツイン[H15/1~H17/9](EC22S)、ソリオバンディット[R2/12~現在](MA37S)、[H29/12~R2/12](MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA36S,MA46S)、[H24/6~H27/8](MA15S)、ソリオ[R2/12~現在](MA27S,MA37S)、[H29/12~R2/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H27/8~H29/12](MA26S,MA36S,MA46S)、[H23/1~H27/8](MA15S)、[H17/8~H23/1](MA34S)、セルボ[H18/11~H21/12](HG21S)、スペーシアギア[H30/12~R3/12](MK53S)、スペーシアカスタムZ[H28/12~H29/12](MK42S)、スペーシアカスタム[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/6~H27/5](MK32S)、スペーシア[H29/12~R3/12](MK53S)、[H28/12~H29/12](MK42S)、[H27/5~H28/12](MK42S)、[H25/3~H27/5](MK32S)、スプラッシュ[H20/10~H26/8](XB32S)、スイフトハイブリッド[H29/7~現在](ZC43S)、スイフトスポーツ[H29/9~現在](ZC33S)、[H23/12~H29/1](ZC32S)、スイフト[H29/1~現在](ZC13S,ZC53S,ZC83S,ZD53S,ZD83S)、[H22/9~H29/1](ZC72S,ZD72S)、[H16/11~H22/9](ZC11S,ZC21S,ZC31S,ZC71S,ZD11S,ZD21S)、[H14/1~H17/5](HT51S,HT81S)、ジムニーシエラ[H30/7~現在](JB74W)、[H14/1~H30/7](JB43W)、ジムニー[H30/7~現在](JB64W)、[H14/1~H30/7](JB23W)、クロスビー[H29/12~現在](MN71S)、グランドエスクード[H14/11~H17/5](TX92W)、キザシ[H21/10~H27/11](RE91S,RF91S)、エリオ[H13/11~H19/7](RA21S,RB21S,RC51S,RD51S)、エブリィワゴン[R1/6~現在](DA17W)、[H27/2~R1/6](DA17W)、[H17/8~H27/2](DA64W)、[H14/11~H17/8](DA62W)、エブリィランディ[H15/1~H17/7](DA32W)、エブリィ[R3/9~現在](DA17V)、[H27/2~R3/9](DA17V)、[H17/8~H27/2](DA64V)、[H14/11~H17/8](DA62V)、エスクード2.4[H27/10~H29/4](TDA4W)、エスクード[H27/10~R3/9](YD21S,YEA1S,YE21S)、[H20/6~H27/10](TDA4W,TDB4W)、[H17/5~H20/6](TD54W,TD94W)、[H14/11~H17/5](TD62W,TL52W)、イグニス[R2/2~現在](FF21S)、[H28/2~R2/2](FF21S)、アルトワークス[H30/12~R3/12](HA36S)、[H27/12~H30/12](HA36S)、アルトターボRS[H27/3~H30/12](HA36S)、アルトエコ[H23/11~H26/12](HA35S)、アルトラパンショコラ[H25/6~H27/6](HE22S)、アルトラパンLC[R4/6~現在](HE33S)、アルトラパン[R4/6~現在](HE33S)、[R1/6~R4/6](HE33S)、[H27/6~R1/6](HE33S)、[H20/11~H27/6](HE22S)、[H14/1~H20/11](HE21S)、アルト[R3/8~R3/12](HA36S)、[R3/12~現在](HA37S,HA97S)、[H30/12~R3/8](HA36S,HA36V)、[H26/12~H30/12](HA36S,HA36V)、[H21/12~H26/12](HA25S,HA25V,HA35S)、[H18/12~H21/12](HA24S,HA24V)、[H16/9~H18/12](HA24S,HA24V)、[H14/4~H16/9](HA23S)、SX4 S-CROSS[H27/2~R2/11](YA22S,YB22S)、SX4[H19/7~H26/11](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S,YC11S)、[H18/7~H19/7](YA11S,YA41S,YB11S,YB41S)、MRワゴンWit[H25/7~H28/3](MF33S)、MRワゴン[H23/1~H28/3](MF33S)、[H18/1~H23/1](MF22S)、[H13/12~H18/1](MF21S)、Kei[H13/11~H21/10](HN22S)車輌型式【シボレー】シボレークルーズ[H15/11~H20/8](HR52S,HR82S)、シボレーMW[H19/11~H22/12](ME34S)構成部品スピーカー信号入出力コード(20P)適合メーカースズキ/日産/マツダ/三菱/シボレー/ホンダ
  • トリムシール シリコーントリム(R)EN45545-2規格適合タイプ ホッティーポリマー

    トリムシール シリコーントリム(R)EN45545-2規格適合タイプ

    ホッティーポリマー
    144,000税込158,400
    1巻(20m)
    16日以内出荷
    「EN45545-2(欧州鉄道車両規格)」に適合したシリコーントリム。1設置・メンテナンスが容易なシリコーントリムに「EN45545-2R22/R23(欧州鉄道車両規格)」に適合した仕様を追加しました。2ワンタッチ Easy & Convenienceガスケットのシリコーントリムに、「EN45545-2(欧州火災安全性規格:鉄道車両に使用される材料の燃焼挙動要求) R22/R23」の最も厳しいとされる「HL(ハザードレベル)-3」に適合したシリーズを追加致しました。初回の開封時に、結晶が付いている場合がありますが拭き取ることで取ることができます。3非常に優れた難燃性・低発煙性を有しており、ISO/IEC17025の認定を取得した試験機関にて適合を確認された製品のため、鉄道車両のガスケットやシール材としてご採用頂くことが容易です。4内部の芯金には防錆性・柔軟性・安全性に優れた「ステンレス(SUS443)製パンチングメタル」を採用し屋外や取り回しが困難な箇所等様々な使用環境でのご対応が可能です。5防錆性:錆に強いステンレス製(SUS443)を使用。全長カットもより施工し易くなります。6低発煙性:一般のシリコーンゴムに比較し発煙量が非常に少なく、火災時に視野を確保しやすくなります。7容易な設置:鉄板や樹脂板に挟み込むだけなので、簡単に取り付けできます。また、自由に曲がるのでコーナー部の取付も容易です。8メンテナンス良好:接着剤を一切使用しないので汚染しません。また、取り外しもできるのでメンテナンスが良好です。
    用途鉄道車両用ガスケットやシール材、試験機器、電気機器、検査機器のパッキンやケーブルカバー等材質シリコーンソリッド(EN45545-2 R22/R23)硬度60°±5°芯材SUS色調黒(青強)グリーン購入法適合